カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(2,753)
  • 農業機械(2,584)
  • エンジン工具(1,135)
  • 制御機器(1,111)
  • バイク純正部品(1,081)
  • カー用品(802)
  • 保管用品(609)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(594)
  • 清掃用品(376)
  • 機構部品(333)
  • 船舶用品・漁業資材(320)
  • パソコン/周辺機器(186)
  • 物流用品(111)
  • 配管・水廻り設備部材(73)
  • 作業工具(73)
  • 自転車部品(72)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(66)
  • オフィス家具(56)
  • 自動車純正部品(43)
  • 安全保護具(41)
  • 切削工具(39)
  • 電動工具(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(35)
  • トラック純正部品(28)
  • 測定用品(26)
  • 梱包用品(24)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 学童・教育用品(20)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 農業・園芸資材(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 空圧工具(13)
  • 建築金物(11)
  • 研磨材(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 事務用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • バイク部品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 家電(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防災用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spd」の検索結果

関連キーワード
12,759件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 装置用SPD 音羽電機工業

    装置用SPD

    音羽電機工業(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    切り離し機構内蔵/SPD機能表示付き。 コンパクトで省スペース化が可能。 安心な雷サージ耐力。
    用途配電盤、制御盤。 NC施盤、溶接機などの各種工作機械。 一般産業用機器等の電源回路をサージから保護。電圧(V)250使用電圧(V)275寿命(サージ電流)1000A 500回動作開始電圧(V)540±10%公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5最大放電電流(8/20μs)(kA)5電圧防護レベル(V)1500放電開始電圧(V)800±20%
  • LAN用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    LAN用SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • LAN用SPD 音羽電機工業

    LAN用SPD

    音羽電機工業
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    LANケーブルに接続するITVカメラなどのネットワーク機器やパソコンを保護。 別途電源装置などの専用ユニットや外部電源装置不要で劣化接点出力対応SPDの状態(正常/劣化)が遠隔でわかるため、遠隔監視に最適です。 SPD機能表示付きSPD機能の劣化状況を青と赤の表示割合にて表示します。 ギガビットイーサネット カテゴリ6に対応10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX対応。 最大120WのPoE(電源重畳)に対応PoE、PoE Plus、PoE++、LTPoE++、UPoE、HDBaseT対応。 DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法。 RoHS規制物質対応。
    用途OLA-CAT6S:LAN回線から侵入する雷サージから機器を保護、サーバ・ITV(監視カメラ)などのネットワーク機器・PC仕様【接地線】2mm2以上のIV線またはDINレール接地形状【モジュラー】RJ-45(8芯)定格電流(A)2電圧防護レベル(V)500以下RoHS指令(10物質対応)対応最大連続使用電圧(V)DC60
  • 盤用SPD 内外電機

    盤用SPD

    内外電機
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    各種電気・電子・通信機器などの電源回路を雷サージから保護します。 機能が正常であることを表示灯で確認することができます。 外形寸法はJIS協約形配線用遮断器(3極用)に準拠しています。 分岐MCCB用の銅帯が利用できます。 取付方法は取付金具、DINレール、連接取付板取り付けのいずれも可能です。 感電防止カバー付
    使用温度範囲(℃)-20~+50保護等級IP20(感電防止端子カバーを取付状態による)最大使用電圧(V)単相2線:110、230 AC単相3線:110/220 AC三相3線:230 AC動作開始電圧(V)線間:540V±10%(直流1mA印加時の動作電圧を示す)公称放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:5最大放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:10(3回)電圧防護レベル(V)線間/1300以下 対地間/1500以下
  • ホスクリーン SPD型 GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン SPD型

    GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ボールを捉える面が広く、差込口に向かって傾斜がついています。 天井までの距離がある場合でも楽にポールの装着が行えます。 リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を採用しています。 ポールを2本まとめて掛けられるフックが付属しています。
    用途室内用材質(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)ポリアセタール樹脂、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、(リング)ナイロンホワイト許容荷重(kg)(目安)8
  • LAN用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    LAN用SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
  • 信号回線用SPD 音羽電機工業

    信号回線用SPD

    音羽電機工業
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    無電源で劣化状態可視化と接点出力。表示窓の色の割合でSPD の劣化状態を可視化。SPD の劣化を遠方の監視システムに接点出力可能。接点出力用のわたり配線不要。接点連結機構により、配線を削減。 環境にやさしい設計。リサイクル樹脂材を採用。RoHS 規制物質対応
    耐インパルスC2(8/20us):10kA、D1(10/350us):2.5kA
  • 分電盤用SPD 音羽電機工業

    分電盤用SPD

    音羽電機工業(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。 自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。 劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。 応答性に優れ、無続流。 取り付けは3パターン。 1台で線間・対地間を保護。 RoHS規制物質対応。 国土交通省 NETIS 登録品 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 国土交通省 建築設備設計基準 適合品 クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
    用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
  • SPDヒューズ 音羽電機工業

    SPDヒューズ

    音羽電機工業
    3,898税込4,288
    1個
    欠品中
    各種電源用SPDと組み合わせて使用し、短絡電流を遮断。RoHS規制物質対応
    適合クラスⅠSPD定格電圧(V)(50/60Hz) 500AC
  • 電源用SPD 音羽電機工業

    電源用SPD

    音羽電機工業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    応答性に優れ、無続流。 コンパクトで、1台で単相2線回路の線間・対地間を保護。 劣化時の安心機能付き。
    使用温度範囲(℃)-20~+50使用電圧(V)(最大連続)単相2線110 AC適合電線(mm2)2~5.5保護等級IP20動作開始電圧(V)270±10%公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10電圧防護レベル(V)(線間)800以下、(対地間)1500以下
  • GPS用SPD 音羽電機工業

    GPS用SPD

    音羽電機工業
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    GPSアンテナポートに接続された機器を雷サージから保護。外部導体の特殊メッキ採用による高品質、高性能 接触性能、高周波特性の向上と優れた耐候性。アンテナへのDC供給にも対応。低い挿入損失により高い通信の安定化を実現 GPSL1帯域 挿入損失:0.1dB以下 VSWR:1.1以下。RoHS規制物質対応
    周波数伝送帯域:1575.42±
  • 電話回線用SPD 音羽電機工業

    電話回線用SPD

    音羽電機工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 JIS C 5381-21対応
    用途一般電話回線・専用線・ISDN用・ADSL用。仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプトラスコ品番479-4346使用電圧(V)DC170(最大連続)最大負荷電流(mA)200電圧防護レベル(V)(線間)400、(対地間)500耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)5kA残留電圧(V)100直列抵抗/線(Ω)9.1
  • 協約寸法SPD 音羽電機工業

    協約寸法SPD

    音羽電機工業(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    盤内取り付け容易。劣化時も安心。 応答性に優れ、無続流。感電防止端子カバー付き。 1台で線間・対地間を保護。
    使用温度範囲(℃)-20~+50使用電圧(V)(最大連続)単相2線130、250、単相3線110/220、三相3線250適合電線(mm2)5.5~14保護等級IP20動作開始電圧(V)540±10%公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10電圧防護レベル(V)(線間)1300以下、(対地間)1500以下
  • ZP形通信用SPD用テスター SANKOSHA(サンコーシャ)

    ZP形通信用SPD用テスター

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    適合ZP形SPD機能劣化判定使用電池単3×2(付属しておりません)
  • 同軸ケーブル用SPD 昭電

    同軸ケーブル用SPD

    昭電
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    同軸データ伝送機器保護用
    用途CS/BS/TV用仕様[インパルス電流耐量](8/20μs)10kAコネクタ形状F形外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×28×27最大電力(許容)DC30V電圧防護レベル(V)800以下耐インパルス(8/20μs)10kA、D1(10/350μs)2.5kAインピーダンス(Ω)75挿入損失(dB)0.5以下放電開始電圧(V)DC90±20%周波数帯域(GHz)DC~2.2VSWR1.3以下
  • ITVカメラ用SPD 音羽電機工業

    ITVカメラ用SPD

    音羽電機工業
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    ITV・監視カメラを雷サージから保護 ハイビジョンのITVカメラで使用される各種信号伝送規格に対応 電源重畳に対応 RoHS規制物質対応
    用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護、ITV・監視カメラ、BNC型コネクタを使用した機器、CS-BNCJJ75-T90HD2,CS-BNCJJ75-T230HD2:コントロール盤側(受像機側) 、CS-BNCJJ75-T90FG2,CS-BNCJJ75-T230FG2:カメラ側(カメラ側を単独接地した場合)コネクタBNC型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75適合伝送帯域100kHz~3.0GHz耐インパルス電流(kA)20/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)
  • 接地間用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    接地間用SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • 放送回線用SPD 音羽電機工業

    放送回線用SPD

    音羽電機工業
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    用途スピーカー回路(ハイインピーダンス用)仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプトラスコ品番479-4320使用電圧(V)AC110(最大連続)静電容量10pF以下(参考値)電圧防護レベル(V)(線間)1000、(対地間)1000耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)1kA残留電圧(V)800
  • 電源用SPD LSシリーズ 音羽電機工業

    電源用SPD LSシリーズ

    音羽電機工業
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    効率化・コンパクト化。 プラグインタイプ。劣化時も安心。 応答性に優れ、無続流。
    用途工場、ビル等の電源保護 コンピュータや電子機器関係の電源保護 火災報知機の電源保護 その他低圧機器の電源保護仕様自動切離装置付き、効率化・コンパクト化、プラグインタイプ、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流取付方式DINレール取付使用温度範囲(℃)-20~70規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品端子ねじ線路側・接地側ともにM5ネジ保護等級IP20接続可能電線(mm2)線路側・接地側ともに5.5~14JISクラスクラスII・III(JIS C 5381-11)対応配線方式圧着端子(M5ネジ用)を使用公称放電電流(8/20μs)(kA)20最大放電電流(8/20μs)(kA)40UL規格認証
  • SPD分離器用ヒューズ 音羽電機工業

    SPD分離器用ヒューズ

    音羽電機工業
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    種類管型ヒューズ取付方式-定格電圧(V)250AC/440AC定格電流(A)30遮断電流(A)100000(@250VAC)/10000(@440VAC)SPDクラスIISPD
  • 免雷カウントSPD 音羽電機工業

    免雷カウントSPD

    音羽電機工業
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷
    サージカウント・交換推奨表示機能内蔵し、SPDの効果の見える化を実現しました。劣化を検知し交換推奨時期を知らせる表示機能付です。盤内取り付け容易です。分岐MCCB 用の銅帯が利用可能です。
    用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)。トラスコ品番449-0061質量(g)300
  • 電源用SPD クラスⅡ 音羽電機工業

    電源用SPD クラスⅡ

    音羽電機工業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    質量(g)約70使用温度範囲(℃)-20~50規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品保護等級IP20接続可能電線(mm2)2~5.5JISクラスクラスII(JIS C 5381-11)対応公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10電圧防護レベル(V)(線間)1500以下、(対地間)2500以下最大連続使用電圧(V)単相2線230AC(50/60Hz)
  • 同軸ケーブル用SPD 音羽電機工業

    同軸ケーブル用SPD

    音羽電機工業
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様各種無線装置を雷サージから保護、優れた高周波特性、外部導体の特殊メッキ採用による高品質、高性能、確実な締め付け可能なカップリング構造質量(g)約110規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品保護等級IP20JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応コネクタN型耐インパルスC2(8/20μs):20kA、D1(10/350μs):2.5kAインピーダンス(Ω)50挿入損失(dB)0.2以下VSWR1.2以下
  • 通信用SPD CLP形 SANKOSHA(サンコーシャ)

    通信用SPD CLP形

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • 電源回路用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    電源回路用SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 協約寸法SPD クラスⅡ 音羽電機工業

    協約寸法SPD クラスⅡ

    音羽電機工業
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    仕様盤内取り付け容易、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流、取り受けは4パターン、1台で線間対地間を保護使用温度範囲(℃)-25~70規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品保護等級IP20接続可能電線(mm2)5.5~14JISクラスクラスII(JIS C 5381-11)対応
  • TV同軸ケーブル用SPD 音羽電機工業

    TV同軸ケーブル用SPD

    音羽電機工業
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷
    用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護コネクタF型定格電流(mA)2000電圧防護レベル(V)650以下インピーダンス(Ω)75許容電力(W)50(最大)耐インパルス電流(kA)15/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)最大連続使用電圧(V)DC80
  • 同軸ケーブル用SPD 音羽電機工業

    同軸ケーブル用SPD

    音羽電機工業
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    TVアンテナから侵入する雷サージから機器を保護。4K・8K放送、地上デジタルテレビ放送、BS放送、CS放送に対応。RoHS規制物質対応
    コネクタF型コネクタ プラグージャック電圧防護レベル(V)Up:650以下インピーダンス(Ω)75許容電力(W)最大:50最大連続使用電圧(V)Uc80 DC
  • 通信用SPD [通信・信号用] SGシリーズ 昭電

    通信用SPD [通信・信号用] SGシリーズ

    昭電
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    プラグイン構造を採用した FA設備や計装機器用SPD
    用途通信・信号線より侵入する 雷サージから機器を保護仕様AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線取付方式レール(35mm幅レール)及び、取付金具(オプション)によるネジ取付適合電線(mm2)単線:0.35~1.82、撚線:0.2~2.63、AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線最大幅(mm)(適合丸形圧着端子):6.0以下使用環境温度(℃)-40~70接続端子M3ネジ端子(丸形圧着端子M3スリム用)使用環境湿度(%)95以下(結露不可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源用SPD 単相用 音羽電機工業

    電源用SPD 単相用

    音羽電機工業
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    応答性に優れ、無続流最大放電電流(Imax)は、10kA(8/20μs)、雷サージ、開閉サージが電源を保護。コンパクトで、1台で単相2線回路の線間・対地間を保護。劣化時も安心機能付き。劣化時切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き※正常時点灯、劣化時消灯(ただし、SPD通電時の場合)。M4ネジによる取り付け。RoHS規制物質対応
    使用温度範囲(℃)-20~+50保護等級外郭:IP20電線抱合範囲(mm2)2~5.5公称放電電流(8/20μs)(kA)5In 線間、対地間最大放電電流(8/20μs)(kA)Imax10/線間、対地間電圧防護レベル(V)Up 線間:800以下,Up 対地間:1500以下最大連続使用電圧(V)(50/60Hz) Uc:単相2線 110V AC
  • RS-485回線用SPD 音羽電機工業

    RS-485回線用SPD

    音羽電機工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    大きな保護能力 DINレール取り付け、ネジ取り付け対応 プラグインタイプ(点検、交換容易) RoHS規制物質対応
    適合RS485回線用・RS422回線用RoHS指令(10物質対応)対応最大連続使用電圧(V)DC13.8
  • 通信用SPD SN形 SANKOSHA(サンコーシャ)

    通信用SPD SN形

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    用途RS-422回線用
  • 大電流信号回線用SPD 音羽電機工業

    大電流信号回線用SPD

    音羽電機工業
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    用途大電流信号用、接点信号用。仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプトラスコ品番479-4338使用電圧(V)DC36.5(最大連続)最大負荷電流(mA)1000周波数(MHz)伝送DC~500(参考値)電圧防護レベル(V)(線間)80、(対地間)400耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)5kA残留電圧(V)60直列抵抗/線(Ω)0.5
  • 通信用SPD ZP形 SANKOSHA(サンコーシャ)

    通信用SPD ZP形

    SANKOSHA(サンコーシャ)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
  • 通信用SPD SMART SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    通信用SPD SMART SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
  • 電源用SPD LGLシリーズ 音羽電機工業

    電源用SPD LGLシリーズ

    音羽電機工業
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    応答性に優れ、無続流・応答速度:3nsec以下・最大放電電流(Imax)は、20kA、40kA(8/20μs)、雷サージが電源を保護。開閉サージにも有効方形波インパルス電流150A(2ms)20回(JEC準用)に対応。劣化時も安心機能付き・切り離し装置内蔵・上部透明窓が目視点検可能。取り付けは2パターン・DINレール・M5ネジによる取り付け(締付トルク:。0~。5N・m)。プラグインタイプSPD本体のみ交換可能。接地電極間の連接に使用可能。RoHS規制物質対応
    仕様最大放電電流:20kA公称放電電流(8/20μs)(kA)10最大連続使用電圧(V)( 5 0 / 6 0 H z )Uc:230V AC
  • 電源用SPD クラスⅡSPD(新JIS対応)AC用AGN-2シリーズ 【単相】 昭電

    電源用SPD クラスⅡSPD(新JIS対応)AC用AGN-2シリーズ 【単相】

    昭電
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    AGN-2シリーズは、SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、公称放電電流8/20μs 10kA、最大放電電流8/20μs 20kAに対応したクラスⅡSPDのハイエンドモデルです。SPDプラグ内部にAC220V 80kAの遮断定格を有するSPD分離器を内蔵しており、外部SPD分離器が不要なため、省スペースに対応できます。
    仕様SPD分離器:内蔵(AC220V 80kA)、低圧側のTOV:耐える、対地間の電圧スイッチング素子(GDT):有り適合単相2線 1線接地 100V、単相2線 1線接地 200V、単相2線 中性点接地 200V取付方式レール取付(35mm幅)または 取付金具(オプション)による直接取付外形寸法(mm)50 × 110.5 × 92.7(警報接点有り)規格JIS C 5381-11構造プラグイン表示(故障)正常時:LED(緑)点灯 停電/故障時:LED消灯適合電線(mm2)3.5~14、(推奨)ライン側3.5 接地側5.5mm2取付場所屋内または盤内接続端子M5ネジ端子(M5用圧着端子を使用して接続)動作温度、湿度範囲-40~+7 相対湿度:95以下モード(防護)L-L、 L-E最大使用電圧(V)(連続)AC280V公称放電電流(8/20μs)(kA)L-E間 :10、L-L間:5最大放電電流(8/20μs)(kA)L-E間 :20、L-L間 :10電圧防護レベル(V)(Up)L-E間 :1.5kV、L-L間 :1.4kVRoHS指令(10物質対応)対応警報接点電気式短絡電流(A)SPD単体でAC220V 80kA再生紙使用マーク適合
  • 太陽光発電システム用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    太陽光発電システム用SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 電話端子台用SPDプラグ 音羽電機工業

    電話端子台用SPDプラグ

    音羽電機工業
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    用途MDFの多回線の一般電話回線用、ISDN用、ADSL用。仕様SPD機能表示付き、UCS・クローネ端子取付対応、IECカテゴリC2・D1に対応、プラグインタイプ使用電圧(V)(最大連続)DC170最大負荷電流(mA)120電圧防護レベル(V)(線間)350以下、(対地間)500以下耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)2.5kA残留電圧(V)100以下直列抵抗/線(Ω)9.5
  • 電源回路用SPD MZSR形 SANKOSHA(サンコーシャ)

    電源回路用SPD MZSR形

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
...
pda特集