カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • 救急・衛生(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「spe-n」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPE-N 樹脂ねじ(PEEK/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPE-N 樹脂ねじ(PEEK/六角ナット)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1パック(20個)ほか
    当日出荷
    PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)うす茶頭部形状六角耐熱温度(℃)180
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(12件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • カラースランプ台 サンビー

    カラースランプ台

    サンビー
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    蓋上デザインはインク色をイメージした印刷色。オシャレさが際立つクリアパッケージ入り
    タイプ油性・顔料系インク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×78×16盤面サイズ(mm)55×90繰り返し・詰め替え対応
  • エアライト搭載ヘルメット用 J1型内装(あご紐付き) 耳紐No.2 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット用 J1型内装(あご紐付き) 耳紐No.2

    谷沢製作所(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1式
    当日出荷
    定期的に交換することによって衛生的に保てます。
    付属品あご紐(耳紐No.2)1組トラスコ品番377-8147適合機種108-JPZ・108-JMZ・109-JPZ・141-JZ・141-JZV・142-JZ・147-JZ・148-JZ 161-JZV・1610-JZV・179-JPZ・189-JZRoHS指令(10物質対応)対応
  • バスケットストレッチャー用フロート(スペンサー用) SPENCER(スペンサー)

    バスケットストレッチャー用フロート(スペンサー用)

    SPENCER(スペンサー)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    水難救助等に役立ちます。スペンサー・シェルやスペンサー・ツイン用
    用途バスケットストレッチャーに取り付けて使う軽量浮き。材質PVC、ポリフォーム質量(kg)3イエロー
  • SK15替え刃5枚入り BAHCO(バーコ)

    SK15替え刃5枚入り

    BAHCO(バーコ)
    469税込516
    1パック(5枚)
    当日出荷
    付属品替刃6枚トラスコ品番621-4617入数(枚)パック:12
  • フライス加工用インサート PVDコーティング PR1810 京セラ

    フライス加工用インサート PVDコーティング PR1810

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    熱伝導率に優れた独自母材を採用、鋳鉄の安定加工を実現します。
    用途被削材:鋳鉄。材種PR1810
  • チップ SPCN/SPEN/SPKN 42S タンガロイ

    チップ SPCN/SPEN/SPKN 42S

    タンガロイ
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • トータル 万能ストレッチャー SPENCER(スペンサー)

    トータル 万能ストレッチャー

    SPENCER(スペンサー)
    129,800税込142,780
    1台
    欠品中
    水平だけでなく垂直吊り上げも可能。薄く、軽量ながら体をしっかりとくるんで運べます。。緊急時には滑らせて(引きずって)搬送することも可能。ベルト、ロープ、収納バッグ付。
    用途特に山岳・船舶・建築現場等狭い場所で重宝。多方面で活躍する非常に丈夫な万能担架。材質強化プラスチック質量(kg)6イエロー、ミリタリー耐荷重(kg)200寸法(cm)243×97×0.3材質(ベルト)ナイロン
  • カッタチップ 三菱マテリアル

    カッタチップ

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • チップ SPEN 三菱マテリアル

    チップ SPEN

    三菱マテリアル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • フライス チップ SPEN1906 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス チップ SPEN1906

    セコ・ツールズ・ジャパン
    35,980税込39,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    重切削R220.60用、片面4コーナ仕様インサートです。
    トラスコ品番434-6494寸法S(mm)6.35寸法LE(mm)13.3材種MP1501寸法RE(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.8
  • スペンサー・スリング SPENCER(スペンサー)

    スペンサー・スリング

    SPENCER(スペンサー)
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    スリング(吊り上げる用具)
    用途クレーンやヘリでスペンサー・シェルやスペンサー・ツインのバスケットストレッチャーを吊り上げるときに使います。材質ナイロン、ステンレス質量(kg)4オレンジ耐荷重(kg)450
  • フライス チップ SPEN1906・ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス チップ SPEN1906・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    35,980税込39,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    重切削R220.60用、片面4コーナ仕様インサートです。
    寸法S(mm)6.35寸法LE(mm)13.3寸法RE(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.8
  • チップ SPEN 京セラ

    チップ SPEN

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷
    材質CA420M形状正方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
  • V-One用ディスペンサ VOLTERA

    V-One用ディスペンサ

    VOLTERA
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    電子回路プリンタV-Oneに脱着可能なディスペンシングヘッドで、プリント基板にVolteraインクやはんだペーストを高精度で塗布することができます。 ディスペンサは付属するアタッチメントに装填しロックします。 マグネット式になっているのでV-Oneにワンタッチで取り付けることができます。
    適合プリンタV-One
  • その他部材 IDEC(和泉電気)

    その他部材

    IDEC(和泉電気)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
  • 樹脂ねじ(PEEK / 六角ナット / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PEEK / 六角ナット / インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,069税込1,176
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    材質(本体)PEEKねじ山種類UNC
  • Apem トグルスイッチ On-None-モーメンタリ 単極双投(SPDT) パネルマウント APEM

    Apem トグルスイッチ On-None-モーメンタリ 単極双投(SPDT) パネルマウント

    APEM
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧(V)30dc、125ac、250ac材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-None-モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5