カテゴリ
- 切削工具(7)
- 救急・衛生(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SPENCER(スペンサー)(3)
- 京セラ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- SMC(1)
- サンビー(1)
- 谷沢製作所(1)
- タンガロイ(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- APEM(1)
- PROST's(1)
- VOLTERA(1)
エコロジープロダクト
「spe-n」の検索結果

SPE-N 樹脂ねじ(PEEK/六角ナット)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999~税込¥1,099~1パック(20個)ほか当日出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶頭部形状六角耐熱温度(℃)180
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(12件のレビュー)¥809~税込¥890~1箱(20g)ほか当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カラースランプ台
サンビー¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷蓋上デザインはインク色をイメージした印刷色。オシャレさが際立つクリアパッケージ入りタイプ油性・顔料系インク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×78×16盤面サイズ(mm)55×90繰り返し・詰め替え対応
エアライト搭載ヘルメット用 J1型内装(あご紐付き) 耳紐No.2
谷沢製作所(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181式当日出荷定期的に交換することによって衛生的に保てます。付属品あご紐(耳紐No.2)1組トラスコ品番377-8147適合機種108-JPZ・108-JMZ・109-JPZ・141-JZ・141-JZV・142-JZ・147-JZ・148-JZ 161-JZV・1610-JZV・179-JPZ・189-JZRoHS指令(10物質対応)対応
バスケットストレッチャー用フロート(スペンサー用)
SPENCER(スペンサー)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷水難救助等に役立ちます。スペンサー・シェルやスペンサー・ツイン用用途バスケットストレッチャーに取り付けて使う軽量浮き。材質PVC、ポリフォーム質量(kg)3色イエロー
フライス加工用インサート PVDコーティング PR1810
京セラ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷熱伝導率に優れた独自母材を採用、鋳鉄の安定加工を実現します。用途被削材:鋳鉄。材種PR1810
トータル 万能ストレッチャー
SPENCER(スペンサー)¥129,800税込¥142,7801台欠品中水平だけでなく垂直吊り上げも可能。薄く、軽量ながら体をしっかりとくるんで運べます。。緊急時には滑らせて(引きずって)搬送することも可能。ベルト、ロープ、収納バッグ付。用途特に山岳・船舶・建築現場等狭い場所で重宝。多方面で活躍する非常に丈夫な万能担架。材質強化プラスチック質量(kg)6色イエロー、ミリタリー耐荷重(kg)200寸法(cm)243×97×0.3材質(ベルト)ナイロン
フライス チップ SPEN1906
セコ・ツールズ・ジャパン¥35,980税込¥39,5781箱(10個)翌々日出荷重切削R220.60用、片面4コーナ仕様インサートです。トラスコ品番434-6494寸法S(mm)6.35寸法LE(mm)13.3材種MP1501寸法RE(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.8
スペンサー・スリング
SPENCER(スペンサー)¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷スリング(吊り上げる用具)用途クレーンやヘリでスペンサー・シェルやスペンサー・ツインのバスケットストレッチャーを吊り上げるときに使います。材質ナイロン、ステンレス質量(kg)4色オレンジ耐荷重(kg)450
フライス チップ SPEN1906・
セコ・ツールズ・ジャパン¥35,980税込¥39,5781箱(10個)翌々日出荷重切削R220.60用、片面4コーナ仕様インサートです。寸法S(mm)6.35寸法LE(mm)13.3寸法RE(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.8
チップ SPEN
京セラ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌日出荷材質CA420M形状正方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
V-One用ディスペンサ
VOLTERA¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷電子回路プリンタV-Oneに脱着可能なディスペンシングヘッドで、プリント基板にVolteraインクやはんだペーストを高精度で塗布することができます。 ディスペンサは付属するアタッチメントに装填しロックします。 マグネット式になっているのでV-Oneにワンタッチで取り付けることができます。適合プリンタV-One
Apem トグルスイッチ On-None-モーメンタリ 単極双投(SPDT) パネルマウント
APEM¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷定格電圧(V)30dc、125ac、250ac材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-None-モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5
VV801_EX250 BASE - S Kit/Serial Transmission: EX250 Integrated Type (I/O)
SMC¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷