カテゴリ
- 建築金物(22)
- 切削工具(15)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 日用品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 作業工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 制御機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 理美容(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(17)
- OSG(オーエスジー)(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- アイワ金属(5)
- E-SPF(5)
- フジトク(3)
- 井筒製作所(3)
- TDT(田野井)(2)
- ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)(2)
- ロート製薬(2)
- NETGEAR(2)
- イシハシ精工(1)
- オイレス工業(1)
- サンコーテクノ(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- マキタ(1)
- ユニット(1)
- MKカシヤマ(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「spf 1×4」の検索結果

1×4・2×4材兼用 位置しるべスコヤ
E-SPF¥554税込¥6091個3日以内出荷1×4材(19×89mm)と2×4材(38×89mm)の幅と厚みに合わせた専用スコヤです。ネジ打ちに最適な位置に穴が開いているのであてて、しるすの簡単動作でネジ位置を罫書けます。材質亜鉛めっき鋼板質量(g)66寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約108×127×13
アイボリー角棒
光モール(23件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
1×4サポート L型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥169~税込¥186~1個当日出荷薄くて加工・作業しやすい1mm厚鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。 木と木を90°に固定します。用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプL型穴径(Φmm)3.2板厚(mm)1幅W(mm)16
STAND BAR6(スタンドバー6)
アイワ金属(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(6個)当日出荷1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品。SPF材に最適な棚受です。天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。用途収納棚、本棚、小物置場など。壁と1X4材を固定する金具付属品ピン×40本、ビス×25本、押し込み棒1本、取付パーツ6個入り適合100mm以下1個/1500mm以下2個以上/1900mm以下3個以上材質ABS樹脂色ホワイト
A型ブラケットL受
シロクマ(19件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷抗菌ブラケットです。仕様抗菌材質亜鉛合金形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)![こぼれ止め90° ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55762017-170323-02.jpg)
こぼれ止め90°
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥229~税込¥252~1個当日出荷用途こぼれ止め4Φ線材(K-4S)設置用、T字型90度コーナー金具適合K-4S材質スチールねじピッチ(mm)0.7線径(Φmm)6ねじサイズM4
ネジカラー ステンレス低頭タッピング
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(8本)当日出荷から3日以内出荷頭部が薄く、干渉しにくいタッピングねじ!。組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!。豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!。さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!用途木材と薄鉄板用材質ステンレス(SUSXM7)表面処理塗装(頭部)頭部形状低頭ビット十字No.2
SPF BRACKET Short(SPF ブラケット ショート)
アイワ金属¥979税込¥1,0771セット(2枚)当日出荷から翌々日出荷1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品。SPF材に最適な棚受です。天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。用途収納棚、本棚、小物置場など。1×4材棚受金具付属品ビス×17本適合1×4材 2枚用/棚奥行250mmまで/板材18mm以上材質鉄長さ(mm)189幅(mm)37.5高さ(mm)(壁面)55
角度切鋸ガイド 替刃
E-SPF¥2,019税込¥2,2211枚当日出荷「E-SPF 角度切鋸ガイド ESPF-7」の専用替刃。1×4材、2×4材も切りやすい420mmのロングサイズ。切り口がキレイに仕上がる特別仕様の逆目立て。材質刃/刃物鋼SK85寸法(mm)約420×40×0.6質量(g)約70刃厚(mm)0.6刃渡り(mm)300
SPF BRACKET Long(SPFブラケットロング)
アイワ金属(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(2枚)翌々日出荷1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品。SPF材に最適な棚受です。天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。用途収納棚、本棚、小物置場など。1×5材棚受金具付属品ビス×21本適合1×4材 3枚用/棚奥行350mmまで/板材18mm以上材質鉄長さ(mm)268幅(mm)37.5高さ(mm)(壁面)55
#500SP フランジブッシュ
オイレス工業(3件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から15日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
ろ過用集水ノズル SPF仕様
ショウエイ¥10,980税込¥12,0781セット(4個)3日以内出荷ろ過装置SPFシリーズ用の集水ノズル「SHSN-2」タイプのセットです。接続口径50Aスリット幅(mm)0.35ノズルタイプSHSN-2
1×4サポート L型アングル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプL型アングル穴径(Φmm)3.2板厚(mm)0.6長さL2(mm)20長さL1(mm)20
1×4サポート 受けタイプ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)当日出荷薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールサイズ小タイプ受けタイプ穴径(Φmm)3.2長さL(mm)20板厚(mm)0.6長さL2(mm)30幅W(mm)80
1×4サポート 受けタイプ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥219~税込¥241~1個当日出荷薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプ受けタイプ穴径(Φmm)3.2板厚(mm)0.6長さL2(mm)30長さL1(mm)20
1×4サポート 受けタイプ 縦
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥239~税込¥263~1個当日出荷薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプ受けタイプ 縦穴径(Φmm)3.2板厚(mm)0.6長さL2(mm)20幅W(mm)20.7長さL1(mm)84.6
1×4サポート コの字
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥319~税込¥351~1個当日出荷薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプコの字穴径(Φmm)3.2板厚(mm)0.6長さL2(mm)20幅W(mm)80長さL1(mm)20.7
1×4サポート L型アングル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,698~税込¥1,868~1袋(10個)当日出荷薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールサイズ小タイプL型アングル穴径(Φmm)3.2長さL(mm)20板厚(mm)0.6長さL2(mm)20幅W(mm)80
+2ビットと1×4材専用ねじ
E-SPF¥815税込¥8971セット(41本)7日以内出荷1×4材専用のドライバービットとねじのセットです。ドライバービットは木ねじの打ち込みに最適サイズの65mmを推奨。強力な18Vの電動ドライバーにも対応。マグネット入りでねじを保持し、落下を防止します。 ねじは重ねた1×4材に打ち込んでも飛び出さず、しっかりと木材と木材をつなぐぴったりサイズです。とがった先端が刺さり位置決めしやすく、鋭く切り込むので木割れしにくいです。 頭部の特殊加工により打ち終わり時に割れ、ささくれにくく仕上がりがキレイです。セット内容ドライバービット/1本、ねじ/40本、専用ケース、取扱説明書材質ドライバービット/工業用特殊合金鋼、ねじ/鉄(黒亜鉛メッキ)
位置しるべテープ19mm幅(1×4用)
E-SPF¥554税込¥6091個7日以内出荷貼るだけでネジ位置がわかる位置しるべテープ。1×4材の小口と同じ幅に切り取れるテープです。2ヶ所ずつ穴が開いているのでネジ打ちの際の目印になります。質量(g)8寸法(直径Φ×高さH)(mm)39×19カットサイズ(mm)19×89カット数33枚
1×4サポート フック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥259~税込¥285~1個当日出荷薄くて加工・作業しやすい1mm厚鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプフック穴径(Φmm)3.2板厚(mm)1長さL2(mm)86幅W(mm)18長さL1(mm)45
1×4サポート プレート
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥259~税込¥285~1個当日出荷薄くて加工・作業しやすい1mm厚鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイププレート穴径(Φmm)3.2板厚(mm)1長さL1(mm)30
1×4サポート Z型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥219~税込¥241~1個当日出荷薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプZ型穴径(Φmm)3.2板厚(mm)0.6長さL2(mm)39.4幅W(mm)80長さL1(mm)20.1
1×4サポート ジョイント
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥219~税込¥241~1個当日出荷薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプジョイント穴径(Φmm)3.2板厚(mm)0.6幅W(mm)30長さL1(mm)39.3
1×4サポート 受けタイプ 横 羽付
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥309~税込¥340~1個当日出荷から翌々日出荷薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプ受けタイプ 横穴径(Φmm)3.2板厚(mm)0.6寸法L3(mm)20長さL2(mm)35幅W(mm)59.5長さL1(mm)84.6
1×4サポート ハット型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥229~税込¥252~1個当日出荷薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプハット型穴径(Φmm)3.2板厚(mm)0.6長さL2(mm)20.1幅W(mm)130.5長さL1(mm)16
1×4サポート L型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,088~税込¥1,197~1袋(10個)当日出荷薄くて加工・作業しやすい1mm厚鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。 木と木を90°に固定します。用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプL型穴径(Φmm)3.2板厚(mm)1幅W(mm)16
ELLe Vie クッションファンデーション オールインワン SPF30 PA+++ UVカット 化粧下地 保湿 ミラー&パフ付き 日本製
ELLe Vie¥999税込¥1,0991個4日以内出荷1つで4役をこなす、オールインワンファンデーション。仕上がりやお肌の状態に合わせて配合成分が選べる全4種。肌を美しく、魅力的に保ちます。用途クッションファンデーション内容量(g)15効果SPF30 PA+++
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681セット(4枚)当日出荷から4日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
STAND BAR4(スタンドバー4)
アイワ金属(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(4個)当日出荷1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品。SPF材に最適な棚受です。天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。用途収納棚、本棚、小物置場など。壁と1X4材を固定する金具付属品ピン×60本、ビス×17本、押し込み棒1本、取付パーツ4個入り適合100mm以下1個/1500mm以下2個以上/1900mm以下3個以上材質ABS樹脂色ホワイト
2x2サポート コの字
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥179~税込¥197~1個当日出荷から翌々日出荷亜鉛メッキ鋼板・黒塗装・白塗装 3種類の表面処理と豊富な20種類の形状です。用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。タイプコの字板厚(mm)1
2×4サポート フック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥349税込¥3841個当日出荷薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。トラスコ品番225-8430材質スチール色ブラック品番24F1-BKタイプフック穴径(Φmm)3.2表面処理黒カチオン電着塗装板厚(mm)1長さL2(mm)86幅W(mm)18長さL1(mm)64アズワン品番65-1933-90
IRON HOOK U(アイアンフックU)
アイワ金属¥859税込¥9451個当日出荷から翌々日出荷1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品。SPF材に最適な棚受です。天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。用途収納棚、本棚、小物置場など。市販の木製丸棒24Φ、ステンレスパイプ25Φのどちらかを使用して衣類掛けなどの収納ラックができます。付属品ビス×3本適合Φ24丸棒使用/板材15mm以上材質鉄寸法(mm)76×88内径(Φmm)28










![こぼれ止め90° ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55762017-170323-02.jpg)