カテゴリ

  • 建築金物(11)
  • 電気材料(3)
  • 保管用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「spf-1s」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 板型圧着端子(SPF型) 冨士端子工業

    板型圧着端子(SPF型)

    冨士端子工業
    3,198税込3,518
    1パック(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状板形
  • パンチングパネル用スプレー缶フック TRUSCO

    パンチングパネル用スプレー缶フック

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    直径70mmまでの缶製品が収納可能です。見た目にもすっきり、倒れにくく取り出しやすい形状です。
    材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)5高さ(mm)133奥行(mm)94フック1本最大積載量(kg/個)5
  • 絶縁被覆付板型圧着端子(VSPF型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付板型圧着端子(VSPF型)

    冨士端子工業
    3,198税込3,518
    1パック(100個)
    当日出荷から23日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状板形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
  • プチフック シルバー色 TRUSCO

    プチフック シルバー色

    TRUSCO
    479税込527
    1個
    当日出荷
    小さなフックなので、小さなスペースに設置することができます。付属のビスで壁に固定して使用します。物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。
    付属品ビス×2個トラスコ品番337-8245材質スチール(塗装:シルバー)寸法L(mm)30寸法H(mm)23寸法d(mm)35寸法A(mm)18
  • 絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型)

    冨士端子工業(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1パック(100個)
    4日以内出荷から23日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状板形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
  • 高気密型床下点検口(断熱型) シート貼り完成品 城東テクノ

    高気密型床下点検口(断熱型) シート貼り完成品

    城東テクノ
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    断熱材内蔵型でさらに機能的に! 省エネルギー対策等級(次世代省エネルギー基準)Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ地域対応。
    タイプシート貼り完成品熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
  • 高気密型床下点検口(断熱型) 城東テクノ

    高気密型床下点検口(断熱型)

    城東テクノ
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷から9日以内出荷
    スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。すっきりとした断熱材内蔵型。
    材質【断熱蓋】縁材:PP 断熱底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PETライトグレー熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
  • 床下点検口(標準型600×600) 城東テクノ

    床下点検口(標準型600×600)

    城東テクノ
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷
    床下からの外気の侵入を防ぐ高気密型。
    適合(収納庫)SPF-60S1、SPF60S2、SPF-60S3セット内容点検口(蓋部材・枠) 600×600タイプ×1台 スライドコア 12コ ・ キャップ 12コ材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PPブラックブラウンタイプクッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2.0mmに対応)開口寸法(mm)床:606×606切断寸法(mm)(フローリング)577.5×577.5
  • 高気密型床下点検口(標準型) 城東テクノ

    高気密型床下点検口(標準型)

    城東テクノ
    16,980税込18,678
    1セット
    6日以内出荷
    スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。床下からの外気の侵入を防ぐ高気密型。
    材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PPライトグレー
  • 床下収納庫用補強ステー(全品番対応) 城東テクノ

    床下収納庫用補強ステー(全品番対応)

    城東テクノ
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    安全面を考慮した補強材。
    付属品取付用ビス4本(Φ4×16mm)材質ZAM鋼板
  • 収納庫セット 城東テクノ

    収納庫セット

    城東テクノ
    5,398税込5,938
    1セット
    5日以内出荷
    ハウスステップをより便利に使うオプション商品。
    適合CUB-8060・CUB-8060-A2・CUB-8060W-3セット内容SPF-60S2(大・浅型)×1個、SPF-15S(小)1個材質PP寸法(mm)SPF-60S2:564×564×280、SPF-15S:516×154×180アイボリー
  • 床下点検口(断熱型600×600) 城東テクノ

    床下点検口(断熱型600×600)

    城東テクノ
    25,980税込28,578
    1セット
    5日以内出荷
    すっきりとした断熱材内蔵型。
    適合(収納庫)SPF-60S1、SPF60S2、SPF-60S3セット内容点検口(蓋部材・枠) 600×600タイプ×1台 スライドコア 12コ ・ キャップ 12コ ・ 内蓋 1コ材質【断熱蓋】縁材:PP、断熱底蓋:底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PETブラックブラウンタイプクッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2.0mmに対応)開口寸法(mm)床:606×606熱貫流率(W/m2・K)0.48以下切断寸法(mm)(フローリング)577.5×577.5
  • 床下収納庫用補強ステー(標準型専用) 城東テクノ

    床下収納庫用補強ステー(標準型専用)

    城東テクノ
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    安全面を考慮した補強材。
    付属品取付用ビス4本(Φ4×16mm)材質ZAM鋼板
  • 床下収納庫(600×600用)薄型タイプ 城東テクノ

    床下収納庫(600×600用)薄型タイプ

    城東テクノ
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    点検口にセットするだけの便利な収納庫。
    材質PP寸法(mm)564×564×154アイボリー容量(L)30耐荷重(kg)70適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より190以上収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時):標準型/117、断熱型/101
  • 床下収納庫用補強ステー(900×600タイプ) 城東テクノ

    床下収納庫用補強ステー(900×600タイプ)

    城東テクノ
    6,298税込6,928
    1ケース(2個)
    5日以内出荷
    安全面を考慮した補強材。
    付属品取付用ビス8本(Φ4×16mm)材質ZAM鋼板
  • 収納庫セット 城東テクノ

    収納庫セット

    城東テクノ(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    8日以内出荷
    付属品仕切版1枚セット内容SPF-60S3×1個、SPF-15S×1個材質PP寸法(mm)564×564×442(SPF-60S3)、516×154×180(SPF-15S)アイボリー