カテゴリ
- 建築金物(11)
- 電気材料(3)
- 保管用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
「spf-1s」の検索結果

パンチングパネル用スプレー缶フック
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷直径70mmまでの缶製品が収納可能です。見た目にもすっきり、倒れにくく取り出しやすい形状です。材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)5高さ(mm)133奥行(mm)94フック1本最大積載量(kg/個)5
絶縁被覆付板型圧着端子(VSPF型)
冨士端子工業¥3,198税込¥3,5181パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状板形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
プチフック シルバー色
TRUSCO¥479税込¥5271個当日出荷小さなフックなので、小さなスペースに設置することができます。付属のビスで壁に固定して使用します。物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。付属品ビス×2個トラスコ品番337-8245材質スチール(塗装:シルバー)寸法L(mm)30寸法H(mm)23寸法d(mm)35寸法A(mm)18
絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型)
冨士端子工業(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181パック(100個)4日以内出荷から23日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状板形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
高気密型床下点検口(断熱型) シート貼り完成品
城東テクノ¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷断熱材内蔵型でさらに機能的に! 省エネルギー対策等級(次世代省エネルギー基準)Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ地域対応。タイプシート貼り完成品熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
高気密型床下点検口(断熱型)
城東テクノ¥19,980~税込¥21,978~1セット5日以内出荷から9日以内出荷スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。すっきりとした断熱材内蔵型。材質【断熱蓋】縁材:PP 断熱底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PET色ライトグレー熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
床下点検口(標準型600×600)
城東テクノ¥18,980税込¥20,8781セット5日以内出荷床下からの外気の侵入を防ぐ高気密型。適合(収納庫)SPF-60S1、SPF60S2、SPF-60S3セット内容点検口(蓋部材・枠) 600×600タイプ×1台 スライドコア 12コ ・ キャップ 12コ材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP色ブラックブラウンタイプクッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2.0mmに対応)開口寸法(mm)床:606×606切断寸法(mm)(フローリング)577.5×577.5
高気密型床下点検口(標準型)
城東テクノ¥16,980税込¥18,6781セット6日以内出荷スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。床下からの外気の侵入を防ぐ高気密型。材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP色ライトグレー
収納庫セット
城東テクノ¥5,398税込¥5,9381セット5日以内出荷ハウスステップをより便利に使うオプション商品。適合CUB-8060・CUB-8060-A2・CUB-8060W-3セット内容SPF-60S2(大・浅型)×1個、SPF-15S(小)1個材質PP寸法(mm)SPF-60S2:564×564×280、SPF-15S:516×154×180色アイボリー
床下点検口(断熱型600×600)
城東テクノ¥25,980税込¥28,5781セット5日以内出荷すっきりとした断熱材内蔵型。適合(収納庫)SPF-60S1、SPF60S2、SPF-60S3セット内容点検口(蓋部材・枠) 600×600タイプ×1台 スライドコア 12コ ・ キャップ 12コ ・ 内蓋 1コ材質【断熱蓋】縁材:PP、断熱底蓋:底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PET色ブラックブラウンタイプクッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2.0mmに対応)開口寸法(mm)床:606×606熱貫流率(W/m2・K)0.48以下切断寸法(mm)(フローリング)577.5×577.5
床下収納庫(600×600用)薄型タイプ
城東テクノ¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷点検口にセットするだけの便利な収納庫。材質PP寸法(mm)564×564×154色アイボリー容量(L)30耐荷重(kg)70適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より190以上収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時):標準型/117、断熱型/101