カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 建築金物(6)
  • マスク(3)
  • 物流用品(2)
  • 日用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spf-20」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製棚受 SPF-20型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受 SPF-20型

    LAMP(スガツネ工業)(20件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷
    質量(g)7
  • レベル調整棚受SPF-20LC LAMP(スガツネ工業)

    レベル調整棚受SPF-20LC

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型専用の棚受です。カバーを上下差し替えることで、棚受の高さが調整できます。透明度があり滑りにくく、ガラス棚に最適です。本体色ホワイトが新しく加わりました。
    用途ガラス棚用材質ステンレス鋼(SUS304)/シリコンシルバー質量(g)9.5仕上ヘアーライン/ナチュラル付加機能高さ調整耐荷重N(kgf)441[45]アズワン品番64-6792-47耐荷重(N)785棚受け金具棚柱用
  • レベル調整棚受 SPF-20LC-WT LAMP(スガツネ工業)

    レベル調整棚受 SPF-20LC-WT

    LAMP(スガツネ工業)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型専用の棚受です。 カバーを上下差し替えることで、棚受の高さが調整できます。 透明度があり滑りにくく、ガラス棚に最適です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)/シリコーンゴム(Q)質量(g)9.5仕上焼付塗装耐荷重(N/ペア)785色(本体)ホワイト、カバー:ナチュラル
  • 棚ズレ防止金具 LAMP(スガツネ工業)

    棚ズレ防止金具

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    棚受 SPF-20型に差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。清掃時などに、棚のズレによる脱落を防ぎます。
    用途木板棚用材質ポリエチレン質量(g)4付加機能ズレ防止アズワン品番64-6792-46棚受け金具棚柱用
  • エスロカチットS ユニオン セキスイ

    エスロカチットS ユニオン

    セキスイ(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    形状ユニオン使用流体水・温水(給水・給湯)接続ねじ種類G
  • UVベビーミルク Wプロテクト SPF20 ピジョン

    UVベビーミルク Wプロテクト SPF20

    ピジョン
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    敏感肌の毎日のUV対策に。花粉・PM 2.5からもお肌をバリア!。*すべての微粒子の付着を防ぐわけではありません。お湯で落とせる。さらっと軽いミルクタイプ。。【生後0ヵ月から使えるやさしい日やけ止め】。・赤ちゃんのお肌に配慮してつくられたウォーターベースの日やけ止めです。敏感肌の方にも毎日お使いいただけます。・紫外線吸収剤・パラベン・アルコール・香料不使用。・皮フ科医による皮フ刺激性テスト済み。(すべての方に肌トラブルが起きないというわけではありません。)。【紫外線と微粒子からダブルでお肌を守り、うるおいキープ】。・紫外線による日やけおよび花粉やPM2.5などの微粒子からお肌を守ります。(すべての微粒子の付着を防ぐわけではありません。)。・保湿成分(セラミドNP・ヒアルロン酸Na)配合で、お肌のうるおいをキープします。【微粒子ブロックのメカニズム)】。植物由来のポリマーを配合。お肌に保護膜を形成し、花粉やPM2. 5などの微粒子の付着を抑制します。
  • SSPF 304 厚口ソケット 井筒製作所

    SSPF 304 厚口ソケット

    井筒製作所
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
  • #500SP フランジブッシュ オイレス工業

    #500SP フランジブッシュ

    オイレス工業(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • 鋼板製丸フランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    鋼板製丸フランジ形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    精密プレスされた鋼板製の軸受箱とシール付ラジアル玉軸受を組み合わせた構造で、軽量でしかも小さいスペースでも充分組み込めます。また分離形であるので簡単に取り付けられ、脱穀機のような主として安定した軽荷重用に適しています。
  • 2×4材専用ぴったりサイズねじ E-SPF

    2×4材専用ぴったりサイズねじ

    E-SPF
    722税込794
    1セット(35本)
    当日出荷
    2×4材専用のねじです。ねじは重ねた2×4材に打ち込んでも飛び出さず、しっかりと木材と木材をつなぐぴったりサイズです。とがった先端が刺さり位置決めしやすく、鋭く切り込むので木割れしにくいです。 頭部の特殊加工により打ち終わり時に割れ、ささくれにくく仕上がりがキレイです。
    付属品専用ケース、取扱説明書材質鉄(黒亜鉛メッキ)
  • 建築用シャープペンシル(超硬芯) 不易糊工業(フエキ)

    建築用シャープペンシル(超硬芯)

    不易糊工業(フエキ)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    木材・コンクリートなどにも滑らかに書ける、折れにくい2.0mm芯です。ノック部に芯削りを内蔵しています。
    用途工業用素材・部品へのマーキング用。質量(g)14タイプ2.0mm芯径(mm)2.0超硬芯繰り返し・詰め替え対応
  • 電動ファン付呼吸用保護具パーツ スパッタ防止プレフィルター 山本光学

    電動ファン付呼吸用保護具パーツ スパッタ防止プレフィルター

    山本光学
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    電動ファン付呼吸保護具LS-3BL・LS-5BLシリーズ用パーツのスパッタ防止プレフィルターです。
    適合LS-355・455・355F・455F・360シリーズトラスコ品番854-7337種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
  • FIXスポーク  スターブライト 星工業

    FIXスポーク スターブライト

    星工業
    279税込307
    1本(271mm)
    4日以内出荷
  • ステン丸型アイプレート ニッサチェイン

    ステン丸型アイプレート

    ニッサチェイン
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
    用途ワイヤーロープの張り具合の調節に。材質ステンレス寸法d(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • SPF-200 スパッタ防止プレフィルター 山本光学

    SPF-200 スパッタ防止プレフィルター

    山本光学
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通 ブロアーユニット内に溶接時等のスパッタの浸入を防ぎます。
    適合LS-355・455・355F・455F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
  • ステン丸型オープンアイ ニッサチェイン

    ステン丸型オープンアイ

    ニッサチェイン
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
    用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレス寸法d(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • SPフレキ管支持金具 ネグロス電工

    SPフレキ管支持金具

    ネグロス電工
    199税込219
    1台
    4日以内出荷
    取り付けは工具不要でワンタッチ。 樹脂具を回転させることで、管の角度に合わせた取り付けができます。
    材質ジオメット処理適合吊りボルトW3/8適合管外径(Φmm)24~27.8
  • 真空パッド SPF SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SPF

    SCHMALZ(シュマルツ)
    1,088税込1,197
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐摩耗性と柔軟性に優れた真空パッド
    材質エラストドゥール
  • ベアリングユニット ASPF NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ASPF

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
  • VSP-B※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKD

    VSP-B※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パット

    CKD
    3,713税込4,084
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
  • 防錆ヴェポラパック サンハヤト

    防錆ヴェポラパック

    サンハヤト
    1,698税込1,868
    1個
    10日以内出荷
    梱包体の内部に投入するだけで、鉄、非鉄に関係なく全ての金属製品を防錆することが出来ます。
    仕様有効範囲の目安(1袋当たり):15L(25cm立方体)成分気化性防錆剤容量2g×10袋荷姿不織布パック防錆可能年月[目安]密閉状態で1~2年、準密閉状態で半年~1年RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱

    LAMP(スガツネ工業)
    659税込725
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
    種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
  • ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF-200-2-11 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF-200-2-11

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    159,800税込175,780
    1本
    9日以内出荷
    管用部品等の接続で機械的結合を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ロングシャンクハンドタップです。加工されたPFめねじはPFおねじとのはめあいに使用されます。
    用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番215-9801
  • ボールスプライン(フランジ形) NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン(フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷から109日以内出荷
    仕様標準仕様形状フランジ形
  • ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。 棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。 別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。 現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。 SPS-1600が新しく加わりました。
    仕様保護テープなし材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)195寸法L(mm)1600仕上ヘアライン仕上取付穴数9
  • 丸線コイルスプリング(45%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(45%タワミ)

    タカノ(13件のレビュー)
    56税込62
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • NOBANA UVハンドクリーム チャーリー

    NOBANA UVハンドクリーム

    チャーリー
    4,898税込5,388
    1箱(30g×6本)
    4日以内出荷
    野花エキス&オイルとセラミド配合でうるおいキープしながらUVケア。SPF20、PA+++。
    高さ(mm)125縦(mm)25横(mm)40
  • フリクションスタンプ パイロット

    フリクションスタンプ

    パイロット(9件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    こすると消えるフリクションシリーズに、手帳に便利な消せるスタンプ「フリクションスタンプ」新登場!裏抜けしにくいインキだから紙面はずっとキレイなまま!! フリクションスタンプのたのしい3つのポイントをご紹介。印面デザインは30種類増えて60種類。キャップを外して、そのまま押せる浸透印だから手帳やカード、手紙にポンポン押せる! フリクションスタンプの使い方を動画で紹介します。 →フリクションスタンプの使い方 フリクションシリーズの詳しい商品特性はこちらをご覧下さい。 →フリクションシリーズ商品情報 フリクションスタンプは手帳の書き込みに最適です。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、寸法(mm)55×14×14種類スタンプ方式キャップ式インクフリクションインキ印面種別浸透印
  • BLA-550K リチウム・SPF-200仕様/LS-5BL ブロアユニット 山本光学

    BLA-550K リチウム・SPF-200仕様/LS-5BL ブロアユニット

    山本光学
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通 リチウムイオンバッテリー、SPF-200スパッタ防止プレフィルター付属。
    適合LS-355・455・355F・455F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
  • 10GbE/ギガビットイーサネット対応2ポート オープンSFP+搭載 光ファイバーネットワークカード PCI Express Intelチップセット搭載 StarTech.com

    10GbE/ギガビットイーサネット対応2ポート オープンSFP+搭載 光ファイバーネットワークカード PCI Express Intelチップセット搭載

    StarTech.com
    75,980税込83,578
    1個
    当日出荷
    10GbE SPF+スロット 2口をサーバーやワークステーションに追加し、高速高帯域接続を実現。コネクティビティ対応インテル・ヴァーチャライゼーション技術に対応したIntel 82599チップセット。各ポートあたり、最大20Gbps(フルデュプレックス)の帯域幅。PXEネットワーク起動対応。IEEE 802.3ae(10GBASE-LR/SRのみ)およびIEEE 802.3aq(10GBASE-LRM)準拠。PCI Express Rev 2.0規格に準拠。PCIe x8(またはそれ以上の)増設スロットを使用。IEEE 802.1Q VLAN タギング対応。802.3ad リンク・アグリゲーション対応。最大15Kのジャンボフレーム対応。デュアルプロファイル(ロープロファイルブラケットを含む)
    用途10Gbpsネットワーク接続機能をファイルやアプリケーションサーバーおよび高性能ワークステーションに追加。銅配ケーブルよりも遠く離れたところに設置されたリモートターミナルに10ギガビットのネットワークスピードで送信。安全なセットアップに対応。直接、光ファイバーケーブルで接続するので、RJ45ネットワークカードで問題になる電磁干渉の心配は無用。オンボードネットワークアダプタを10 Gigabit SFP+にアップグレードして高速通信を実現。ネットワークストレージに10 Gbpsでアクセスするビデオ/オーディオ編集コンソールを構築。遠隔地産業用埋め込み監視システムおよび高速ビデオ監視に最適幅(mm)18ブラック質量(g)102ポート数2長さ(cm)13.5湿度(%RH)20~80保存温度(℃)-20~60高さ(cm)12動作温度(℃)5~50データ転送速度(最大) 20000 Mbps (20bps) - 全二重
  • メンソレータム ウォーターリップ ロート製薬

    メンソレータム ウォーターリップ

    ロート製薬
    279税込307
    1個(4g)
    翌日出荷
    「ウォーターリップ」のほんのり色つきタイプが”Wのヒアルロン酸”を新配合してリニューアル。UVカット成分も配合で日中のお出かけにも安心してお使いいただけます。
    シリーズメンソレータム機能SPF20PA++
  • 充電式電動ドライバー TINOVA

    充電式電動ドライバー

    TINOVA
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    用途組み立て家具、DIY、棚の設置などに付属品磁気帯び両頭ビット+2/-6(約85mm)、USB typeA/micro USB micro-Bケーブル(1m)、取扱説明書材質ABS樹脂、ナイロンオレンジ/ブラック質量(g)150無負荷回転数(min-1[r.p.m])280締付け能力(mm)(小ネジ)5 (木ネジ)Φ3.5×20(SPF材)連続使用時間(分)約50(無負荷)チャック(mm)6.35(対面)バッテリーリチウムイオンバッテリー 電圧:3.6V 容量:850mAhモーター電圧(V)3.6 DC充電時間(分)約50寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約146×38×38最大トルク2N・m(電動) 10N・m(手動)
  • ボールスプライン用ナット SSPF形 NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン用ナット SSPF形

    NB(日本ベアリング)
    8,998税込9,898
    1個
    61日以内出荷
    ボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されています。