カテゴリ
- 測定用品(2)
- 農業機械(2)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「spg-19」の検索結果

3M スコッチ 超強力両面テーププレミアゴールド多用途
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープです。素材の変形・縮みによくになじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。色白使用温度範囲(℃)-20~90基材アクリルフォームテープ長さ(m)4粘着剤特殊アクリル系主な用途多用途粘着力(N/10mm)32使用場所屋内用粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
鋼限界プラグゲージ
SK(新潟精機)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷から翌々日出荷鋼ピンゲージを使用した限界プラグゲージです。 アルミ製ピンバイスを採用した軽量タイプです。 ゲージ部のみの取り外しが可能ですので摩耗した場合交換も可能です。用途穴径の検査に。等級H7RoHS指令(10物質対応)対応
鋼限界プラグゲージ H7 (通り)
SK(新潟精機)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷鋼限界プラグゲージ SPGシリーズの通り側交換用ゲージです。摩耗が発生する通り側のみ交換できます。サブゼロ処理済です。用途鋼限界プラグゲージ SPGシリーズの通り側交換用ゲージに材質鋼公差H7RoHS指令(10物質対応)対応
フレックスラチェットレンチ
SK11¥2,498税込¥2,7481本当日出荷SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。タイプ首振りタイプ首振りありラチェット機構あり
コルゲートチユーブ
BIGM(丸山製作所)¥369税込¥4061個8日以内出荷規格ヨビ10240Lスリツト部品名称コルゲートチユーブ図解NoMB2620G 本体部品_No.36、DB265SP 2G 本体部品_No.33、MB265SPL 本体部品_No.33、MB2610L 本体部品_No.35、DB263 L 本体部品_No.33、MB2630G 本体部品_No.33、DB263 2G 本体部品_No.33、MB2620L 本体部品_No.36、MB3030L 本体部品_No.33、DB265SP L 本体部品_No.33、MB2630L 本体部品_No.33、MB2605ML 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.20、KM26 2G 本体部品_No.25、DB261L 本体部品_No.35、MB2603ML チップソー 本体部品_No.19、MB265SPG 本体部品_No.33、MB2610G 本体部品_No.35
ネームプレート
BIGM(丸山製作所)¥679税込¥7471個8日以内出荷規格MB235SP部品名称ネームプレート図解NoDB235SP L 本体部品_No.21、DB235SP B 本体部品_No.19、MB235SPL 本体部品_No.21、MTL235SP 貼りマーク部品_No.1、MB235SPU 本体部品_No.19、DB235SP 2G 本体部品_No.21、MB235SPG 本体部品_No.21