カテゴリ
- 農業機械(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「spg-25」の検索結果

回転波動ノズル パタガンSPGシリーズ
大浩研熱(5件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷エアー噴出口が高速回転します! 回転することにより断続的なエアーが広範囲に及びます。 従来のエアーガンよりも効果的に水切り・徐塵ができます。 処理時間の短縮、エアー消費量を節約!用途水切り。徐塵。油切り等。材質ケース部→POM樹脂(ポリアセタール)、内部回転子→POM樹脂(ポリアセタール)、ベアリング→SUJ2(鉄製※グリス封入品)、ノズルチューブ部→ソフトウレタン製、接続口→BS(ニッケルメッキ処理品)、噴射口径→Φ25使用温度(℃)10~40使用流体エアー、不活性ガス
回転波動ノズル パタガン
東発¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷装着チューブが秒速20回転する事により衝撃波動を発生させます。衝撃波動によるハンマリング効果で窪みに溜まった水分・粉塵を瞬時に除去できます。一般的なエアーガンの使用圧力の40%~60%の圧力で、エアーの有効範囲は4倍です。作業時間の短縮とエアー消費電力の削減で電気代は従来品の1/3以下を見込めます。用途各種フィルターろ材の掃除に。格子状・凸凹部の水切りに。加工部品の薄バリ取り、研磨粉除去に。加工部品の油きり、水切り、余剰防錆剤の除去に。ラジエター・熱交換器アルミフィンの清掃に。粒状樹脂材の攪拌乾燥に。作業服・制服のホコリ除去に。半導体搬送トレイ、実装基盤のホコリ除去に。食品ライン、梱包資材のホコリ除去に。材質本体:POM樹脂、内部回転子:POM樹脂、ベアリング:SUJ2(高炭素クロム軸受鋼)使用温度(℃)10~40使用流体エアー、不活性ガス取付口エア:G1/8
『パーツ販売』25 ソアレXR 500SPG
SHIMANO(シマノ)¥2,298~税込¥2,528~1個7日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。5桁表記の場合は1の位が省略されております。![iPhone Air用 液晶全画面保護ガラス 衝撃吸収 [高透明] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82816828-260730-02.jpg)
iPhone Air用 液晶全画面保護ガラス 衝撃吸収 [高透明]
PGA¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷「PG-25CGL05SP」は、外部の衝撃から液晶画面を護るiPhone Air用 液晶全画面保護ガラス 衝撃吸収 高透明です。特殊な衝撃吸収層が大切な液晶画面を保護します。万が一、保護ガラスが割れても飛び散らない飛散防止設計です。キズに強い高硬度10Hガラスで、最上層に指紋や皮脂の付着を防ぐナノコーティングが施され、滑らかでスムーズな指すべりを実現。高光沢ガラスで美しい映像や画像をクリアに楽しめます。保護ケースに干渉しにくい安心設計。ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。適合機種iPhone Air寸法(mm)70×152×0.25質量(g)14![iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス 衝撃吸収 [高透明] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83043260-260730-02.jpg)
iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス 衝撃吸収 [高透明]
PGA¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷「PG-25AGL13SP」は、外部の衝撃から液晶画面を護るiPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス 衝撃吸収 高透明です。特殊な衝撃吸収層が大切な液晶画面を保護します。万が一、保護ガラスが割れても飛び散らない飛散防止設計です。キズに強い高硬度10Hガラスで、最上層に指紋や皮脂の付着を防ぐナノコーティングが施され、滑らかでスムーズな指すべりを実現。高光沢ガラスで美しい映像や画像をクリアに楽しめます。保護ケースに干渉しにくい安心設計。ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。適合機種iPhone 16 Pro、iPhone 17、iPhone 17 Pro寸法(mm)67×145×0.25質量(g)13![iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス 衝撃吸収 [ブルーライト低減] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82816706-260730-02.jpg)
iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス 衝撃吸収 [ブルーライト低減]
PGA¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷「PG-25AGL14SPB」は、外部の衝撃から液晶画面を護るiPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス 衝撃吸収 ブルーライト低減です。特殊な衝撃吸収層が大切な液晶画面を保護します。万が一、保護ガラスが割れても飛び散らない飛散防止設計です。キズに強い高硬度10Hガラスで、最上層に指紋や皮脂の付着を防ぐナノコーティングが施され、滑らかでスムーズな指すべりを実現。最大約90%のブルーライト低減率で目の疲れを軽減します。保護ケースに干渉しにくい安心設計。ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。適合機種iPhone 16 Pro、iPhone 17、iPhone 17 Pro寸法(mm)67×145×0.25質量(g)13![iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス 衝撃吸収 [180°のぞき見防止] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82816801-260730-02.jpg)
iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス 衝撃吸収 [180°のぞき見防止]
PGA¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷「PG-25AGL15SPM」は、外部の衝撃から液晶画面を護るiPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス 衝撃吸収 180°のぞき見防止です。特殊な衝撃吸収層が大切な液晶画面を保護します。万が一、保護ガラスが割れても飛び散らない飛散防止設計です。キズに強い高硬度10Hガラスで、最上層に指紋や皮脂の付着を防ぐナノコーティングが施され、滑らかでスムーズな指すべりを実現。特殊ブラインド加工により、180°左右からの画面表示を見えづらくし、満員電車などでもプライバシーを守れます。保護ケースに干渉しにくい安心設計。QR/バーコード決済 読み取り対応。ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。適合機種iPhone 16 Pro、iPhone 17、iPhone 17 Pro寸法(mm)67×145×0.25質量(g)13
タツピンネジ
BIGM(丸山製作所)¥649税込¥7141セット(10個)8日以内出荷規格ヨビ5X202シユ部品名称タツピンネジ図解NoJHC26U 本体部品_No.24、MB279SU 本体部品_No.19、GKB2401EG 本体部品_No.22、MBS2640D 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.16、JC261DXL-1 本体部品_No.25、MB2630L ギヤケース部品_No.9、DB265SP 2G ギヤケース部品_No.9、AC266S 本体部品 タツピンネジ_No.18、MB265SPG ギヤケース部品_No.9、MBS3030 ギヤケース部品_No.9、MBS2630F ギヤケース部品_No.9、MB2305ML クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.20、BCS263RS 本体部品_No.16、MB279SL 本体部品_No.21、MB267VLT 本体部品_No.31、DB233D L ギヤケース部品_No.9、JCS264DX 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.20、MB2013MU チップソー ギヤケース部品_No.9、BC300RS 本体部品 タツピンネジ_No.16、MB2603ML ギヤケース部品_No.9、MLB2700L 本体部品_No.21など
コルゲートチユーブ
BIGM(丸山製作所)¥369税込¥4061個8日以内出荷規格ヨビ10240Lスリツト部品名称コルゲートチユーブ図解NoMB2620G 本体部品_No.36、DB265SP 2G 本体部品_No.33、MB265SPL 本体部品_No.33、MB2610L 本体部品_No.35、DB263 L 本体部品_No.33、MB2630G 本体部品_No.33、DB263 2G 本体部品_No.33、MB2620L 本体部品_No.36、MB3030L 本体部品_No.33、DB265SP L 本体部品_No.33、MB2630L 本体部品_No.33、MB2605ML 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.20、KM26 2G 本体部品_No.25、DB261L 本体部品_No.35、MB2603ML チップソー 本体部品_No.19、MB265SPG 本体部品_No.33、MB2610G 本体部品_No.35
アクセルプーリ
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷図解NoMS5900D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.6、MP2530E2SP キャブレタ,リコイルスタータ部品 アクセルプーリ_No.31、JC26DX エンジン リコイルスタータ部品_No.6、MS5901D-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.6、MS3900D-15 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.6、JAS058SP-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.59、MB235SPG エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.63、MKF-345(ステンレスバイド) リコイルスタータ部品_No.5、MJS-10 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.39、MS058R-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.60、MBS306 エンジン リコイルスタータ部品_No.6、IAC26Mプロ エンジン リコイルスタータ部品_No.6、MB2650 エンジン リコイルスタータ部品_No.5、MKF-345 リコイルスタータ部品_No.5など
ノブボルト
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷部品名称ノブボルト図解NoMBS2320 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.57、DB230 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、MBS247V エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.35、GS51ET-20 クランクケース、シリンダ部品 ノブボルト_No.13、DB261B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32、MBS2640D エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.54、MK058SP-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.53、MB235SPG エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.37、MK058SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.14、MB360B 駆動部、付属品部品_No.39、MS057E エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品 ノブボルト_No.51、MS030SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.14、MBV2300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、MB227VG エンジン キャブレタなど
ピストン
BIGM(丸山製作所)¥4,698税込¥5,1681個8日以内出荷図解NoMBS235R エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、MS059D-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.21、SD058SP-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ピストン_No.23、MB235SPG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、MJS-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、DB235SP B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、SD058SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ピストン_No.23、MHT230DS-60R エンジン部品 ピストン_No.21、MBC235U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、MS058SPE-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストン_No.22、MBS235SP エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、NK23S(G) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20など













![iPhone Air用 液晶全画面保護ガラス 衝撃吸収 [高透明] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82816828-260730-02.jpg)
![iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス 衝撃吸収 [高透明] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83043260-260730-02.jpg)
![iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス 衝撃吸収 [ブルーライト低減] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82816706-260730-02.jpg)
![iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス 衝撃吸収 [180°のぞき見防止] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82816801-260730-02.jpg)