カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「spg-40」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
スプリングバッグ WIZ'AスプリングバッグWIZ'A
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
加工内面は撥水加工
回転波動ノズル パタガンSPGシリーズ 大浩研熱回転波動ノズル パタガンSPGシリーズ大浩研熱(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
エアー噴出口が高速回転します! 回転することにより断続的なエアーが広範囲に及びます。 従来のエアーガンよりも効果的に水切り・徐塵ができます。 処理時間の短縮、エアー消費量を節約!
用途水切り。徐塵。油切り等。材質ケース部→POM樹脂(ポリアセタール)、内部回転子→POM樹脂(ポリアセタール)、ベアリング→SUJ2(鉄製※グリス封入品)、ノズルチューブ部→ソフトウレタン製、接続口→BS(ニッケルメッキ処理品)、噴射口径→Φ25使用温度(℃)10~40使用流体エアー、不活性ガス
回転波動ノズル パタガン 東発回転波動ノズル パタガン東発
14,980税込16,478
1個
当日出荷
装着チューブが秒速20回転する事により衝撃波動を発生させます。衝撃波動によるハンマリング効果で窪みに溜まった水分・粉塵を瞬時に除去できます。一般的なエアーガンの使用圧力の40%~60%の圧力で、エアーの有効範囲は4倍です。作業時間の短縮とエアー消費電力の削減で電気代は従来品の1/3以下を見込めます。
用途各種フィルターろ材の掃除に。格子状・凸凹部の水切りに。加工部品の薄バリ取り、研磨粉除去に。加工部品の油きり、水切り、余剰防錆剤の除去に。ラジエター・熱交換器アルミフィンの清掃に。粒状樹脂材の攪拌乾燥に。作業服・制服のホコリ除去に。半導体搬送トレイ、実装基盤のホコリ除去に。食品ライン、梱包資材のホコリ除去に。材質本体:POM樹脂、内部回転子:POM樹脂、ベアリング:SUJ2(高炭素クロム軸受鋼)使用温度(℃)10~40使用流体エアー、不活性ガス取付口エア:G1/8
パッキン SPG型 NOKパッキン SPG型NOK
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPG
スタータアセンブリ BIGM(丸山製作所)スタータアセンブリBIGM(丸山製作所)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
備考3~12フクム ※~2003年9月部品名称スタータアセンブリ関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(0.85MB)図解NoDB265SP B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.40、MBS265SP エンジン リコイルスタータ部品_No.2、DB265SP L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.40、DB265SP 2G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.40、MBS305SP エンジン リコイルスタータ部品_No.2、MB305SPU エンジン リコイルスタータ部品_No.2、MB265SPG エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.40、MB265SPL エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.40、MB265SPU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.40
ロープ BIGM(丸山製作所)ロープBIGM(丸山製作所)
969税込1,066
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.34MB) 展開図9(1.32MB) 展開図10(1.32MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(0.61MB) 展開図13(0.61MB) 展開図14(0.64MB) 展開図15(0.64MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(1.21MB) 展開図25(1.21MB) 展開図26(1.21MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.25MB) 展開図29(1.25MB) 展開図30(1MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(0.76MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.61MB) 展開図38(0.65MB) 展開図39(1.21MB) 展開図40(1.21MB) 展開図41(1.21MB) 展開図42(0.85MB) 展開図43(0.66MB) 展開図44(0.78MB) 展開図45(0.66MB) 展開図46(0.65MB) 展開図47(0.65MB) 展開図48(0.65MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(0.64MB)図解NoMS058SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.83、MKF-265 リコイルスタータ部品_No.7、MTL235SP エンジン(リコイルスタータ)部品_No.8、SD030SP エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.42、MBS326 エンジン リコイルスタータ部品_No.7、TKS26CS エンジン リコイルスタータ部品_No.6、MB265SPG エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、BCS26CSN エンジン リコイルスタータ部品 ロープ_No.8、NK23S エンジン リコイルスタータ部品_No.7、MTL235-40 エンジン(リコイルスタータ)部品_No.8、JC26S エンジン リコイルスタータ部品_No.3、AC26S エンジン(リコイルスタータ)部品 ロープ_No.7、IAC23Mプロ エンジン リコイルスタータ部品_No.7、BCS26CSN-1(Y13) エンジン リコイルスタータ部品 ロープ_No.6、MB235SPL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47など
VSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKDVSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パットCKD
500税込550特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
Φ22 HWシリーズ鍵操作形セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ鍵操作形セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
VSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKDVSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パットCKD
750税込825
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR(低抵抗タイプ)