カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 作業工具(1)

「spg19」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3M スコッチ 超強力両面テーププレミアゴールド多用途 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 超強力両面テーププレミアゴールド多用途

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープです。素材の変形・縮みによくになじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
    厚さ(mm)1.1使用温度範囲(℃)-20~90基材アクリルフォームテープ長さ(m)4粘着剤特殊アクリル系主な用途多用途粘着力(N/10mm)32使用場所屋内用粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
  • 鋼限界プラグゲージ SK(新潟精機)

    鋼限界プラグゲージ

    SK(新潟精機)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼ピンゲージを使用した限界プラグゲージです。 アルミ製ピンバイスを採用した軽量タイプです。 ゲージ部のみの取り外しが可能ですので摩耗した場合交換も可能です。
    用途穴径の検査に。等級H7RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッキン SPG型 NOK

    パッキン SPG型

    NOK
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPG
  • 鋼限界プラグゲージ H7 (通り) SK(新潟精機)

    鋼限界プラグゲージ H7 (通り)

    SK(新潟精機)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    鋼限界プラグゲージ SPGシリーズの通り側交換用ゲージです。摩耗が発生する通り側のみ交換できます。サブゼロ処理済です。
    用途鋼限界プラグゲージ SPGシリーズの通り側交換用ゲージに材質公差H7RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレックスラチェットレンチ SK11

    フレックスラチェットレンチ

    SK11
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。
    用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。タイプ首振りタイプ首振りありラチェット機構あり
  • RETAINER VALV SPG   14771943801 ホンダ

    RETAINER VALV SPG 14771943801

    ホンダ
    709税込780
    1個
    5日以内出荷
  • コルゲートチユーブ BIGM(丸山製作所)

    コルゲートチユーブ

    BIGM(丸山製作所)
    369税込406
    1個
    8日以内出荷
    規格ヨビ10240Lスリツト部品名称コルゲートチユーブ図解NoMB2620G 本体部品_No.36、DB265SP 2G 本体部品_No.33、MB265SPL 本体部品_No.33、MB2610L 本体部品_No.35、DB263 L 本体部品_No.33、MB2630G 本体部品_No.33、DB263 2G 本体部品_No.33、MB2620L 本体部品_No.36、MB3030L 本体部品_No.33、DB265SP L 本体部品_No.33、MB2630L 本体部品_No.33、MB2605ML 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.20、KM26 2G 本体部品_No.25、DB261L 本体部品_No.35、MB2603ML チップソー 本体部品_No.19、MB265SPG 本体部品_No.33、MB2610G 本体部品_No.35
  • ネームプレート BIGM(丸山製作所)

    ネームプレート

    BIGM(丸山製作所)
    679税込747
    1個
    8日以内出荷
    規格MB235SP部品名称ネームプレート図解NoDB235SP L 本体部品_No.21、DB235SP B 本体部品_No.19、MB235SPL 本体部品_No.21、MTL235SP 貼りマーク部品_No.1、MB235SPU 本体部品_No.19、DB235SP 2G 本体部品_No.21、MB235SPG 本体部品_No.21