カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト






+4
Cat.6U/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱
日本製線¥36,980~税込¥40,678~1箱6日以内出荷から13日以内出荷細径(撚線) Cat6 4P 200m箱巻き。AWG28の撚線。ケーブルスリムコネクタなしシールドU/UTPケーブル
Cat.6U/UTP 4P/EM撚細径ケーブル SB 200m
日本製線¥53,980税込¥59,3781箱6日以内出荷細径(撚線)(エコ) Cat6 4P 水色ケーブルスリムシールドU/UTPケーブル





+5
10Gbps伝送対応 Cat.6A SF/UTP 細径より線仕様 2重シールドパッチコード【10本セット】
日本製線¥34,980~税込¥38,478~1セット(1m×10本)ほか16日以内出荷規格Cat.6A構造より線コネクタ形状RJ45(オス) - RJ45(オス)構成SF/UTPコネクタありケーブル外径(Φmm)5.5結線方式ストレート結線使用場所屋内導体7本対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568B導体サイズ(AWG[mm2])28給電方式PoE対応コネクタタイプシールドプラグ8極8心入数(本)10
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら