カテゴリ
- 制御機器(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 自動車補修部品(3)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sph-002t」の検索結果

プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(13件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781リール(8000個)当日出荷小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
PH crimp receptacle contact
JST(日本圧着端子製造)¥30,980税込¥34,0781リール(8000個)当日出荷仕様PHシリーズ電線対基板ハウジング.JSTのPHシリーズは、PHシリーズ圧着コンタクト用の信頼性の高い薄型1列ハウジング製品です。基板内部で高密度配線する要件に適合するように設計されています。.特長と利点.2.0mmピッチ2~16極常に信頼性の高いコンタクトヘッダーは完全にカバーされ、かん合ハウジングに確実に正しく接続ナチュラルカラー(白)UL94V-0難燃性等級RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(19件のレビュー)¥41~税込¥45~1パック(10個)当日出荷小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用抜き工具
JST(日本圧着端子製造)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷適合コンタクト:SPH-002T-P0.5L、SPH-002T-P0.5S、SPH-004T-P0.5S、BPH-002T-P0.5S対応コネクタPHコネクタSANコネクタ
ソケットレンチセット
FPC¥83,980税込¥92,3781セット7日以内出荷用途6.35sq~19.0sqソケットレンチセットセット内容2S-H 3/16・5・5.5・6・1/4・7・8・9・3/8・10・11・12、4SH-8・9・3/8・10・11・12・1/2、4S-13・14・14.5・15・16・17・17.5・19・20・21・22・23・24・1/1・26・27・29・30・32、6S-26・27・29・30・32・35・36・38・41、 ラチェットハンドル(RH-2KL・411・611)、ユニバーサルジョイント(UJ-221・421)T形スライドハンドル(TH-231・431)、スピンナーハンドル(SPH-241・442)、エクステンションバー(ETB-251・252・450・451・452・651)、クロスバー(CB-261・461)、ドライバー形ハンドル(DH-2001)、メタルケース質量(g)16500差込角(sq.)6.35~19.0