カテゴリ
- 農業機械(47)
- 建築金物(5)
- 機構部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
「sph-1820」の検索結果

ステンレス鋼製棚柱 SPH型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(8本)欠品中棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。用途実験室の薬品棚(ガラス棚)の棚受、収納家具の棚受、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアーライン
充電式伸縮ポールヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ
工進(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷使いやすい軽さ本体重量2.3kgを実現! 家周りや庭木の剪定に便利な充電式ポールヘッジトリマー、作業場所に合わせてポール長さ、角度の調整が可能です。 ボタンを押すだけで簡単に9段階で120°まで角度変更、三面研磨刃で切れ味アップ! モーターやきつき保護機能搭載で、ブレードロック時の故障を防ぎます。 ケガをしにくく、枝を逃さない特殊な歯の形状を採用しています。 満充電時、高さ3mの垣根であれば90mの刈込みが可能です。 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途高い場所の剪定作業に角度(°)ヘッド:0~120・9段階、折り畳み時ヘッド:-90モーターブラシモーター刈込み幅(mm)300調整範囲(mm)長さ1775~2250使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー充電時間(分)約60電源タイプ充電式ストローク数(回/分)1200最大切断径(Φmm)16運転時間(分)約50
ステンレス棚受 SPH-15
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥60税込¥661個当日出荷ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。コンパクトな棚受で、筐体のデザインを損ないません。用途ステンレス棚柱SPH-1820用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン色シルバー質量(g)2.6種類棚受仕上ヘアライン仕上耐荷重N(kgf)40アズワン品番64-6792-49耐荷重(N)1280棚受け金具棚柱用
ステンレス棚受 SPH-5
LAMP(スガツネ工業)¥389税込¥4281個当日出荷ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。カバー(合成ゴム(NBR)/ブラック)付きで滑りにくく、棚板仮押さえ機構付でガラス棚板などに最適です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。振動などで外れにくい構造です。用途ステンレス棚柱SPH-1820用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:合成ゴム(NBR)/ブラック色黒質量(g)8種類棚受仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)45アズワン品番64-6792-53耐荷重(N)1280棚受け金具棚柱用
棚柱用エンドキャップ
LAMP(スガツネ工業)¥60税込¥661個当日出荷丸みをもったデザインで、安心して使用できます。棚柱の端面に取り付けるエンドキャップです。下記棚柱に使用できます。SPW-1820。SPH型。SP型、SPS型。SM型用途適用する棚柱:SPH-1820、SM-1820、SP-1820、SPS-1820材質ABS樹脂種類エンドキャップ
ランプ印 棚柱用エンドキャップ SPW-EC20型
LAMP(スガツネ工業)¥40税込¥441個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820用のエンドキャップです。一体型のフタを閉めることで取付ねじが隠せます。ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820以外にも下記製品に使用できます。SPH型。SP型、SPS型。SM型材質ポリプロピレン質量(g)2種類エンドキャップ
工進充電式ポールヘッジトリマーSPH用 替刃(300mm)
工進¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から3日以内出荷工進充電式ポールヘッジトリマーSPH用 替刃(300mm)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として刃長(mm)300
PA-506 SPH-K用ループハンドル
工進¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合SPH-1820K/SPH-18KN専用内容ループハンドル、六角穴付ボルト(M5×35 4本)、ループハンドル固定板、六角レンチ
18V 2AH バッテリー注意ラベル (PA-332)
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合品番SPH-1820-AAA-0など部品番号56006402