カテゴリ
- 農業機械(22)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
「sph-1820k」の検索結果

充電式伸縮ポールヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ
工進(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷使いやすい軽さ本体重量2.3kgを実現! 家周りや庭木の剪定に便利な充電式ポールヘッジトリマー、作業場所に合わせてポール長さ、角度の調整が可能です。 ボタンを押すだけで簡単に9段階で120°まで角度変更、三面研磨刃で切れ味アップ! モーターやきつき保護機能搭載で、ブレードロック時の故障を防ぎます。 ケガをしにくく、枝を逃さない特殊な歯の形状を採用しています。 満充電時、高さ3mの垣根であれば90mの刈込みが可能です。 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途高い場所の剪定作業に角度(°)ヘッド:0~120・9段階、折り畳み時ヘッド:-90モーターブラシモーター刈込み幅(mm)300調整範囲(mm)長さ1775~2250使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー充電時間(分)約60電源タイプ充電式ストローク数(回/分)1200最大切断径(Φmm)16運転時間(分)約50
工進充電式ポールヘッジトリマーSPH用 替刃(300mm)
工進¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から3日以内出荷工進充電式ポールヘッジトリマーSPH用 替刃(300mm)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として刃長(mm)300
PA-506 SPH-K用ループハンドル
工進¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合SPH-1820K/SPH-18KN専用内容ループハンドル、六角穴付ボルト(M5×35 4本)、ループハンドル固定板、六角レンチ