カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「sph10w」の検索結果

追焚用ペアホース(スピードホース)
リビラック(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781巻当日出荷柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかたーで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。用途風呂追焚配管専用材質PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層色ベージュ圧力0.3Mpa以下最小曲げ半径(mm)120使用条件温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ10mm ABS-PH-10シリーズ
アズワン¥1,790税込¥1,9691本当日出荷から10日以内出荷線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.25毛丈(mm)Φ10、端毛:40毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
パイプクリーナー ホ付き ホワイト
椿本興業¥13,980税込¥15,3781セット(10本)8日以内出荷Φ10mm~60mm先端ホ付き+グリップ付き。しなやかさと腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口より広いモノに最適です。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管全長(mm)540ブラシ幅(mm)135
追焚用ペアホース(スピードホース)
リビラック(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781巻5日以内出荷柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかッターで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。用途風呂追焚配管専用材質PVC色白流体冷温水内径×外径(Φmm)13×23使用温度(℃)1~80最小曲げ半径(mm)120圧力(MPa)0.3以下