「sph1240」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • POPスタンダードナット 平頭 SPH (鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー

    POPスタンダードナット 平頭 SPH (鉄/三価ホワイト)(パック品)

    ポップリベット・ファスナー(3件のレビュー)
    459税込505
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質表面処理三価ホワイト
  • ポップナット ポップリベット・ファスナー

    ポップナット

    ポップリベット・ファスナー(12件のレビュー)
    559税込615
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    ナットボディ外周面にローレットを施してあります。 このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。
    材質スチール形状平頭表面処理亜鉛メッキ三価クロメート
  • エビナットECOパック アルミ ・ラージフランジ (NAD-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビナットECOパック アルミ ・ラージフランジ (NAD-MP)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11件のレビュー)
    889税込978
    1パック(35個)ほか
    当日出荷
    エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
    用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。材質アルミ
  • ブラインドナット SK(新潟精機)

    ブラインドナット

    SK(新潟精機)(7件のレビュー)
    559税込615
    1パック(10本)
    当日出荷
    タップではねじ立てできない薄い母材や樹脂製品にもめねじを立てることが可能
    用途薄鉄板、中空構造などへねじ穴を作ります。材質耐食アルミ合金質量(1本)1g
  • ナットリベット SK11

    ナットリベット

    SK11(9件のレビュー)
    519税込571
    1パック(10個)
    当日出荷
    本品はハンドナッターにセットして使用します。
  • エビ ハンドナッター ちょっとナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ハンドナッター ちょっとナッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(77件のレビュー)
    899税込989
    1パック
    当日出荷
    手軽にブラインドナット(エビローレットナット)が使用できる安価で便利なキットです。すぐに使えるエビローレットナット付です。
    用途車の鋼板部、樹脂部(バンパー等)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどのアルミ建材へのパーツ取り付けに。材質スチール
  • パック入エビナット(スチール・Kタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    パック入エビナット(スチール・Kタイプ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。 専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
    用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質スチール(SWCH)
  • POP ジャックナット SN(パック品) ポップリベット・ファスナー

    POP ジャックナット SN(パック品)

    ポップリベット・ファスナー(28件のレビュー)
    529税込582
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。 金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。 振動を受ける箇所でも可能です。 母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。
    材質/仕上スチール/亜鉛メッキ三価クロメート寸法C(mm)1.8推奨締結板厚(mm)0.4~4.7
  • ブラインドナット クリンプナット(薄頭・スチール製) TRUSCO

    ブラインドナット クリンプナット(薄頭・スチール製)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(33個)ほか
    当日出荷
    手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
    用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。仕様薄頭材質/仕上スチール寸法E(mm)0.5
  • エビナットECOパック スティール ・ラージフランジ (NSD-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビナットECOパック スティール ・ラージフランジ (NSD-MP)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(35個)ほか
    当日出荷
    エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
    用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
  • ハンドナッター 両手式 モノタロウ

    ハンドナッター 両手式

    モノタロウ(89件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。 アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。
    用途アルミニウム、スチール、ステンレスのナットかしめに付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル、M8マンドレル、M10マンドレル、M12マンドレル全長(mm)360材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)1152装着マンドレル合金鋼材質(グリップ)PVC切断ナット使用範囲アルミニウム/スチール/ステンレス:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12材質(ハンドル)炭素鋼
  • ボルトンパック クリンプナット(平頭) スチール TRUSCO

    ボルトンパック クリンプナット(平頭) スチール

    TRUSCO(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(16個)ほか
    当日出荷
    手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
    用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。仕様平頭材質/仕上スチール
  • ピンヘッダ[40ピン×1列]ハーフピッチ 1.27mmピッチ GB[制御機器]

    ピンヘッダ[40ピン×1列]ハーフピッチ 1.27mmピッチ

    GB[制御機器]
    91税込100
    1個
    3日以内出荷
    1.27mmピッチのピンヘッダです。 40ピン
    ピッチ(mm)1.27
  • ハンドナッター モノタロウ

    ハンドナッター

    モノタロウ(68件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    コンパクトなデザイン、収納便利なハンドナッターです。 片手でナットのカシメ作業ができます。
    用途ナットのカシメ作業に付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル全長(mm)190材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)700装着マンドレル合金鋼材質(グリップ)PVC切断ナット使用範囲アルミニウム:M3,M4,M5,M6 スチール:M3,M4,M5 ステンレス:M3,M4材質(ハンドル)炭素鋼
  • 手動式ナットツール ポップリベット・ファスナー

    手動式ナットツール

    ポップリベット・ファスナー
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    手動式のため、エア、電気設備のない環境でのポップナット締結が可能です。
  • ポップナットツール用マンドレル ポップリベット・ファスナー

    ポップナットツール用マンドレル

    ポップリベット・ファスナー
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • ハンドナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンドナッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    エビナットの取付けに。また、サイズ変更時のスクリューマンドレルの交換も簡単にできます。
    トラスコ品番123-9945種別ハンドナッター全長(mm)275質量(kg)0.6適合ナットスチール:M3、M4、M5。アルミニウム:M4、M5、M6。ステンレス:M3、M4
  • ハンドナッター TRUSCO

    ハンドナッター

    TRUSCO(4件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力なナットをかしめることができます。母材に傷がつかず確実に取付け出来る。
    用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車輌、農業用機械、自販機、事務機器等。仕様使用可能ナットサイズ(mm)/4、5、6トラスコ品番273-5521セット内容5mm、6mm用マンドレル(4mmは本体に取り付け済み)幅(mm)72全長(mm)270材質/仕上本体/アルミダイカスト、ハンドル/クロムモリブデント鋼、鍛造、使用ナット/アルミニウム・スチール質量(g)605適合ナット4、5、6
  • 電動リベッターアタッチメント Rivet-Drill

    電動リベッターアタッチメント

    Rivet-Drill(25件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    電気(充電式)ドリルドライバーやインパクトドライバーに取り付けてリベット作業ができる電動リベッターです。 ハンドリベッターでは締結時に大きな力を必要としたステンレス製のリベットでも、本機では手軽に作業が行えます。 安全な作業が行える補助ハンドル、収納に便利な収納袋付き。
    付属品ノーズピース4種・六角軸下穴ドリル4種・お試し用リベット20本・専用収納袋・レンチ・六角軸ピン・補助ハンドルトラスコ品番375-6076軸径(Φmm)六角軸対辺6.35適合フランジ2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm(アルミ・鉄・銅)、2.4mm・3.2mm(ステンレス)使用可能材質フランジ部/アルミ・鉄・銅・ステンレス
  • ハンドナッターツールキット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンドナッターツールキット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    よく使われるエビナットを入れたセット品です
    用途自動車、看板、板金関係、工作工場等付属品エビナット:NAD4M(50個)、5M(50個)、6M(50個)ハンドナッター:HND005(1丁)トラスコ品番124-0358質量(kg)1.74ケース寸法(mm)185×310×40
  • エアナッターナットツール ポップリベット・ファスナー

    エアナッターナットツール

    ポップリベット・ファスナー
    479,800税込527,780
    1台
    当日出荷
    1アクションでポップナットの締結から離脱までが行えます。 結束速度が速くて能率的です。 M8ナットまで締結可能な締め付けストローク管理型軽量ナットツールです。
    用途ポップナット用の締結用に。トラスコ品番206-4162質量(kg)1.8適合ナット(アルミニウム・スチール)M3、M4、M5、M6、M8、M10、(ステンレス)M4、M5、M6、M8アズワン品番64-8643-98