カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
「sph15w」の検索結果

追焚用ペアホース(スピードホース)
リビラック(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781巻当日出荷柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかたーで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。用途風呂追焚配管専用材質PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層色ベージュ圧力0.3Mpa以下最小曲げ半径(mm)120使用条件温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
追焚用ペアホース(スピードホース)
リビラック(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1巻5日以内出荷柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかッターで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。用途風呂追焚配管専用材質PVC色白流体冷温水内径×外径(Φmm)13×23使用温度(℃)1~80最小曲げ半径(mm)120圧力(MPa)0.3以下
15Aペアホース用L型部品セット
リビラック(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷付属品金具、パッキン、バンド×各2材質黄銅寸法13×G1/2適合ホースSPH15W/BRK/15W