カテゴリ
- 建築金物(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sphl-25」の検索結果

ステンレス鋼製棚受 重量用 SPHL-25
LAMP(スガツネ工業)¥119税込¥1311個当日出荷ステンレス鋼製棚柱 SPHL-1820専用の棚受です。コンパクトな棚受で筐体のデザインを損ないません。用途ステンレス鋼製棚柱SPHL-1820用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン色シルバー質量(g)11種類棚受仕上ヘアライン仕上耐荷重N(kgf)784(80)耐荷重(N)1470棚受け金具棚柱用
ステンレス鋼製棚柱 重量用
LAMP(スガツネ工業)¥32,980税込¥36,2781セット(8本)ほか当日出荷板厚が1.2 mmの重量用棚柱で、重い物を載せても変形しにくい構造です。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製(SUS304)で耐久性抜群です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受SPHL-30、SPHL-25をご使用ください。別売品の棚柱の端面に取り付けるエンドキャップ SPHL-23Eがあります。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)500