カテゴリ

  • 建築金物(9)
  • 作業工具(7)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • カー用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)

「sphl」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製棚受 重量用 SPHL-30 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受 重量用 SPHL-30

    LAMP(スガツネ工業)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製棚柱 SPHL-1820専用の棚受です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。振動などで外れにくい構造です。
    用途ステンレス鋼製棚柱SPHL-1820用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:エラストマー/ブラック質量(g)12種類棚受仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)1176(120)アズワン品番64-6792-56耐荷重(N)1470棚受け金具棚柱用
  • ステンレス鋼製棚受 重量用 SPHL-25 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受 重量用 SPHL-25

    LAMP(スガツネ工業)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製棚柱 SPHL-1820専用の棚受です。コンパクトな棚受で筐体のデザインを損ないません。
    用途ステンレス鋼製棚柱SPHL-1820用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインシルバー質量(g)11種類棚受仕上ヘアライン仕上耐荷重N(kgf)784(80)耐荷重(N)1470棚受け金具棚柱用
  • 棚柱用エンドキャップ SPHL-23E型 ステンレス鋼製棚柱SPHL-1820用 LAMP(スガツネ工業)

    棚柱用エンドキャップ SPHL-23E型 ステンレス鋼製棚柱SPHL-1820用

    LAMP(スガツネ工業)
    41税込45
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製棚柱 SPHL-1820専用のエンドキャップです。棚柱の端面に取り付け、棚柱をカットしたままでも安全に使用できます。
    材質ポリプロピレン(PP)質量(g)2種類エンドキャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • 棚柱用エンドキャップSPHL-23E型 LAMP(スガツネ工業)

    棚柱用エンドキャップSPHL-23E型

    LAMP(スガツネ工業)
    37税込41
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼製棚柱SPHL-1820専用のエンドキャップです。棚柱の端面に取り付け、棚柱をカットしたままでも安全に使用できます。
  • ステンレス鋼製棚柱 重量用 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱 重量用

    LAMP(スガツネ工業)
    32,980税込36,278
    1セット(8本)
    当日出荷
    板厚が1.2 mmの重量用棚柱で、重い物を載せても変形しにくい構造です。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製(SUS304)で耐久性抜群です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受SPHL-30、SPHL-25をご使用ください。別売品の棚柱の端面に取り付けるエンドキャップ SPHL-23Eがあります。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)500
  • L スパナ 平径大 大阪サニタリー

    L スパナ 平径大

    大阪サニタリー
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状スパナ種類スパナ
  • ホルダー サンワサプライ

    ホルダー

    サンワサプライ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    7~11インチのタブレットPCを固定できるタブレットホルダーです。 フォークリフトなどの支柱に取り付けることができます。 2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。 ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。 ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
    使用工具手袋取付場所支柱固定方法クランプ式
  • ホルダー サンワサプライ

    ホルダー

    サンワサプライ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    7~11インチのタブレットPCを固定できるタブレットホルダーです。 フォークリフトなどの支柱に取り付けることができます。 3つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。 ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。 ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
    セット内容アーム×1、タブレットホルダー×1、L型ストッパー×1、V型ストッパー×1、ノブ×1、保護シート(5枚)×1使用工具手袋耐荷重(kg)約1取付場所支柱固定方法クランプ式
  • SPHツールホルダー MIKI

    SPHツールホルダー

    MIKI
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    絶妙な着脱感。金属のエッジ部がズボン、ハーネスに直接触れるのを避けるため革のあて座(革)を取付けました。黒牛表皮革がさらに高級感を演出します。
    用途EBISU社製 水平器 トビレベル2専用ホルダー材質ステンレス材、最高級牛表皮革
  • 棚柱用ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    棚柱用ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    本品2本で棚板1枚を取り付けできます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止する抜け止め付きです。
    用途木板棚用付属品十字穴付きなべタッピンねじ3×12 (ステンレス鋼)シルバー質量(g)75種類その他棚受け金具棚柱用
  • 車載スタンド サンワサプライ

    車載スタンド

    サンワサプライ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    車内にタブレットPCを固定できる、タブレットスタンドです。 助手席のシートレールのボルトを使用して取り付けます。 各関節の調節が可能で、アームの高さや角度、トレーの角度などを調節することができます。 アーム最下部のストッパーを緩めることで、アーム部分をワンタッチで取外すことができます。 取外したアーム部はコンパクトに折り畳むことができます。 ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。
    セット内容アーム×1、タブレットホルダー×1、アジャスター×1、ジョイントピン×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、シートレール取付用ブラケット3種×各1、プレート×1、ノブ×1、キャップ×1、保護シート(5枚)×1、ナット(大)×1、ナット(小)×1、スプリングワッシャー×1、六角レンチ×1、スパナ×1使用工具スパナ(12mm)、手袋耐荷重(kg)約2/運転時、約2.5/静止時取付場所シートレール固定方法5つのクリップで挟んで固定
  • ホルダー サンワサプライ

    ホルダー

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    7~11インチのタブレットPCを固定できるタブレットホルダーです。 カートの持ち手など、円柱形のものに取付けできます。 種類のスペーサーが付属しており、○~○mmの取っ手への設置に対応します。 2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。 ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。 ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
    セット内容アーム(短)×1、アーム(長)×1、タブレットホルダー×1、クランプ×1、スペーサー3種×各1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×1、保護シート(5枚)×1使用工具手袋耐荷重(kg)約1/運転時、約2/静止時取付場所カートや台車のハンドルなど固定方法クランプ式
  • SPHツールホルダー MIKI

    SPHツールホルダー

    MIKI
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    用途トビレベルプロ用ホルダー+他のSPHホルダー
  • SPHツールホルダー MIKI

    SPHツールホルダー

    MIKI
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    用途トビレベル2用ホルダー+他のSPHホルダー
  • SPHツールホルダー MIKI

    SPHツールホルダー

    MIKI
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷
    絶妙な着脱感。金属のエッジ部がズボン、ハーネスに直接触れるのを避けるため革のあて座(革)を取付けました。黒牛表皮革がさらに高級感を演出します。
    用途EBISU社製 水平器 トビライトレベルミニ専用ホルダー材質ステンレス材、最高級牛表皮革
  • 車載台 サンワサプライ

    車載台

    サンワサプライ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    車内にノートPCを固定できる、ノートPCスタンドです。 車内でパソコン操作を快適に行えます。 助手席のシートレールのボルトを使用して取り付けます。 各関節の調節が可能で、アームの高さや角度、トレーの角度などを調節することができます。 アーム最下部のストッパーを緩めることで、アーム部分をワンタッチで取外すことができます。 取外したアーム部はコンパクトに折り畳むことができます。 ノートPC以外にも車内用簡易テーブルとして使用できます。
    セット内容アーム×1、トレー×1、アジャスター×1、ジョイントピン×1、シートレール取付用ブラケット3種×各1、六角レンチ×1、ナット(大)×1、ナット(小)×1、スプリングワッシャー×1、キャップ×1、スパナ×1寸法(幅W×奥行D)(mm)約320×250(取付可能)使用工具スパナ(12mm)、手袋耐荷重(kg)約2/運転時、約5/静止時取付場所シートレール固定方法ベルトで固定
  • SPHツールホルダー MIKI

    SPHツールホルダー

    MIKI
    9,198税込10,118
    1個
    翌々日出荷
    絶妙な着脱感。金属のエッジ部がズボン、ハーネスに直接触れるのを避けるため革のあて座(革)を取付けました。黒牛表皮革がさらに高級感を演出します。
    用途EBISU社製 水平器 トビレベルプロ専用ホルダー材質ステンレス材、最高級牛表皮革
  • SPHツールホルダー MIKI

    SPHツールホルダー

    MIKI
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    お客様よりのご要望によりマーカー差しの数を増やしました。(最大4ヶまで可能)
    用途トビレベルプロホルダー+23mmマーカー1ヶ材質ステンレス材、最高級牛表皮革
  • SPHツールホルダー MIKI

    SPHツールホルダー

    MIKI
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    お客様よりのご要望によりマーカー差しの数を増やしました。(最大4ヶまで可能)
    用途トビレベルプロホルダー+23mmマーカー2ヶ材質ステンレス材、最高級牛表皮革
  • ボールカゴ(箱型)フレーム MIKASA (ミカサ)

    ボールカゴ(箱型)フレーム

    MIKASA (ミカサ)
    18,980税込20,878
    1台
    7日以内出荷
    箱型ボールカゴサイズHLフレーム
    材質アルミ質量(kg)約3.95(セット質量)シルバー寸法(cm)67×67×H107入数(個)25~30(バレーボール)
  • LCD表示付2点設定用警報設定器 渡辺電機工業

    LCD表示付2点設定用警報設定器

    渡辺電機工業
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MAILBOX MX-303 田島メタルワーク

    MAILBOX MX-303

    田島メタルワーク
    73,980税込81,378
    1台
    欠品中
    前入れ後出しの戸建て用郵便受けです。扉に付いた小窓から一目で郵便物の有無がわかります。
    用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。投入口側パネル:ステンレス ヘアライン仕上 1.2t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 開放ロック機構付。投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:シリンダー錠。ポール:ステンレス ヘアライン仕上 1.5t 45x75x1500mm。前入後出。ポール付仕様●投入・取出口:前入後出ポール付●鍵(あり(鍵種)、なし):シリンダー錠ヘアライン材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行330材質(扉)ステンレス本体高さH(mm)190本体幅(mm)390投入口サイズ(mm)350×40
  • MAILBOX MX-303 田島メタルワーク

    MAILBOX MX-303

    田島メタルワーク
    73,980税込81,378
    1台
    欠品中
    前入れ後出しの戸建て用郵便受けです。扉に付いた小窓から一目で郵便物の有無がわかります。
    用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。投入口側パネル:ステンレス ヘアライン仕上 1.2t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 開放ロック機構付。投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。ポール:ステンレス ヘアライン仕上 1.5t 45x75x1500mm。前入後出。ポール付仕様●投入・取出口:前入後出ポール付●鍵(あり(鍵種)、なし):myナンバー錠ヘアライン材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行330材質(扉)ステンレス本体高さH(mm)190本体幅(mm)390投入口サイズ(mm)350×40
  • MAILBOX MX-303 田島メタルワーク

    MAILBOX MX-303

    田島メタルワーク
    73,980税込81,378
    1台
    欠品中
    前入れ後出しの戸建て用郵便受けです。扉に付いた小窓から一目で郵便物の有無がわかります。
    用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。投入口側パネル:ステンレス ヘアライン仕上 1.2t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 開放ロック機構付。投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:ラッチロック錠。ポール:ステンレス ヘアライン仕上 1.5t 45x75x1500mm。前入後出。ポール付仕様●投入・取出口:前入後出ポール付●鍵(あり(鍵種)、なし):ラッチロック錠ヘアライン材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行330材質(扉)ステンレス本体高さH(mm)190本体幅(mm)390投入口サイズ(mm)350×40