カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sphr-s12-4t」の検索結果

R15専用光接続箱・SPHRシリーズ(樹脂タイプ・屋内、屋外兼用)
日東工業¥8,598税込¥9,458特価1個当日出荷から8日以内出荷防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型・高密度でコンパクトです。 カバー・ボデーには、難燃性プラスチック(PC+ABS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)付属品補強熱スリーブ(40mm) ・配線保護チューブ ・結束バンド ・壁面取付ねじ ・カバー固定ねじ ・ナット ・ねじパッキンタイプ壁掛け保護等級IPX3適合ケーブル外径(Φmm)Φ12mm以下設置場所屋内・屋外兼用キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2