カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • バイク部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「spii」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • reins レインズフィッシュグリップSPII レイン

    reins レインズフィッシュグリップSPII

    レイン
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    レインズオリジナルフィッシュグリップがカラーラインナップを一新し登場! 細身に設計した先端部が魚を確実にホールドし、写真撮影時には対比効果で魚体を大きく見せ見栄えUP! 幅と厚みを持たせ握りやすさを実現したハンドル部分にはケミカルライト50mmを装着可能。(ケミカルライトは別売)
    寸法(cm)長さ26.5×幅(柄側)3×横幅3.5
  • IN WIN 1300W 80PLUS Platinum ATX3.1 電源ユニット IN WIN(インウィン)

    IN WIN 1300W 80PLUS Platinum ATX3.1 電源ユニット

    IN WIN(インウィン)
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    「PII」シリーズ1300W電源ユニット。80PLUS Platinum認証取得。最新のATX 3.1準拠。最大600Wの給電に対応したPCI-E 12V-2x6 コネクターを2基搭載。完全にモジュラー化された柔軟なフラットケーブル。135mm FDB冷却ファン搭載。自動でファン動作を制御するインテリジェントファンコントロール。システム負荷が20%を下回るとファン動作を停止する「ゼロRPMモード」搭載。日本製アルミ電解コンデンサを採用し安定性を向上させ、長寿命を実現。各種保護機能搭載(過電流、過電圧、低電圧、短絡、過熱、過電力)。10年保証
    仕様●80PLUS 証明:80 PLUS Platinum (Up to 92%)●PFC:Active PFC (> 0.95)●安全認証:cTUVus、TUV、BSMI、RCM、CE、FCC、UKCA、CB寸法(mm)150×150×86質量(kg)2.8規格ATX12V V3.0電源(規格)ATX12V V3.1最大出力(W)1300ベアリングファン:FDB型番IW-PS-PII1300W入力電圧(V)100-240ac騒音値(dB)ファン:< 25(A) (50% 負荷)保証期間10年保護回路OCP / OVP / UVP / SCP / OTP / OPP入力周波数(Hz)50-60コネクタ24 Pin Motherboard:1、8 (4+4) Pin CPU:2、8 (6+2) Pin PCI-E:6、PCI-E 12V-2×6:2(600W)、4 Pin Peripheral:3、SATA (90 Degree) :9、FDD:1入力電流(A)15-8動作温度(℃)0 - 50サイズ(mm)ファン:135RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80PLUS PLATINUMMTBF(時間)> 100000
  • 防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 OM SYSTEM

    防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7

    OM SYSTEM(1件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    主な特長 防水15m、防塵、耐衝撃、耐荷重約980N、耐低温-10℃、耐結露、いつでもどこでも撮れるタフ性能 ボディー各部へのシーリングや電池蓋など開閉部のダブルロック機構の採用により、水中撮影も行える水深15mの高い防水性と砂や埃にも強い防塵性能を実現。-10℃の耐低温性、ダブルガラス構造による耐結露性、高さ2.1mからの落下に耐える耐衝撃性、約980N に耐える耐荷重性能により、過酷な撮影環境においても安心して撮影が行えます。 F2.0の明るいズームレンズ搭載、多彩な表現が可能なRAW記録にも対応 F2.0の明るい高解像力レンズに、高感度性能に優れたHi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサーと画像処理エンジンTruePic VIIIを組み合わせることで、低ノイズで解像感のある高画質を実現。RAW記録にも対応しており、カメラ内でのRAW現像や無料の画像編集ソフト「OM Workspace」を用いてパソコンでRAW画像の編集・現像を行うことで、多彩な映像表現を可能にします。 レンズ先端1cmまで近接撮影可能、肉眼を超える驚きのマクロシステム レンズ先端から最短1cmまで近づけ、最大撮影倍率7倍相当(35mm判換算)の高い近接撮影能力を実現。「顕微鏡モード」「顕微鏡コントロールモード」「深度合成モード」「フォーカスブラケットモード」の4種類の撮影モードと、マクロ撮影の可能性を広げる2種類のアクセサリー(別売)からなる多彩なマクロシステムによって、肉眼を超えるミクロの世界をより鮮明に写すことができます。 別売の水中撮影用アクセサリーと、5つの撮影モードで多彩な水中撮影に対応 本機は水深15mまでの高い防水性を備え、雨の中での撮影はもちろん、シュノーケリンなどの水中撮影でも使用できます。さらに、専用防水プロテクター PT-059(別売)の併用で水深45mまでの本格的な水中撮影が可能になります。また、シーンに応じた最適な撮影が行えるよう、「水中ワイド」「水中スナップ」「水中マクロ」「水中顕微鏡」「水中 HDR」の5つの水中撮影モードを搭載しています。ホワイトバランスは水深にあわせて、水中・浅瀬、水中・標準、水中・ディープダイビングの3種類を備え、水中撮影モードの設定に応じて設定されています(変更可能)。 その他の特長 豊富なシステムアクセサリーによる高い拡張性 カメラ内にGPS、気圧、方位、温度の各センサーを内蔵、フィールドセンサーシステムを搭載 縦位置動画に対応、SNS 等ではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを使わず手軽に作成可能 レリーズ前0.5 秒から10コマ/秒の連写撮影を行う、プロキャプチャーモードを搭載 最大299コマのインターバル撮影対応、タイムラプス動画を自動生成 工事写真専用モードを搭載、業務利用にも最適 国土交通省の基準に準拠した画像サイズで撮影可能なワンタッチ設定「CALS/CALS H」
    仕様測距点:コントラストAF 25点、顔優先AF:可、MFアシスト:拡大、AF補助光:可セット内容ボディー、USBケーブル(Type A to C)、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池LI-92B質量(g)約222(本体のみ)タイプ水準器:2軸(水平方向・垂直方向)形式記録画像: JPEG、RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG+RAW寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113.9×65.8×32.7(突起部含まず)レンズ7群9枚有効画素数約1200万画素機能【ピーキング】色: 4色(白、黒、赤、黄)記録媒体SD、SDHC(UHS-I)、SDXC(UHS-I)、SD WORM、PGS WORM、Write Onceズーム(光学/デジタル)4倍輝度±7ステップ調整使用電池リチウムイオン充電池 LI-92B撮影範囲W / T:0.1m ~ ∞(スーパーマクロ:f=5.4mmまで0.1m~0.3m f=5.4mm以上0.01m~0.3m、顕微鏡:0.01m ~ 0.30m)防塵防水性能焦点距離(mm)4.5~18.0(35mmカメラ換算」25~100)耐衝撃性モード測距点:オールターゲット/シングルターゲット(1点)撮像素子1/2.33インチホワイトバランスオート、プリセットWB 6種類、水中WB 3種類、ワンタッチWB(登録可能数:4)、CWB(色温度指定)液晶モニター3.0型(3:2)/約104万ドットフォーカスシングルAF(S-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、追尾AF、スーパーマクロ(AF)、 スーパーマクロ(MF)開放F値W2.0-T4.9対応フォーマット静止画:DCF2.0、Exif2.31AFモードイメージャAF手ブレ補正機能撮像センサーシフト式手ぶれ補正、効果:2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時)手ブレ補正モードS-IS ON、S-IS OFFISO感度設定100~12800画像サイズ【記録】RAW: 4000×3000、JPEG: 4000×3000~1280×960耐寒性シャッタースピード1/2 ~ 1/2000秒(Aモード:最長4秒まで)アスペクト比0.16875
  • Seeed Studio XIAO ESP32C3 Seeed Studio

    Seeed Studio XIAO ESP32C3

    Seeed Studio
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    Wi-FiとBLEを備えた親指サイズのマイコンボード 親指サイズのSeeed Studio XIAOファミリのマイコンボードで、バッテリー充電機能を備え、さまざまなIoT機器の開発に使用できます。コントローラに、最大160MHzで動作する4段階のパイプラインを備えた32ビットのRISC-Vプロセッサを中心に構築されたESP32C3 SoCを採用しています。2.4GHzのWi-Fi/Bluetooth Low Energyに対応し、U.FLアンテナを搭載しているので、100m以上の無線通信が可能です。 そのほか、SoC上には400KBのSRAMと4MBのフラッシュが搭載され、PWMピンとして使用できる11個のデジタルI/Oと、ADCピンとして使用できる4個のアナログI/Oや、IISを含む、UART、IIC、SPIシリアル通信ポートをサポートしています。 ・ポータブルで軽量な親指サイズ:21mm×17.5mm ・低消費電力:最低44μA(ディープスリープモード)で、4つの動作モードが利用可能 ・バッテリーチャージICを搭載し、さまざまなウェアラブル機器やワイヤレスIoTアプリケーションに最適 ・片面コンポーネント設計で、簡単に他の基板に統合可能
    寸法(mm)21×17.5電源回路動作電圧:3.3V@200mA、充電電流:50mA/100mA、入力電圧(VIN):5V消費電力ディープスリープモード:>44μA、【Wi-Fi 対応】アクティブモード:<75mA、モデムスリープモード:<25mA、ライトスリープモード:<4mA、【BLE対応】モデムスリープモード:<27mA、ライトスリープモード:<10mAメモリー【オンチップメモリ】400KB SRAM、4MB FlashプロセッサーESP32-C3 SoCワイヤレス通信2.4GHz Wi-Fiサブシステム、Bluetooth5.0/BluetoothメッシュインターフェイスUART×1、IIC×1、IIS×1、SPI×1、GPIO(PWM)×11、ADC×4、リセットボタン×1、ブートボタン×1
  • 【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用インク RH-600 黒 ノーブランド

    【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用インク RH-600 黒

    ノーブランド
    6,998税込7,698
    1ケース(600mL×5本)
    翌々日出荷
    プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
    適合■リコー■Priport SS860G/SS865G/SS870/SS880/SS890/SS910/SS930/SS935/SS950/SS955/VT310/VT1120/VT1120U/VT1320/VT1580/VT1650/VT2100/VT1220/VT1220U/VT2300/VT2500/VT2620/VT2820/VT2950/VT3300/VT3500/VT3630/VT3750/VT3820/VT3830/VT3950■エディシス■CP7410/CP7450/CP7460/CP7570/CP7850/CP7880■ミノルタ■CD500R/CD510R/CD510RS/CD520R/CD530/CD540/CD550/CD560/CD650/CD660/CD730/CD720/CD720P/CD740/CD750/CD760/CD830/CD850/CD860/CD5000/CD5000P/CD5500/CD6500/CD783/CD793/CD880/CD890/CD895/CD8530/CD8550■ホリイ■55SP/55SPⅡ/77/56V/57V/57VII/77V/77VI/7005/7010/7020/7030/7050/7070/7120/7120U/7230/7260/7330/7370/7460/7490/7500/7660/7700/7860/7890/7900/7990適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、ホリイ適合純正型番【リコー】VT600(II) 黒/SS600 黒、【エディシス】 CP インク 600 黒、【ミノルタ】 CD600 黒、【ホリイ】 7000タイプ 黒/600タイプ 黒
  • 【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用インク RH-600 カラー ノーブランド

    【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用インク RH-600 カラー

    ノーブランド
    6,998税込7,698
    1ケース(600mL×5本)
    翌々日出荷
    プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
    適合■リコー■Priport S860G/SS865G/SS870/SS880/SS890/SS910/SS930/SS935/SS950/SS955/VT310/VT1120/VT1120U/VT1220/VT1220U/VT1320/VT1580/VT1650/VT2100/VT2300/VT2500/VT2620/VT2820/VT2950/VT3300/VT3500/VT3630/VT3750/VT3820/VT3830/VT3950/Satelio A400/A401/A401/A410/A411/A400G/A401G/A410G/A411G/B401/B410/B411/DD4440P/DD4450/DD4450P■エディシス■CP7410/CP7450/CP7460/CP7570/CP7850/CP7880/HQ41B/HQ40/HQ41/HQ42B/HQ42/HQ42S■ミノルタ■CD500R/CD510R/CD510RS/CD520R/CD530/CD540/CD550/CD560/CD650/CD660/CD730/CD720/CD720P/CD740/CD750/CD760/CD830/CD850/CD860/CD5000/CD5000P/CD5500/CD6500/CD783/CD793/CD880/CD890/CD895/CD8530/CD8550/CD244PV/CD2401PV/CD344PV/CD3401PV/CD3402PV/CD3402SV/CD3401PV/CD3402PV/CD3402SV/CD3403PV/CD3403SV■東芝■TD440/TD540■ホリイ■55SP/55SPⅡ/77/56V/57V/57VII/77V/77VII/7005/7010/7020/7030/7050/7070/7120/7120U/7230/7260/7330/7370/7460/7490/7500/7660/7700/7860/7890/7900/7990適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ
  • EdgeBox RPi200(4GB) Seeed Studio

    EdgeBox RPi200(4GB)

    Seeed Studio
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
    4GBのRAMと16GBのeMMCを搭載した産業用エッジコントローラ Raspberry Pi Compute Module 4(CM4)を搭載した産業用エッジコンピューティングコントローラです。スケーラビリティが高く頑丈な産業用ハードウェアとして設計され、豊富なI/Oリソースが搭載されています。スマートオートメーションや産業用IoT(IIoT)に最適です。 ・最大1.5GHzで動作するRaspberry Pi Compute Module 4(CM4104032)を搭載 ・さまざまな製品に適応しやすいように豊富なインターフェースを搭載 ・工業用の絶縁型DI/DO端子とRS-485インターフェースを搭載 ・ギガビットイーサネット、2.4GHz/5GHz Wi-Fi、4G/LTE通信に対応 ・筐体はフルアルミニウムヒートシンクを用いた耐熱仕様 ・35mmDINレールと壁掛けに対応
    その他【周辺機器】4× UART(PM_UARTはデフォルトではデバッグシリアルに設定されています)、1× SDIO2.0 (データバス1/4ビットモード、SD Specification 2.0に準拠)、2× I2C、1× I2S、1× SPI、4× PWM、複数のGPIO寸法(mm)124×76×35インターフェース1× RJ45 (10/100M/1000M対応)、2× USB 2.0、1× HDMI 2.0a(最大4kp60fpsまで対応)、2× 絶縁型DI、2× 絶縁型DO、1× 絶縁型RS485、1× RS232、1× mini-PCIe(simカード対応)、1× M.2ソケット(2242 NVME SSDカード対応)、デュアルバンド対応802.11ac Wi-Fi (オプション)メモリー4GB RAM使用CPUBroadcom BCM2711、Quad-core Cortex-A72 64ビットSoC @1.5GHzEMI規格IEC 61000-6-2ワイヤレス通信2.4GHz/5.0GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac、Bluetooth 5.0、BLE保管温度範囲(℃)-20~+75RoHS指令(10物質対応)対応各種認証技術基準適合証明、CE、FCC動作温度範囲(℃)-20~+60ストレージ16GB eMMC、M.2ソケットのNVMe SSD(最大2TBまで)ESD保護4 kV/8 kV with IEC 61000-6-2、IEC61000-4-4
  • reTerminal DM Seeed Studio

    reTerminal DM

    Seeed Studio
    82,980税込91,278
    1個
    3日以内出荷
    Raspberry Pi CM4をベースにしたオールインワンデバイス Raspberry Pi CM4を搭載し、パネルPCやHMI、PLC、IIoTゲートウェイとして機能するオールインワンデバイスです。IP65準拠の産業グレード10.1インチディスプレイを搭載し、CANバス、RS485、RS232、ギガビットイーサネットポートなどのインターフェースや、4G、LoRa、Wi-Fi、Bluetooth LEなどの無線通信機能をサポートします。 ※金属筐体のため、Wi-Fiにて使用する場合に電波が届きにくい場合があります。オプションとして使用可能な外部アンテナもご検討ください。 ・10.1インチの大きな産業グレードのディスプレイを搭載 ・フローベースの開発ツール"Node-RED"により直観的にアプリケーションを作成 ・IP65に準拠し、動作温度範囲が-10℃~+50℃と過酷な環境下でも動作 ・多様なインターフェースを搭載 ・2年間の製品保証
    その他【放熱】ファンレス質量(kg)1.8本体寸法(mm)259.4×191×42.2メモリー8GBディスプレイ10.1インチ解像度1280×800外装アルミニウム合金ダイキャスト使用CPURaspberry Pi CM4、Quad-core Cortex-A72 @1.5GHzOSRaspbian、SenseCraft Edge OSマウントパネル、VESA、レールRoHS指令(10物質対応)対応ストレージ32GB eMMC、M.2 SATA SSD Slot 2280-B Key (オプション)
  • reTerminal DM(カメラとPoEモジュール内蔵) Seeed Studio

    reTerminal DM(カメラとPoEモジュール内蔵)

    Seeed Studio
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    Raspberry Pi CM4を搭載したオールインワンデバイス reTerminal DMは、10.1インチIP65フロントパネルと豊富な産業用インターフェースを備えたオールインワンデバイスです。Raspberry Pi CM4をベースにして、HMI、PLC、IIoTゲートウェイが統合されています。さらに、カメラとPoEモジュールを内蔵し、より幅広いアプリケーション向けに設計されています。 ・過酷な作業環境に耐える頑丈な設計で、IP65フロントパネルは-10℃~50℃で動作します。 ・Raspberry Pi CM4を搭載し、PCIeによるカスタマイズが可能で、カメラとPoEモジュールも搭載しています。 ・HMI、PLC、パネルPC、ゲートウェイをオールインワンで利用できます。 ・Node-REDにより、イベント駆動型アプリケーション向けのコードなしプログラミングが可能です。 ・4G LTE、LoRaWAN、Wi-Fi、BLE、RS485/RS232、CANバス、1ギガイーサネット、USB、HDMI をサポートしています。 ・製品保証:2年間
    電源入力: 2ピン Terminal Block (DCジャック変換アダプタ付属)、PoE: 12W PoE (オプション)、電圧範囲:12~24VDC (ACアダプタ別売)メモリー8GB輝度400(nit)最大解像度1280×800視野角H170°//V170°使用CPUCM4、クアッドコア Cortex-A72 1.5GHz画面サイズ10.1インチOS【OSサポート】Raspberry Pi OS、センスクラフトエッジOSRoHS指令(10物質対応)対応ストレージ32GB eMMC、M.2 NVMe SSD スロット 2280-M キー(オプション)
  • EdgeBox RPi200(2GB) Seeed Studio

    EdgeBox RPi200(2GB)

    Seeed Studio
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    2GBのRAMと8GBのeMMCを搭載した産業用エッジコントローラ Raspberry Pi Compute Module 4(CM4)を搭載した産業用エッジコンピューティングコントローラです。スケーラビリティが高く頑丈な産業用ハードウェアとして設計され、豊富なI/Oリソースが搭載されています。スマートオートメーションや産業用IoT(IIoT)に最適です。 ・最大1.5GHzで動作するRaspberry Pi Compute Module 4(CM4104032)を搭載 ・さまざまな製品に適応しやすいように豊富なインターフェースを搭載 ・工業用の絶縁型DI/DO端子とRS-485インターフェースを搭載 ・ギガビットイーサネット、2.4GHz/5GHz Wi-Fi、4G/LTE通信に対応 ・筐体はフルアルミニウムヒートシンクを用いた耐熱仕様 ・35mmDINレールと壁掛けに対応
    その他【周辺機器】4× UART(PM_UARTはデフォルトではデバッグシリアルに設定されています)、1× SDIO2.0 (データバス1/4ビットモード、SD Specification 2.0に準拠)、2× I2C、1× I2S、1× SPI、4× PWM、複数のGPIO寸法(mm)124×76×35インターフェース1× RJ45 (10/100M/1000M対応)、2× USB 2.0、1× HDMI 2.0a(最大4kp60fpsまで対応)、2× 絶縁型DI、2× 絶縁型DO、1× 絶縁型RS485、1× RS232、1× mini-PCIe(simカード対応)、1× M.2ソケット(2242 NVME SSDカード対応)、デュアルバンド対応802.11ac Wi-Fi (オプション)メモリー2GB RAM使用CPUBroadcom BCM2711、Quad-core Cortex-A72 64ビットSoC @1.5GHzEMI規格IEC 61000-6-2ワイヤレス通信2.4GHz/5.0GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac、Bluetooth 5.0、BLE保管温度範囲(℃)-20~+75RoHS指令(10物質対応)対応各種認証技術基準適合証明、CE、FCC動作温度範囲(℃)-20~+60ストレージ8GB eMMC、M.2ソケットのNVMe SSD(最大2TBまで)ESD保護4 kV/8 kV with IEC 61000-6-2、IEC61000-4-4
  • 電子回路シミュレータLTspice XVIIリファレンスブック CQ出版

    電子回路シミュレータLTspice XVIIリファレンスブック

    CQ出版
    2,700税込2,970
    1冊
    8日以内出荷
    本書は,LTspiceの中枢計算エンジン,回路図エディタ,描画ソフトの操作法を200以上集めた逆引きリファレンスブック.具体例に挙げながら,目的から手段を選ぶ逆引きスタイルで構成している.回路方式検討から性能チューニングまで役立つ実用書です. SPICEシミュレータを使いこなして電子回路の性能を100%引き出す 第1章 本書のねらい LTspiceを使うための準備をする 第2章 LTspiceのインストールと基礎知識 第1部 操作編 回路部品を配置して結線を行う 第3章 回路図入力 RCLに値や属性を入れて,ICの型番を指定する 第4章 受動部品と半導体部品 DC/AC/パルス波形とスイッチを設定する 第5章 電圧源/電流源/スイッチ 電圧や電流の変化を波形表示させる 第6章 波形ビュー LTspice標準モデルにない部品を使う 第7章 モデルとサブサーキット 画面やシミュレーション環境の設定を行う 第8章 各種設定 第2部 シミュレーション編 シミュレーションを行うための各種設定を行う 第9章 シミュレーションの準備と基本操作 デジタルテスター/カーブトレーサのように直流電圧電流を求める 第10章 DC解析 オシロスコープのように波形を求める 第11章 トランジェント解析 ネットワーク・アナライザのように周波数特性を求める 第12章 AC小信号解析 LTspice XVIIで追加された機能を見る 第13章 LTspice XVIIの新機能 Appendix 〈逆引き一覧表〉 〈シンボル一覧表〉 〈関数一覧表〉 〈演算子一覧表〉 〈部品一覧表〉 〈シミュレーション・コマンド一覧〉
    ジャンル電子通信分類専門判型A5ページ数328著者名青木英彦初版年月2018/05
  • バーチャル学習!パソコン回路塾[LTspice CD付き] CQ出版

    バーチャル学習!パソコン回路塾[LTspice CD付き]

    CQ出版
    2,400税込2,640
    1冊
    11日以内出荷
    定番の電子回路シミュレータLTspiceXVIIを用いた電子回路の入門解説書です.付属CD-ROMには全150種類のお手本データが収録されています.電子回路の基本を身に付けたい学生からエンジニアまで,回路設計の実務的な教科書としてお勧めの一冊です.
    ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数208著者名トランジスタ技術SPECIAL編集部編集初版年月2018/01
  • MAX10実験キットで学ぶFPGA&コンピュータ CQ出版

    MAX10実験キットで学ぶFPGA&コンピュータ

    CQ出版
    6,000税込6,600
    1冊
    11日以内出荷
    本書は,MAX 10 FPGAの体験版的な位置づけの姉妹書「1:MAX102:ライタ3:DVD付き! FPGA電子工作スーパーキット」の解説部を大幅に加筆し,MAX 10 FPGA,および姉妹書の付属基板 MAX10-FBの使い方を600頁で網羅したものです. ※ 本書には基板は付属していません. ご注意 本書の姉妹本に、2016年4月に刊行した「(1)MAX10(2)ライタ(3)DVD付き! FPGA電子工作スーパーキット」がありますが、在庫僅少品にて,近く売切れが予測されます. 本書は,「(1)MAX10(2)ライタ(3)DVD付き! FPGA電子工作スーパーキット」を大幅加筆したもので,姉妹書の全内容が含まれております. 内容をご確認の上、ご購入くださいますようお願いいたします.なお,姉妹書に付属している基板類は協賛企業のマルツエレックにてご購入いただけます. ・マルツエレックのMAX 10関連ウェブサイト http://dip-ya.com/archives/914 目次 第1部 MAX 10デバイスと評価ボードのハードウェア 第2部 MAX 10 FPGA開発入門 第3部 Nios II システム開発入門 第4部 論理設計入門 第5部 MAX 10とRaspberry Piとの饗宴 第6部 マイコン黎明期の4004システムを設計し,歴史的電卓を再現する 第7部 MARY 基板を活用する
    ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数599著者名圓山宗智初版年月2016/12
  • セリエオロ ブレーキパッド SA 07KA11SA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SA 07KA11SA

    brembo
    5,798税込6,378
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07KA11SA。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【KAWASAKI】GPX250R-2(88)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】GPX400R(87)、GPZ400R(89)、KR-1(88)、ZX-4(88)、ZXR250 R(89-90)、ZXR250 R(91-99)、ZXR250(89-90)、ZXR250(91-99)、ザンザス(92-95)。 適合車種(リア):【KAWASAKI】GPX250R(87)、GPX250R-2(88)、KR-1(88)、KR-1R/S(89)、ZX-4(88)、ZXR250 R(89-90)、ZXR250(89-90)、ゼファー400(89-92)、【SUZUKI】RGV250ガンマ(90-95)、RGV250ガンマ-SP(91-93)、RGV250ガンマ-SPII(90-92)、RGV-ガンマ250SP(96-99)
  • ギターワイヤレストランスミッター  G10シリーズ   G10TII LINE6

    ギターワイヤレストランスミッター G10シリーズ G10TII

    LINE6
    23,980税込26,378
    1個
    欠品中
    G10TIIトランスミッターは、Relay G10SおよびRelay G10ギターワイヤレス・システムだけでなく、Line 6 Spider V 60、120、240、240HCアンプ(オリジナルおよびMKII)とYamaha THR-IIに対応しています。 G10Tをお使いの楽器にプラグインし、あとはプレイするだけのシンプルさです。 最大6時間の演奏時間を提供する充電式のバッテリーが内蔵されており、充電は単にG10またはG10Sギターワイヤレスのレシーバーまたは対応する上記アンプのインプットにプラグインするだけで行えます。
    対応製品Relay G10、Relay G10S、Spider V 60 MkII、Spider V 120 MkII、Spider V 240 MkII、Spider V 240HC MkII、Yamaha - THR30II Wireless、Yamaha - THR10II Wireless、Yamaha - THR30IIA Wireless
  • セリエオロ ブレーキパッド LA 07KA13LA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド LA 07KA13LA

    brembo
    5,998税込6,598
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07KA13LA。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【SUZUKI】COBRA(89)、RG125ガンマ(91-99)、RG200ガンマ(92)、WOLF250(88-90)、グース250(92-94)、グース350(92-00)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】GPZ900R (A7-A11)(90-98)、KR-1R/S(89)、VERSYS1000(12-18)、ZRX1200 DAEG(09-16)、ZX-6R ※ZX600(95-97)、ZX-9R(94-96)、ZXR400/R(89-90)、ZXR750(89-95)、ZXR750R(91-94)、ZZR1100 (C) (ZX-11)(90-92)、ZZR1100 (D) (ZX-11)(93-01)、ZZ-R1200(02-05)、ZZR400(90-92)、ZZR400(93-06)、ZZR600(93-01)、ゼファー1100(92-06)、ゼファーχ(97-08)、【SUZUKI】GSF1250/S(07-10)、GSR400(06-10)、GSR400ABS(07-10)、GSX1100Sファイナルエディション(00)、GSX400S カタナ(92-99)、GSX-R250R(89)、GSX-R250R/SP(89)、GSXR400(88)、GSX-R400R SP-II(89)、GSXR400R(89)、GSX-R400-SP(88)、GSX-R600(01-03)、GSX-R750(00-03)、RGV250ガンマ(88-89)、RGV250ガンマ(90-95)、RGV250ガンマ-SP(91-93)、RGV250ガンマ-SPII(90-92)、SV1000/S(03-06)、TL1000S(97-00)、バンディット1200/S(06)、バンディット1250/F/S (ABS車)(07-16)、バンディット400(Bandit400)(89-97)、バンディッド400V(Bandit400V)(91-99)、バンディッド400VZ(Bandit400VZ)(97-99)、バンディッド400リミテッド(Bandit400LIMITED)(90)、バンディッド400リミテッドV(Bandit400LIMITED V)(91-93)
    材質シンタード
  • セリエオロ ブレーキパッド RC 07KA13RC brembo

    セリエオロ ブレーキパッド RC 07KA13RC

    brembo
    11,980税込13,178
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07KA13RC。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:カーボンセラミック。適合車種(フロント):【SUZUKI】COBRA(89)、RG125ガンマ(91-99)、RG200ガンマ(92)、WOLF250(88-90)、グース250(92-94)、グース350(92-00)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】GPZ900R (A7-A11)(90-98)、KR-1R/S(89)、VERSYS1000(12-18)、ZRX1200 DAEG(09-16)、ZX-6R ※ZX600(95-97)、ZX-9R(94-96)、ZXR400/R(89-90)、ZXR750(89-95)、ZXR750R(91-94)、ZZR1100 (C) (ZX-11)(90-92)、ZZR1100 (D) (ZX-11)(93-01)、ZZ-R1200(02-05)、ZZR400(90-92)、ZZR400(93-06)、ZZR600(93-01)、ゼファー1100(92-06)、ゼファーχ(97-08)、【SUZUKI】GSF1250/S(07-10)、GSR400(06-10)、GSR400ABS(07-10)、GSX1100Sファイナルエディション(00)、GSX400S カタナ(92-99)、GSX-R250R(89)、GSX-R250R/SP(89)、GSXR400(88)、GSX-R400R SP-II(89)、GSXR400R(89)、GSX-R400-SP(88)、GSX-R600(01-03)、GSX-R750(00-03)、RGV250ガンマ(88-89)、RGV250ガンマ(90-95)、RGV250ガンマ-SP(91-93)、RGV250ガンマ-SPII(90-92)、SV1000/S(03-06)、TL1000S(97-00)、バンディット1200/S(06)、バンディット1250/F/S (ABS車)(07-16)、バンディット400(Bandit400)(89-97)、バンディッド400V(Bandit400V)(91-99)、バンディッド400VZ(Bandit400VZ)(97-99)、バンディッド400リミテッド(Bandit400LIMITED)(90)、バンディッド400リミテッドV(Bandit400LIMITED V)(91-93)
    材質カーボンセラミック