カテゴリ
- 切削工具(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「spkn1203zp」の検索結果

チップ SPKN
京セラ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)6日以内出荷材質CA420M形状正方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
イスカルミル チップ SPKN-ED
イスカル¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷汎用加工用フラットすくいミーリングチップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPKN
イスカル¥7,798~税込¥8,578~1箱(10個)翌々日出荷から18日以内出荷形状正方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ SPAN/SPCN/SPEN/SPKN 42Z
タンガロイ(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)11RoHS指令(10物質対応)対応
フライス用チップ SDKN
(24件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)当日出荷国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。材質MNP40(サーメット)形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
フライス切削用インサート SEK-C9
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥6,698~税込¥7,368~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状四角形90°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)12.7精度K級内接円直径(Φmm)12.70勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状3段チャンファーサライ刃角度(°)45