カテゴリ
- 機構部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
絞り込み
「spl13」の検索結果

エスロカチットS Eエルボ
セキスイ(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。材質樹脂形状エルボ使用流体水・温水(給水・給湯)
コードレス充電&サイクロン式スティッククリーナー
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付き。用途ハンディクリーナー、スティック掃除機として。サイクロン/ハンディ/軽い/軽量/ひとり暮らし/新生活/クリーナー/2WAY/車/車内掃除電源タイプコードレス(充電式)集塵方式サイクロン集塵容量(L)0.5質量(kg)1.9連続使用時間(分)(標準)約20、(弱)約40充電時間(時間)約4付属品フロアブラシ、ブラシノズル、すき間ノズル、充電アダプター出力充電アダプタ:DC14V 1A定格電力(W)120入力充電アダプタ:AC100V 50/60Hz吸込仕事率(W)(標準)25、(弱)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×21.5×105