カテゴリ

  • 安全用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全保護具(1)

「spmc」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールド付ツイストペア多芯ケーブル 金子コードシールド付ツイストペア多芯ケーブル金子コード(1件のレビュー)
7,398税込8,138特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブル種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.51構成30/0.08絶縁抵抗(MΩ/km)10以上耐電圧(V/min)AC500定格温度(℃)60定格電圧(V)100以下導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15)導体抵抗(Ω/km)137以下種別より線絶縁体厚さ(mm)約0.3シース厚(mm)約1シース色艶有りダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟性銅線
スピーカー付きマイク キングジムスピーカー付きマイクキングジム
29,980税込32,978
1本ほか
当日出荷
スピーカーとマイクが一体となったマイク型拡声器です。 わずらわしい音響機器のセッティングは不要。いつでもどこでもサッと使用できます。 側面2ヶ所、底面1ヶ所の3ヶ所にスピーカーを搭載。また最大出力は15Wなので、広範囲に大きな音を届けることができます。
セット内容マイクベース・充電ケーブル(USB Type-A/Type-C)・ACアダプタ・ネックストラップ・ケース・取扱説明書(保証書付)ブラック質量(g)約350タイプマイク型電源リチウムイオンポリマーバッテリー最大出力(W)15連続使用時間(時間)約6(使用条件により変化します)インターフェース外部入力端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、USB Type-C充電端子充電時間(時間)約3(使用条件により変化します)スピーカー(30×70mm)×2、(Φ31mm)×1マイク/スピーカーあり/あり対応オプションSPMS1外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)約55×290
フェルール圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)フェルール圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
フェルール端子0.14~16mm2まで圧着可能回転ダイス採用で、狭い場所での圧着ができる軽量・コンパクト握りやすいグリップ形状落下防止ストラップ穴付フェルール端子とは・フェルール端子は、電線(より線)のバラケを防止し、 電気接続の品質を安定させる欧州式棒端子で、 端子台の形状を小さくするために考案された、 より小型の棒形圧着端子です。
材質特殊鋼・PVC質量(g)304本体サイズ(mm)25×182×68
ブギースポルト アイシールド SMITH OPブギースポルト アイシールドSMITH OP
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ブーギースポルト用ストラップ
形状ゴーグル型
パネルパーティションシリーズ AVANパーツ ジョイントキャッチャー サンクリエイトパネルパーティションシリーズ AVANパーツ ジョイントキャッチャーサンクリエイト
5,898税込6,488
1個
15日以内出荷
組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。
スピーカー付きマイク対応卓上スタンド キングジムスピーカー付きマイク対応卓上スタンドキングジム
5,698税込6,268
1台
当日出荷
「スピーカー付きマイク(SPMC10)」に対応した卓上用マイクスタンドです。 市販のマイクを取り付ける際は、しっかりと固定できているか確認してご使用ください。
材質鉄、ABS、ナイロン質量(kg)約1.5ブラックねじ規格W3/8(本体)、NS5/8(変換ねじ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×165×330有効伸長(mm)(ブーム)約320~630
スピーカー付きマイク対応スタンド キングジムスピーカー付きマイク対応スタンドキングジム
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
「スピーカー付きマイク(SPMC10)」に対応したマイクスタンドです。 市販のマイクを取り付ける際は、しっかりと固定できているか確認してご使用ください。
材質鉄、ABS、ナイロン質量(kg)約1.7ブラックねじ規格W3/8(本体)、NS5/8(変換ねじ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約121×80×945有効伸長(mm)約900~1450、(ブーム)約770~1370