カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
「spmn422」の検索結果

チップ SPMN
住友電工ハードメタル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし形状正方形90°等級M級内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴穴なしノーズ半径r(mm)0.8ブレーカなしメーカー従来品番SPMN422穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SPMN
住友電工ハードメタル¥6,398税込¥7,0381箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2