カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
「spmn422」の検索結果

チップ SPMN
住友電工ハードメタル¥9,398税込¥10,3381箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.18等級M級切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴穴なしノーズ半径r(mm)0.8ブレーカなしメーカー従来品番SPMN422コーナー半径(mm)0.8穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカなし