「spmt090308」の検索結果

28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 座ぐりエンドミルMEFシリーズ用チップ SPMT-EZ 京セラ

    座ぐりエンドミルMEFシリーズ用チップ SPMT-EZ

    京セラ
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    座ぐりエンドミルMEFシリーズ用チップです。
    用途フライス加工用。チップ形状正方形
  • 座ぐりエンドミルMEF用 汎用GMブレーカーチップ 京セラ

    座ぐりエンドミルMEF用 汎用GMブレーカーチップ

    京セラ
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途フライス加工用。
  • チップ SPMT 三菱マテリアル

    チップ SPMT

    三菱マテリアル
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SPMT-24 タンガロイ

    チップ SPMT-24

    タンガロイ
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 旋削用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    旋削用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥9,398税込¥10,338
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形
  • チップ SPMT-E-Z 京セラ

    チップ SPMT-E-Z

    京セラ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SPMT-SF 住友電工ハードメタル

    チップ SPMT-SF

    住友電工ハードメタル
    ¥9,798税込¥10,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SPMT-CM タンガロイ

    チップ SPMT-CM

    タンガロイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質T5115形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    切れ味、切りくず処理に優れた軽切削用ブレーカ。ブレーカは低炭素鋼、一般鋼の仕上げ加工の切りくず処理を改善。
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ポジティブインサートです。
    用途軽切削
  • チップ SPMT-23 タンガロイ

    チップ SPMT-23

    タンガロイ
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
  • チップ SPMT-PS タンガロイ

    チップ SPMT-PS

    タンガロイ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)11
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ポジティブインサートです。
    用途仕上切削勝手なし[N]
  • チップ SPMT-PS タンガロイ

    チップ SPMT-PS

    タンガロイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.1
  • チップ SPMT-LU 住友電工ハードメタル

    チップ SPMT-LU

    住友電工ハードメタル
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SPMT-NLU 住友電工ハードメタル

    チップ SPMT-NLU

    住友電工ハードメタル
    ¥5,298税込¥5,828
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質T1000A形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SPMT 住友電工ハードメタル

    チップ SPMT

    住友電工ハードメタル
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状正方形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SPMT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ SPMT

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SPMT-PS タンガロイ

    チップ SPMT-PS

    タンガロイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2.5送りf(mm/rev)0.1~0.3
  • チップ SPMT-PS タンガロイ

    チップ SPMT-PS

    タンガロイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質T6215形状正方形穴つき90°ポジ11°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3
  • チップ SPMT-SF (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ SPMT-SF (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥9,798税込¥10,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正方形90°厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)3.3切刃長さ(mm)9.525勝手勝手なし内接円(mm)9.525ブレーカSF逃げ角(°)11
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    微小切削での切りくず処理を大幅向上。
    勝手なし[N]切刃(mm)09内接円IC(mm)9.525
  • チップ SPMT-LB (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ SPMT-LB (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥9,798税込¥10,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正方形90°厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)3.4切刃長さ(mm)9.525勝手勝手なし内接円(mm)9.525ブレーカLB逃げ角(°)11
  • チップ SPMT-LU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ SPMT-LU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥9,798税込¥10,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正方形90°厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)3.4切刃長さ(mm)9.525勝手勝手なし内接円(mm)9.525ブレーカLU逃げ角(°)11
  • チップ SPMT-PS タンガロイ

    チップ SPMT-PS

    タンガロイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH6235形状正方形穴つき90°ポジ11°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3
  • チップ SPMT-PS タンガロイ

    チップ SPMT-PS

    タンガロイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH6225形状正方形穴つき90°ポジ11°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3
  • 正方形 ポジティブタイプ SPインサート AH725 タンガロイ

    正方形 ポジティブタイプ SPインサート AH725

    タンガロイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。トラスコ品番701-7910適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
チップカテゴリ