カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 制御機器(7)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spn-4」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
2,290税込2,519
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
プラスチック製バネ(3本入) スリーピークスプラスチック製バネ(3本入)スリーピークス(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
トラスコ品番776-7617適合本体LN-125S、150S、NP-140Z-S、SM-01、MK-01、SN-130、06、LPN-125S、150S、SM-02、MK-02、HP-125、125R、SPN-145S、165S、LR-125S、150S、RP-140Z-S、165Z-S、CR-02、01、SM-07、05、03、04、08、SP-41、42、43、31、32、33、34、35、36、37、DS-115TZ
HWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)HWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
499税込549特価
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
TWシリーズ ボタン[保守用部品・アクセサリ] IDEC(和泉電気)TWシリーズ ボタン[保守用部品・アクセサリ]IDEC(和泉電気)
699税込769
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
BPAシリーズ IDEC(和泉電気)BPAシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1袋(10個)
翌々日出荷から86日以内出荷
プラボックス 河村電器産業プラボックス河村電器産業(45件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。
仕様露出形、ABSドア付材質【ボデー、ドア】ABS樹脂クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)保護構造IP33D設置場所屋内外兼用材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付扉形式片扉取付基板木製基板 15mm(方眼目盛付)
プッシュナット軸用(SUS) 大阪魂プッシュナット軸用(SUS)大阪魂(32件のレビュー)
649税込714
1パック(150個)
当日出荷
材質SUS形状プッシュナット軸用
SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
高油圧仕様のスクリュープラグ 使用可能温度:100℃
用途油圧機器、空圧機器、一般産業機械
SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械使用温度(℃)200表面処理三価クロメート
プッシュナット軸用(ばね用鋼/燐酸塩被膜) 大阪魂プッシュナット軸用(ばね用鋼/燐酸塩被膜)大阪魂(15件のレビュー)
579税込637
1パック(150個)
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上ばね用鋼/燐酸塩被膜形状プッシュナット軸用
スチールペーパー のり付 TRUSCOスチールペーパー のり付TRUSCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
はさみ、カッターで自在にカットできるスチール箔とコート紙を複層化したシートです。マグネットがつかない材質に貼ることでマグネットの使用が可能になります。部分的にマグネットを使用するスペースを簡単につくる事ができます。
用途建材、POP、ディスプレイなどに。材質スチール、コート紙厚さ(mm)0.2タイプのり付RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジゴム粘着付 WAKI(和気産業)スポンジゴム粘着付WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
369税込406
1枚
当日出荷から翌々日出荷
弾力性、反発性、柔軟性に優れています。 粘着付なので簡単に貼り付けできます。
材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
SSPN 304 変換ソケット PT×NPT 井筒製作所SSPN 304 変換ソケット PT×NPT井筒製作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS304形状変換ソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
プラボックス SPN-T 河村電器産業プラボックス SPN-T河村電器産業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐衝撃に優れたプラボックス
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色材質ボデー:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂保護等級IP33D構造スモークアクリルドア付使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
パッキン 4mm用サンプレンーンパッキン ヤマヒロパッキン 4mm用サンプレンーンパッキンヤマヒロ
6,598税込7,258
1箱(1000個)
3日以内出荷
ねじの呼びM4厚さ(mm)3.0内径(Φmm)4.0外径(Φmm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュナット 軸用 (鉄/ACP)(小箱) オチアイプッシュナット 軸用 (鉄/ACP)(小箱)オチアイ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(1000個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ACP形状プッシュナット軸用
温度調節器 TC シリーズ (1段表示) AUTONICS(オートニクス)温度調節器 TC シリーズ (1段表示)AUTONICS(オートニクス)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から43日以内出荷
リレー出力とSSR出力同時内蔵大型1段表示部採用簡単機能で使いやすい配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)コンパクト設計による省スペース
入力種類熱電対、測温抵抗体制御方式ON/OFF 制御, PID 制御取得規格CE、UL、UKCA、EAC関連資料(0.55MB)
室名札 突出型 無地 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室名札 突出型 無地神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
3,998税込4,398
1枚
5日以内出荷から10日以内出荷
突出型の室名札です。
仕様突出型材質金具:ステンレス(HL)、表示板:アクリル5mm(乳白色)寸法D(mm)5
キュリダス ノック式万年筆 プラチナ万年筆キュリダス ノック式万年筆プラチナ万年筆
6,998税込7,698
1本
8日以内出荷から11日以内出荷
ペン先のシール部分の軟材素材により気密性を上げています。
全長(mm)153最大径(Φmm)13.8標準質量(g)24繰り返し・詰め替え対応
室名札 平付型 無地 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室名札 平付型 無地神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
5,698税込6,268
1枚
5日以内出荷
平付型の室名札です。
仕様平付型材質金具:ステンレス(HL)、表示板:アクリル5mm(乳白色)寸法D(mm)13
SUS プッシュN(ジク(オチ 大阪魂SUS プッシュN(ジク(オチ大阪魂
667税込734
1セット(156個)
翌々日出荷
スプリングピン スプリングピン波型 アキュレイトスプリングピン スプリングピン波型アキュレイト
1,498税込1,648
1袋(30個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SUS420J2RoHS指令(10物質対応)対応
ろ過材セット クリーンライト ショウエイろ過材セット クリーンライトショウエイ
7,998税込8,798
1セット(20L)
翌々日出荷
ろ過機SPNシリーズ用のクリーンライト仕様のろ過材セットです。ろ過材の汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
SPN 304 沈みP NPT 井筒製作所SPN 304 沈みP NPT井筒製作所
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
フラットプッシュナット スタック(ステンレス)(パック品) オチアイフラットプッシュナット スタック(ステンレス)(パック品)オチアイ
529税込582
1パック(50個)
翌々日出荷
材質ステンレス寸法L(mm)約3
プラボックス 河村電器産業プラボックス河村電器産業
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から9日以内出荷
軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。
材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
SPN用熱交蓋 ショウエイSPN用熱交蓋ショウエイ
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ろ過機装置SPN(現行品)に対応する商品です。熱交換器部分の蓋です。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
材質SUS304使用箇所熱交換器
ろ過用集水ノズル SPN仕様 ショウエイろ過用集水ノズル SPN仕様ショウエイ
6,998税込7,698
1セット(5個)
3日以内出荷
ろ過装置SPNシリーズ用の集水ノズルのセットです。
スリット幅(mm)0.35
SPN 316 沈みP NPT 井筒製作所SPN 316 沈みP NPT井筒製作所
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
材質SUS316流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
フラワーショップピーアールのぼり HEADS(ヘッズ)フラワーショップピーアールのぼりHEADS(ヘッズ)
2,498税込2,748
1パック(1枚)
4日以内出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)450×1800材質ポリエステルデザイン片面デザイン
熱交換器SPN用チューブ ショウエイ熱交換器SPN用チューブショウエイ
279,800税込307,780
1個
8日以内出荷
熱交換器豊シリーズのチタン製チューブです。ろ過機装置SPN(現行品)に対応する商品です。耐蝕性に優れたチタン製なので、温泉水・海水・オゾン水など幅広い用途に対応できます。
材質(チューブ)チタン
クレモナスピンドル まつうら工業クレモナスピンドルまつうら工業
7,998税込8,798
1個
10日以内出荷
風合いの柔らかい組ひもでばらけにくいです。
用途手芸や道具類の持ち手のひもなどに
#500SP エジェクター ガイド ブッシュ オイレス工業#500SP エジェクター ガイド ブッシュオイレス工業
12,980税込14,278
1個
24日以内出荷
エジェクタガイドブッシュとして使用します。往復運動用です。
用途樹脂金型に。材質炭素鋼(オイレス#500)RoHS指令(10物質対応)対応