カテゴリ
- 電気材料(13)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 清掃用品(2)
- バッテリー・電装(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 北川工業(4)
- 岩崎電気(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- エレコム(1)
- 興和化成(1)
- 清和工業(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- JAPPY(1)
- 東洋技研(1)
- SKY(1)
エコロジープロダクト
「spp-08l」の検索結果

スパイラルチューブ(柔軟タイプ)
JAPPY(11件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(100m)ほか当日出荷から3日以内出荷束線のわん曲部、ドアー渡り線、盤間渡り線などの保護に美しく、低工数で迅速に施工できます。どの位置からも電線の取り出しができます。容易に取付け、取り外しができ、何度も使用できます。黒色は耐候性があります。仕様RoHS対応材質ポリエチレン特性耐候性
スパイラルチューブ
TRUSCO(25件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻当日出荷チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。材質/仕上軟質ポリエチレン長さ(m)10
スパイラルチューブ
(55件のレビュー)¥259~税込¥285~1本(5m)ほか当日出荷電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
スパイラルチューブ 箱入 引出穴付
(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(100m)ほか当日出荷電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。材質低密度ポリエチレン色乳白使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルスパイラルチューブ ゴチャゴチャなケーブルを整理するチューブ
エレコム(7件のレビュー)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷巻きつけるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。パソコン周りの配線整理・ケーブルの汚れ防止に最適です。用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
パンタイ
北川工業¥269税込¥2961パック(100個)9日以内出荷ケーブル・ホース・ワイヤー等、結束の必要な場所で幅広く使用できます。材質ナイロン66長さ(mm)99色ナチュラルタイプ標準タイプ最大結束径(Φmm)22寸法N(mm)2.5引張強度[N(kg)]80(8.2)
スコッチ・ブライト SPPエキストラ
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1枚5日以内出荷から6日以内出荷水だけで、樹脂ワックスの強力な表面洗浄ができます。 作業しながら床面をなめらかに調整するので、後続の作業(ワックスの重ね塗り)が効率的・効果的に行えます。 空隙のあるオープンな構造で、目づまりしにくく、広い面積を効率よく作業するのに適しています。 廃液処理コストの大幅な削減に貢献します。材質ナイロン繊維厚さ(mm)約20色茶
ロッキングカードスペーサー
北川工業(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(100個)ほか当日出荷基板とシャーシを固定・スペーシングする2つの機能を備えています。仕様スナップ取付材質ナイロン66色ナチュラル取付穴径(Φmm)頭部/4(0~+0.2)脚部/4.8(0~+0.2)取付板厚(mm)頭部/1~2脚部/0.5~2.3
スパイラルチューブ 耐候タイプ
(3件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1箱(100m)ほか当日出荷電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。 対候性のある商品です。用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。材質低密度ポリエチレン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ・ブライト SPPファイン
3M(スリーエム)¥5,498~税込¥6,048~1枚6日以内出荷から29日以内出荷水だけで、樹脂ワックスの強力な表面洗浄ができます。 作業しながら床面をなめらかに調整するので、後続の作業(ワックスの重ね塗り)が効率的・効果的に行えます。 空隙のあるオープンな構造で、目づまりしにくく、広い面積を効率よく作業するのに適しています。 廃液処理コストの大幅な削減に貢献します。用途表面調整洗浄
自在ブッシュ
北川工業¥1,998~税込¥2,198~1パック(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷パネル、シャーシのエッジ部からケーブルを保護します。柔軟であるため、あらゆる形状の孔にも取付可能です。仕様はめ込み取付材質ナイロン6色ナチュラル寸法D(mm)1.2
ラップチューブ 非難燃タイプ
興和化成¥11,980~税込¥13,178~1箱(50m)ほか4日以内出荷RoHS指令適合製品です。 メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。用途メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。施工した後も増設ケーブルの追加が容易に行なえます。RoHS指令(10物質対応)対応
Hf16W形 直管形LEDランプ
岩崎電気¥2,698税込¥2,9681本4日以内出荷材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)280タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)15口金G13回転式全光束(Lm)2500定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用エネルギー消費効率(Lm/W)166.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)ワット数Hf32形定格出力形相当エコロジー商品省エネ
T8直管LEDランプ Hf16形定格出力形 高効率
岩崎電気¥4,498税込¥4,9481本4日以内出荷仕様1/2ビームの開き:110°、固有エネルギー消費効率(Lm/W):181.0/W質量(g)155タイプHf16形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)5.8口金ポリカーボネート、真鍮定格周波数(Hz)50/60 共用本体ポリカーボネート相関色温度(K)5000全光束(Lm)1050定格入力電圧(V)100~240対応定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra82光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)181光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.031(200V時)配光角度(°)110給電方式片側ワット数16W G13口金回転式エコロジー商品省エネ