カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 制御機器(2)
  • 塗料(1)
絞り込み

「spp-200」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジャンプワイヤー サンハヤト

    ジャンプワイヤー

    サンハヤト
    ¥1,298税込¥1,428
    1式
    当日出荷
    ワイヤ両端部にニッケルピンを使ったハイグレードなジャンプワイヤです。 ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線でき、自由に折り曲げが出来ます。
    用途ブレッドボード上の回路作成に種類その他ピン径(Φmm)0.6材質(ワイヤー部)銅ニッケルメッキ材質(ピン)ニッケル
  • リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ 4袋セット 四国化成

    リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ 4袋セット

    四国化成
    ¥38,980税込¥42,878
    1ケース(2150g×4セット)
    5日以内出荷
    塗り壁の調湿機能を損なわず、簡単にリフォームできます。塗り壁のお部屋は、リフォーム時に廃材が少なくて、工事も簡単なエコリフォームの提案が出来ます。塗り壁の質感と吸放湿性などの機能はそのままキープ。アク・シミなどの汚れもキレイにリフォーム。
    用途アク・シミ止め主成分アクリルエマルション危険物の類別非危険物塗布面積(m2/セット)5~7
  • サドルベース溶融亜鉛メッキ 南電機

    サドルベース溶融亜鉛メッキ

    南電機
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    壁面・床面への配管工事はサドルベースにより電線管のS字曲げ加工不要、露出ボックスに接続できます。付属のAYプラグ(#200又はSPP-640)1本で固定(M5x30又はM6x40)できます。トラス小ネジとナイロンワッシャーで、仮止め、小ネジの落下・紛失を防ぎます。
    表面処理溶融亜鉛めっき(後めっき)仕上げ(Zn)
  • サドルベース 南電機

    サドルベース

    南電機
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷
    壁面・床面への配管工事はサドルベースにより電線管のS字曲げ加工不要、露出ボックスに接続できます。付属のAYプラグ(#200又はSPP-640)1本で固定(M5x30又はM6x40)できます。トラス小ネジとナイロンワッシャーで、仮止め、小ネジの落下・紛失を防ぎます。
    表面処理電気亜鉛めっき仕上げ(3Un)
  • ステンレス サドルベース 南電機

    ステンレス サドルベース

    南電機
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷
    壁面・床面への配管工事はサドルベースにより電線管のS字曲げ加工不要、露出ボックスに接続できます。付属のAYプラグ(#200又はSPP-640)1本で固定(M5x30又はM6x40)できます。トラス小ネジとナイロンワッシャーで、仮止め、小ネジの落下・紛失を防ぎます。
    材質ステンレス製(SUS304)
  • CT-311S用実習セット(デジタル編) サンハヤト

    CT-311S用実習セット(デジタル編)

    サンハヤト
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    ICトレーナー(CT-311S)でデジタルIC の実習を行うために必要な電子部品、ジャンプワイヤと、実験の説明等をわかりやすく記述したテキストをセットにしました。 CT-311S とあわせて使用することで、実践的なデジタル回路の学習ができます。
    用途教育・電子工作セット内容IC(12種類)×15個、トランジスタ×1個、LED×7個、抵抗器(4種類)×11本、ジャンプワイヤ(SPP-100×3、SPP-200×1、SKS-100×1)、テキスト1冊(100ページ)種類工作キット