カテゴリ

  • 切削工具(46)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 梱包用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 制御機器(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spp4」の検索結果

94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • PRO用 剛芯ペイントマーカー 祥碩堂

    PRO用 剛芯ペイントマーカー

    祥碩堂(1件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    鮮やかな発色により、暗がりでも見えやすい。 ペン先が摩耗しにくく、インクがなくなるまで使用できます。 耐光性・耐水性に優れ、屋外での使用に適しています。
    用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック用 建築資材・工業用へのマークチェック用 屋外用備品へのマーキング・ボルト・タッピングマークなど種別油性タイプ中字線幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • スパッタシート プレミアムプラチナ 吉野

    スパッタシート プレミアムプラチナ

    吉野(5件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1枚
    当日出荷
    A種より厳しい条件のメーカー実施試験(鋼板厚2倍以上、酸素圧力3倍以上)にも耐えた、A種を超えたプレミアムなスパッタシートです。 引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。(ノンアスベスト・ノンガラス)
    用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート。仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験 適合試験番号CO090006号厚さ(mm)約1.2タイプA種合格品JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • スコッチ・ブライト サーフェスプリパレーションパッド 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト サーフェスプリパレーションパッド

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    水だけで強力な表面洗浄ができます。作業時間が短縮できます。 樹脂ワックス除去後の床表面がなめらかに仕上がるので、再塗布時に光沢が素早く復元します。 汚水の処理が簡単です。
    用途表面調整洗浄材質ナイロン繊維厚さ(mm)約10
  • 難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • SPP-W 樹脂ねじ(PP/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPP-W 樹脂ねじ(PP/ワッシャ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    459税込505
    1パック(20個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ドリルねじナベ ステン MIYAGAWA

    ドリルねじナベ ステン

    MIYAGAWA(1件のレビュー)
    559税込615
    1セット(31本)ほか
    当日出荷
    板金工事・角波等金属外壁取付などに適したドリルねじです。
    用途板金工事・角波等金属外壁取付に。適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0463
  • 定点観測用測点マーカー 10本 マイゾックス

    定点観測用測点マーカー 10本

    マイゾックス
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    測りたい測点にプリズムだけを移動させることが可能。SPP-40に付属のイモねじ(M8)を締めこむことでアンカーが開きマーカーを孔内でガッチリ固定。
    ねじ上部:M8 メネジ、アンカーサイズ(mm)Φ30×40
  • ダイヤスポンジパット 60x95x30 #400 ヤナセ(柳瀬)

    ダイヤスポンジパット 60x95x30 #400

    ヤナセ(柳瀬)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    電着シートを使用しているため、優れた作業性と高い耐久性を兼ね備えています。弾性のあるスポンジシートが手のひらにしっかりとフィットします。
    長さ(mm)95幅(mm)60粒度400厚さ(mm)32
  • コーティングスパイラルタップ AU+SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    コーティングスパイラルタップ AU+SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • サーフェスプリパレーションパッド 5枚入り 3M(スリーエム)

    サーフェスプリパレーションパッド 5枚入り

    3M(スリーエム)
    18,980税込20,878
    1セット(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    ケミカルを使わずに、水だけでしっかり床ワックスを研削します。 空隙の少ない構造で、よりなめらかに床面を調整します。
    用途樹脂ワックス床の強力表面洗浄作業用、動線や出入口付近など、汚れが目立つ場所限定した作業、ワックス表層だけを除去する場合材質ナイロン繊維、酸化アルミニウム
  • ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングスパイラルタップ LS-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    839税込923
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
  • スパイラルタップ(ウイットねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ(ウイットねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    46,980税込51,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
    用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数4
  • 深穴用ショートスパイラルタップ S-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    深穴用ショートスパイラルタップ S-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
  • 難削材用スパイラルタップ PM-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    難削材用スパイラルタップ PM-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
  • Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
  • 高速用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    高速用スパイラルタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    完全同期送り機構を装備した機械で高速加工が可能です。独自の溝形状とねじ部の長さが短いことにより切りくずの排出が良好です。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
  • 高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • スパイラルタップ(メートルねじ用) 中炭素鋼、高炭素鋼用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ(メートルねじ用) 中炭素鋼、高炭素鋼用

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    119,800税込131,780
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    標準精度のタップでは被削めねじが小さい場合に適しています。メッキ前などに通常サイズよりも大きなめねじが必要な場合に適しています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
    用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数4
  • ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • 超硬スパイラルタップ N-CT-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    超硬スパイラルタップ N-CT-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ 合金鋼、ステンレス鋼用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用スパイラルタップ 合金鋼、ステンレス鋼用

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    44,980税込49,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適です。ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。強度向上で寿命アップを実現します。同期・非同期どちらでも使用可能です。
    用途止り穴加工用。被削材:合金鋼、ステンレス鋼。
  • 高速用スパイラルタップ F-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    高速用スパイラルタップ F-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    5,298税込5,828
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
  • スパイラルタップ(ユニファイねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ(ユニファイねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
    用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数4
  • 深穴用ショートスパイラルタップ S-SP P4 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    深穴用ショートスパイラルタップ S-SP P4

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    72,980税込80,278
    1本
    翌々日出荷
    ねじ部の長さが短いので摩擦抵抗が小さく、かつ切削油剤の供給が良くなり、呼び径の2.5倍以上の深めのねじ加工に効果があるスパイラルタップです。
    用途止り穴加工用。被削材:合金鋼、中炭素鋼。トラスコ品番215-5039溝数4
  • Z-PRO コーティングスパイラルタップ(メートルねじ用)止り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO コーティングスパイラルタップ(メートルねじ用)止り穴加工用

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷
    高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、良好な水溶性切削油剤の供給を実現しています。水溶性切削油剤加工に最適です。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。
  • Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用)止り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用)止り穴加工用

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    独自の溝形状と切削角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部は完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用し、完全ねじ部の欠け防止効果を高めています。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。溝数3
  • Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P VUSP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P VUSP 1.5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工ねじの種類M(メートルねじ)
  • 難削ステンレス鋼用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    難削ステンレス鋼用スパイラルタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    SUS316やSUS317等のステンレス鋼への止り穴加工に最適な難削ステンレス鋼用スパイラルタップです。SU2-SPは、ねじ部の完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用しています。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。独自の溝形状による切りくず排出性を向上させています。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。溝数4
  • ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    47,980税込52,778
    1本
    翌々日出荷
    加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適なステンレス鋼用ショートスパイラルタップです。深めのねじ加工も可能です。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。溝数4
  • 難削材用スパイラルタップ PM-SP P4 1-12UNF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    難削材用スパイラルタップ PM-SP P4 1-12UNF

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    35,980税込39,578
    1本
    翌々日出荷
    高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが25~45HRC位の高硬度鋼材向けのスパイラルタップです。
    用途止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。トラスコ品番596-5693溝数3
  • 難削材用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    難削材用スパイラルタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材向けのスパイラルタップです。
    用途止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(25~35HRC)、鋼質鋼(35~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。溝数4
  • Z-PRO コーティングスパイラルタップ(メートルねじ用) 止り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO コーティングスパイラルタップ(メートルねじ用) 止り穴加工用

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、良好な水溶性切削油剤の供給を実現しています。水溶性切削油剤加工に最適です。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄に。
  • Z-PRO 中硬度炭素鋼用スパイラルタップ MHSP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO 中硬度炭素鋼用スパイラルタップ MHSP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    用途高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工
  • ドライ加工用スチール用スパイラルタップ HDISP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ドライ加工用スチール用スパイラルタップ HDISP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
  • Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    独自の溝形状と切削角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部は完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用し、完全ねじ部の欠け防止効果を高めています。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。溝数4
  • アルミ鋳抜き穴加工用スパイラルタップ ACHSP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アルミ鋳抜き穴加工用スパイラルタップ ACHSP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    36,980税込40,678
    1本
    4日以内出荷
    用途アルミ合金鋳物の加工形状下穴:止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付2.5P