カテゴリ
- 機構部品(4)
- 圧縮コイルバネ(2)
- 引張コイルバネ(2)
絞り込み
ばねの種類
引張ばね(引きばね)(4)
外径(Φmm)
- 3.2(4)
- 4(4)
- 5(4)
ばね定数(N/mm)
- 0.014(2)
- 0.016(2)
- 0.021(2)
- 0.024(2)
- 0.028(2)
- 0.032(2)
- 0.033(2)
- 0.038(2)
- 0.043(2)
- 0.05(2)
- 0.051(2)
- 0.057(2)
- 0.059(2)
- 0.068(4)
- 0.078(2)
- 0.093(2)
- 0.103(2)
- 0.106(2)
- 0.125(2)
- 0.148(2)
- ばね定数(N/mm)をもっと見る
自由長(mm)
- 11(4)
- 13(4)
- 14(4)
- 15(4)
- 16(4)
- 18(4)
- 19(4)
- 20(4)
- 23(4)
- 26(4)
- 28(4)
- 30(4)
線径(Φmm)
- 0.32
- 0.2(4)
- 0.26(4)
- 0.3(7)
- 0.35(4)
- 0.4(14)
- 0.45(4)
- 0.5(14)
- 0.6(14)
- 0.7(14)
- 0.8(14)
- 0.9(14)
- 1(14)
- 1.2(14)
- 1.4(14)
- 1.6(14)
- 1.8(14)
- 2(14)
- 2.3(9)
- 2.6(5)
- 線径(Φmm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
- 鉄(2)
ステンレス・鉄
許容荷重(N)
- 1.16(2)
- 1.48(2)
- 1.53(2)
- 1.92(2)
- 1.95(2)
- 2.51(2)
1.16・1.48・1.53・1.92・1.95・2.51
ブランド
- サンエス(昌和発條製作所)(4)
サンエス(昌和発條製作所)
「spring」の検索結果

引張コイルバネ HP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)¥559~税込¥615~1袋(10個)ほか当日出荷から12日以内出荷その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級ばねの種類引張コイルばね
標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)¥589~税込¥648~1パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HP] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。材質ピアノ線ばねの種類引張コイルばね
標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)¥1,198~税込¥1,318~1パック(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。