カテゴリ
- 機構部品(4)
- 圧縮コイルバネ(1)
- 引張コイルバネ(1)
絞り込み
ばねの種類
トーションばね(ねじりばね)(2)
引張ばね(引きばね)(2)
外径(Φmm)
- 2.5(2)
- 5(2)
ばね定数(N/mm)
- 0.024
- 0.041(3)
- 0.057(3)
- 0.068(3)
- 0.069(3)
- 0.075(3)
- 0.085(3)
- 0.123(3)
- 0.19(3)
- 0.229(3)
- 0.245(3)
- 0.25(5)
- 0.251(3)
- 0.279(3)
- 0.289(3)
- 0.308(3)
- 0.338(3)
- 0.34(3)
- 0.378(3)
- 0.457(6)
- ばね定数(N/mm)をもっと見る
自由長(mm)
- 23(2)
線径(Φmm)
- 0.3(2)
- 0.32(2)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄(2)
ステンレス・鉄
許容荷重(N)
- 1.53(2)
1.53
ブランド
- サンエス(昌和発條製作所)(4)
サンエス(昌和発條製作所)
「spring」の検索結果

引張コイルバネ HP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)¥979税込¥1,0771袋(20個)当日出荷から12日以内出荷その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)¥1,026税込¥1,1291パック(20個)当日出荷から4日以内出荷〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HP] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。材質ピアノ線ばねの種類引張コイルばね
ねじりコイルばね Bタイプ
サンエス(昌和発條製作所)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷から7日以内出荷一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。ばねの種類ねじりばね
ねじりコイルばね Aタイプ
サンエス(昌和発條製作所)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷から6日以内出荷一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。材質SUS304WP-Bばねの種類ねじりばね