カテゴリ

  • 機構部品(2)
    • 圧縮コイルバネ(1)
    • 引張コイルバネ(1)
絞り込み
ばねの種類
  • ばねの種類引張ばね(引きばね)(2)
外径(Φmm)
  • 4(2)
ばね定数(N/mm)
  • 0.028(2)
  • 0.043(2)
  • 0.068(2)
  • 0.103(2)
自由長(mm)
  • 13(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 28(2)
線径(Φmm)
  • 0.32(2)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
ステンレス
許容荷重(N)
  • 1.48
  • 1.53(2)
  • 1.95(2)
  • 2.32(3)
  • 2.51(4)
  • 2.66(3)
  • 2.99(3)
  • 4.3(3)
  • 8.51(3)
  • 10.13(2)
  • 10.16(2)
  • 10.85(2)
  • 10.88(2)
  • 11.59(2)
  • 21.85(3)
  • 23.15(3)
  • 40.51(3)
  • 100.85(2)
  • 101.74(2)
  • 101.91(2)
  • 107.78(2)
ブランド
  • サンエス(昌和発條製作所)(2)
サンエス(昌和発條製作所)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spring」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(20個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級ばねの種類引張コイルばね
  • 標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1パック(20個)
    当日出荷から7日以内出荷
    〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。