カテゴリ
- 機構部品(2)
- 圧縮コイルバネ(1)
- 引張コイルバネ(1)
絞り込み
ばねの種類
引張ばね(引きばね)(2)
外径(Φmm)
- 5(2)
ばね定数(N/mm)
- 0.016(2)
- 0.024(2)
- 0.038(2)
- 0.057(2)
自由長(mm)
- 15(2)
- 18(2)
- 23(2)
- 30(2)
線径(Φmm)
- 0.32(2)
材質
- 鉄(2)
鉄
許容荷重(N)
- 1.53
- 1.95(2)
- 2.32(3)
- 2.51(4)
- 2.66(3)
- 2.99(3)
- 4.3(3)
- 8.51(3)
- 10.13(2)
- 10.16(2)
- 10.85(2)
- 10.88(2)
- 11.59(2)
- 21.85(3)
- 23.15(3)
- 40.51(3)
- 100.85(2)
- 101.74(2)
- 101.91(2)
- 107.78(2)
- 許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
- サンエス(昌和発條製作所)(2)
サンエス(昌和発條製作所)
「spring」の検索結果

引張コイルバネ HP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(20個)当日出荷から12日以内出荷その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)¥969~税込¥1,066~1パック(20個)当日出荷から4日以内出荷〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HP] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。材質ピアノ線ばねの種類引張コイルばね