カテゴリ
- 測定用品(3)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「sps-2l」の検索結果

継柱用支持金具
東京富士商会¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷架空地線取付継柱として使用します。継柱アーム1本の場合にはSPS-1を、2本の場合はにSPS-2をご使用下さい。3BD-HD(P15参照)と組合わせてご使用下さい。
継柱用支持金具
イワブチ¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷架空地線取付継柱用として使用します。継柱アーム1本の場合にはSPS-1を、2本の場合にはSPS-2をご使用下さい。3BD-HDと組合わせてご使用下さい。板厚(mm)4.5
ねじ位置ゲージ ねじの呼びM12 SPS M12XP1シリーズ
アイゼン¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から5日以内出荷ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
ねじ位置ゲージ ねじの呼びM4 ピッチ0.7 SPS M4XP0.7 GPシリーズ
アイゼン¥4,598税込¥5,0581本当日出荷ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
【レンタル】3次元風向風速計
ソニック(気象機器)¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷3次元・超音波でレスポンスの良い風向風速測定が可能 水平・鉛直の3次元で計測することができます。従来の2次元水平風向風速計では困難な鉛直成分風速(吹き上げ・吹き下ろし)の立体的な観測が可能です。(気象庁検定合格品)仕様【演算方法】超音波伝播時間逆数差演算方式セット内容超音波風向風速センサー(SAT-600)、電源信号変換器(SAT-PJBA:RS-232C、電源ケーブル付き)、屋外雷災保安器(SAT-SPS)、取付用フランジ(ボルト×5付)取り付け用締め付けベルト×2、L型アングル×2(雷災保安器:ボルト×4)、SAT接続ケーブル(JCS-50S(50m))、SAT接続ケーブル(JCS-20S(20m))、専用ソフトウェア×2(CD-R)、USBシリアルケーブル、気象庁検定書、取扱説明書、センサー用収納ケース寸法(mm)Φ304×H679質量(kg)約4.5電源DC24V 約4W精度風速:±(読み値の3%+0.05m/s)、風向:±3°対応OS最新:Windows10もしくはWindowsXP(選択不可)測定方式時分割送受切替型超音波パルス方式分解能(出力)風速:0.01m/s、風向:0.1°測定レンジ【風速】0~60 m/s(1,2,5,10,15,20,30,40,50,60m/sより任意に設定可能)【風向】0~540゜サービス分類レンタル
スタンド・プレートセット
オンダ製作所¥649税込¥7141セット5日以内出荷・流量調整ボールバルブを固定する「スタンド」と床穴をふさぐ「ビニールプレート」のセット品です。・配管がキレイに仕上がります。・別体品で足を切断することで持出し量を調整できます。寸法d(Φmm)28
ねじ位置ゲージ ねじの呼びM18 SPS M18XPシリーズ
アイゼン¥8,898税込¥9,7881本5日以内出荷ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は