カテゴリ
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 切削工具(7)
- 制御機器(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 作業工具(2)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9)
- タンガロイ(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- FPC(2)
- 東京富士商会(2)
- TRUSCO(1)
- 不易糊工業(フエキ)(1)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ハセガワ(1)
- TMEHジャパン(1)
- 佐文工業所(1)
- 渡辺電機工業(1)
エコロジープロダクト
「sps-h」の検索結果

靴用除菌消臭スプレー
TRUSCO(10件のレビュー)¥949税込¥1,0441本(420mL)当日出荷足ムレの嫌な臭いを消臭します。 悪臭の原因となる雑菌を取り除きます。用途作業靴・安全靴の消臭・除菌にトラスコ品番383-1124容量(mL)420タイプ消臭剤原液量(mL)147
建築用 シャープペン 2.0mm用芯削り
不易糊工業(フエキ)(3件のレビュー)¥319税込¥3511本当日出荷素早く簡単、綺麗に削れます。紛失防止チェーン、二重リング付き。コンパクトサイズで場所をとりません。
ハードタイプ ハイテク・角スパテラ
ハセガワ¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から翌々日出荷木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ 従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。使用上の材質:超高分子量ポリマーUMSPの中に木芯耐熱温度:170℃。抗菌。洗浄機対応材質ポリエステル/ポリエチレン
足元すっきり 突っ張り目隠しサンシェード
YAMAZEN(山善)¥6,998~税込¥7,698~1個5日以内出荷ワンタッチで取り付けできるカンタン設置。サンシェードの設置高さは220-315cmの間で自在に調整可能。ボーダーメッシュで通気性抜群。遮光率約76%。紫外線遮蔽約85%用途日よけ、目隠しに。足元すっきり 突っ張り 目隠し サンシェード 遮光 紫外線対策 メッシュ
アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 1/2
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプフルカワ、C、1005ねじG1/2(管用平行メスねじ)(オス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)12.7流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:08適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 3/4
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプフルカワ、C、1005ねじG3/4(管用平行メスねじ)(オス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)19流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:12適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 1”
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥27,980~税込¥30,778~1本3日以内出荷スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプフルカワ、C、1005ねじG1"(管用平行メスねじ)(オス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)25.4流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:16適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 1”
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥27,980~税込¥30,778~1本3日以内出荷スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプオカダ、F、1004ねじG1"(管用平行メスねじ)(メス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)25.4流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:16適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 3/4
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプオカダ、F、1004ねじG3/4(管用平行メスねじ)(メス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)19流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:12適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
チップ VPET-JSP
タンガロイ¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形35°逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 1/2
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプオカダ、F、1004ねじG1/2(管用平行メスねじ)(メス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)12.7流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:08適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 1”
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥29,980~税込¥32,978~1本3日以内出荷スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプニューマ、F2、6013ねじ1.5/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)25.4流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:16適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 1/2
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプニューマ、F2、6013ねじ3/4-16UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)12.7流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:08適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 3/4
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥23,980~税込¥26,378~1本3日以内出荷スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプニューマ、F2、6013ねじ1.1/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)19流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:12適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
55°菱形 ポジタイプ インサート SH730
タンガロイ¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
35°菱形 ポジティブタイプ VPインサート SH725
タンガロイ¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。材質本体:超硬合金適合被削材種鋼、ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート SH725
タンガロイ¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。材質本体:超硬合金適合被削材種鋼、ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
35°菱形 ポジティブタイプ VPインサート SH730
タンガロイ¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCET-JSP
タンガロイ¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)3日以内出荷形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
継柱用支持金具
東京富士商会¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷架空地線取付継柱として使用します。継柱アーム1本の場合にはSPS-1を、2本の場合はにSPS-2をご使用下さい。3BD-HD(P15参照)と組合わせてご使用下さい。
継柱用支持金具
東京富士商会¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷架空地線取付継柱として使用します。継柱アーム1本の場合にはSPS-1を、2本の場合はにSPS-2をご使用下さい。3BD-HD(P15参照)と組合わせてご使用下さい。寸法h(mm)85寸法R187.5
アルミスプリングシャフト(Φ28・Φ43共通)
TMEHジャパン¥999税込¥1,0991個3日以内出荷アルミパイプにスプリングを取付ける際に使用します。セット内容ACP-H6026A-L×1コ、ACP-H6026A-R×1コ、ボルトM0630W×1コ、ボルトSPS-0635×1コ、ナットN06W-55×1コ材質アルミニウム、ボルト:スチール質量(g)32
樹脂ねじ(PPS / 六角ボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)ねじピッチ1.75寸法L1(mm)81袋入数(個)1寸法B(mm)19寸法L2(mm)全ねじねじ規格並目寸法M(mm)M12破断荷重(N)6805ねじり破断トルク(N・m)13.7