カテゴリ
- 電気材料(12)
- 制御機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sps626-c」の検索結果

太径用シールドプラグ
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥77,980税込¥85,7781袋(100個)当日出荷ケーブル外径7.6mmまでに対応したシールドプラグです。カテゴリ5eからカテゴリ6aまでのSTPケーブルに対応しています。用途工場や病院などを含めたフィールドでのプラグ成端に。トラスコ品番785-2266材質サーモプラスチックりん青銅質量(g)440種類カテゴリ5e、6、6a使用温度範囲(℃)-10~60外径(Φmm)1.19まで(絶縁体)適合ケーブルSTP適合工具MPT5-8AS、MPT5E被覆外径(mm)(外被覆)Φ6.4~7.6導体外径(Φmm)AWG23-24より線および単線
シールド付きCAT6対応 RJ45モジュラプラグ
ユーボン¥7,298税込¥8,0281袋(10個)当日出荷シールド付きCAT6対応 RJ45モジュラプラグ SPS688仕様シールド付きカテゴリ6 モジュラープラグ適用導線径 AWG24~26の単線および撚り線適用ケーブル外径Φ5.72mmからΦ6.35mm
カテゴリ5Eシールド付きモジュラープラグ
PANDUIT(パンドウイット)¥29,980税込¥32,9781箱(100個)当日出荷コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。 ツメの部分をアーチ型にして、プラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防いでいます。トラスコ品番469-5178質量(g)261規格カテゴリ5e
カテゴリ6A モジュラープラグ
PANDUIT(パンドウイット)¥62,980税込¥69,2781セット(100個)当日出荷アーチ型のツメでプラグの着脱やレバー折れを防止します。 コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。 スリムブーツがついています。用途カテゴリ6A通信用コネクタ仕様Panduit製カテゴリ6A UTP ケーブル(PU□6A04□□)にのみ対応トラスコ品番828-1671材質サーモプラスチック、ポリカーボネート、りん青銅、軟質 PVC、合成樹脂質量(g)440種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG23/24の単線使用場所屋内被覆外径(mm)最大 Φ7.87 [mm]導体外径(Φmm)AWG23 およびAWG24 の単線絶縁体外径(mm)最大 Φ1.22 [mm]
Cat6モジュラープラグ
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980税込¥28,5781箱(100個)当日出荷部品構成を3ピースにしたことで、施工性を向上させました。 アーチ型のツメでツメ折れを防止します。用途ケーブルと機器の接続に。 高性能ワークステーション、155 Mb/s ATM、622 Mb/s ATM、1.2 Gb/sATM、トークンリング 4/16、デジタルビデオおよびブロードバンド/ベースバンドアナログビデオ、VoiCe over IPなどでの使用に。トラスコ品番252-8456質量(g)214使用温度範囲(℃)-10~60規格Cat 6適合ケーブル外径(Φmm)5.72~6.35材質(ハウジング)ポリカーボネート適合ケーブル23~24AWG適合工具MPT5-8AS、MTP5E材質(コンタクト)金メッキリン青銅使用場所屋内絶縁体外径(mm)0.91~1.07プラグタイプRJ45RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリ6Aシールド付きモジュラープラグ
PANDUIT(パンドウイット)¥53,980税込¥59,3781袋(100個)当日出荷コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。アーチ型のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止します。用途通信用コネクタトラスコ品番148-7334使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6A適合ケーブルAWG28の単線またはより線
Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付
日本製線¥24,980税込¥27,4781箱当日出荷Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付 100個箱入り。適用外径:5.8mm~6.3mm AWG24単線および撚線対応。規格Cat.6
Cat5e/Cat6 RJ45 モジュラープラグ
コーニング(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781箱(100個)当日出荷単線、より線対応の高性能RJ45プラグです。 ラッチ部折れ防止ため、への字形状を採用しています。 部品数が少なく、良好な施工が可能です。用途LANケーブルのプラグ加工に。
細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ6A)
PANDUIT(パンドウイット)¥42,980税込¥47,2781袋(100個)当日出荷アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。2500回の嵌合サイクルをクリアしました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。スリムブーツ付きです。用途CAT6A通信用コネクタ仕様成端補助工具:CSPTトラスコ品番145-4813質量(g)363種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG26の単線またはより線圧着工具MPT5-8AS被覆外径(mm)Φ5.59~Φ6.35導体外径(Φmm)AWG26の単線およびより線絶縁体外径(mm)0.64~0.86
CAT6/CAT6A用RJコネクタ
エレコム(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(10個)ほか当日出荷CAT6/CAT6A用のRJ45コネクタです。仕様単線ヨリ線共用、【アーチバー】×規格Cat6/Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)AWG24インターフェースRJ-45適合ケーブルLD-GPAL/BU100RS、LD-GPAL/BU300RS、LD-GPAL/WH300RS、LD-GPAL/WH100RS適合ケーブル(Φmm)6.2パッケージPP袋+ステッカー絶縁体外径(Φmm)0.95~1.05
カテゴリ6ARJ-45コネクタ
サンワサプライ(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(10個)ほか当日出荷10ギガビットイーサネットケーブル自作用RJ-45コネクタです。 性能が見える透明構造ポリカーボネートのカテゴリ6A適合の単線用コネクタです。 前面キャップ付きで、高性能な加工ができます。付属品前面キャップ適合ADT-MC7L・MC7BL構造単線用適合ケーブルKB-T6A-CB100シリーズ・300シリーズ(カテゴリ6A単線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL8、前面キャップ取り付け用LAN-TL11適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
STPコネクタ
サンワサプライ¥2,498~税込¥2,748~1セット(10個)当日出荷自作用STP(RJ-45シールド付き)コネクタです。 エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。適合工具(かしめ)HT-500R、HT-568R、LAN-TL8適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合
シールドジャック用グラウンディングキット
PANDUIT(パンドウイット)¥4,998税込¥5,4981袋(10個)100日以内出荷拡張Giga TX型シールドジャックモジュールをシールドアプリケーション内の別の接地線に接地するためのキットです。用途シールド配線の接地に。トラスコ品番645-2084材質ポリプロピレン(UL94-V2)幅(mm)21.2縦(mm)21.3横(mm)32.5RoHS指令(10物質対応)対応