カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
「spsd412h」の検索結果

スパイラルステージドリル
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,098税込¥5,6081本当日出荷窒化アルミクロムコーティングを採用!耐熱性・耐摩耗性・耐溶着性UP!。・窒化アルミクロムコーティングを施しているので、切り粉の溶着を防ぎ、耐熱性と耐摩耗性に優れ、切れ味を持続します。・スパイラル形状採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。・先端は従来品と同じく切れ味の良いS型シンニングを採用。・シャンクは六角軸のため、充電ドリルも使用可能。・難削材であるステンレスに対しても高耐久の性能(メーカー従来比)材質窒化アルミクロムコーティングシャンク径(Φmm)6.35六角軸(ボール溝付)コーティングAlCrNコーティング適合被削材種鋼板、アルミ、ステンレス、木材、プラスチック(樹脂)等適合工具充電ドリル(12V以上)/電気ドリル(鉄工用10mm以上)穴あけ可能板厚(mm)【鋼板】最大2.0【ステンレス】最大1.6【木材/プラスチック】最大3.0寸法1(mm)4
スパイラルステージドリルセット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥9,998税込¥10,9981箱翌日出荷ドリル2本とオイルのセット品!。ドリルは窒化アルミクロムコーティングを採用!耐熱性・耐摩耗性・耐溶着性UP!。裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。用途穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応。薄鋼板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応内容量(mL)100適合被削材種鋼板/木材/プラスチック等適合工具充電ドリル(12V以上)/電気ドリル(回転モード)穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼版)/1.6(ステンレス)/3.0(木材・プラスチック)
スパイラルステージドリル
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥8,198税込¥9,0181個4日以内出荷切り粉の溶着を防ぎ、耐熱性・耐摩耗性に優れ、切れ味が持続。スパイラル形状採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて切れ味を向上。コーティングAlCrN(窒化アルミクロム)コーティングシャンク形状6.35mm六角軸段幅(mm)4穴あけ可能板厚(mm)【鉄板】2.0/【ステンレス】1.6/【木材・プラスチック】3.0