カテゴリ
- 清掃用品(4)
- 家電(4)
絞り込み
ブランド
「spsv-1102」の検索結果

乾湿両用ステンレス製クリーナー
スイデン(3件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781台当日出荷衝撃&転倒に強く、従来の樹脂製クリーナーにはない高い耐久性を備えております。 これまで吸引できた一般ゴミ・水に加え、新たに金属切粉の吸引が可能になりました。 タンクやフィルターは水洗いが可能です。食品関係や衛生的な職場などに安心してお使いいただけます。 メンテナンス性が高く金属切粉混じりの油をシャットアウトする新規格のフィルタ構造! 風の流れをスムーズにし、フィルタを傷めることなく効率よく吸引します。 手を汚さず、ちりおとし可能な縫製フィルタを採用。吸込仕事率(W)300電流(A)11.5消費電力(W)1100電源(単相/V)100風量(m3/min)2.7騒音値(dB)77
金属製クリーナー
スイデン¥79,980税込¥87,9781台当日出荷強靭ステンレスボディーです。 金属切り粉の吸引にも対応した乾湿両用機種です。 フィルターやタンクは水洗いが可能です。 ノズル収納に便利な収納スペースを装備しています。トラスコ品番819-9662質量(kg)12