カテゴリ
- 溶接用品(2)
絞り込み

100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグ
SUZUKID(スズキッド)¥79,980~税込¥87,978~1台ほか当日出荷小型溶接機のパイオニアSUZUKIDから待望のオンラインストア限定直流TIG溶接機が新登場です。小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し直観操作で細部パラメータ設定まで可能です。高周波TIG/リフトTIG/被覆アーク(MMA)溶接が切替可能です(ホルダコードSTD-HLD2別売)。メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です(100V/200Vの切替をした際は記憶されません)。溶接時間と溶接間隔の秒数を指定し入熱による材料ひずみを少なくするスポット溶接機能搭載です(TIG溶接使用時)。自己保持機能(2T/4T)切替可能です(TIG溶接使用時)。用途溶接作業。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×419×290
ホルダ付コード2m
SUZUKID(スズキッド)¥10,980税込¥12,0781個10日以内出荷TIG溶接機SPT-160DCのオプション品です。SIG-200、STG-200ACDCの付属品と同じで対応できます。用途TIG溶接機SPT-160DC用オプション品。サイズ25Sq×2m本体質量(kg)1
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら