カテゴリ

  • 作業服(24)
  • 切削工具(8)
  • 制御機器(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 農業機械(1)

「sptl」の検索結果

54件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インターロックプラグ 大和電業

    インターロックプラグ

    大和電業(2件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ロックナット締付工具ソケット 三桂製作所

    ロックナット締付工具ソケット

    三桂製作所
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 同軸コネクタ S型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ S型 ストレートプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプS
  • HA用L型ブラケット アメリカン電機

    HA用L型ブラケット

    アメリカン電機
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
  • コンバータ(USBをRS-232/422/485信号に変換) Advantech(アドバンテック)

    コンバータ(USBをRS-232/422/485信号に変換)

    Advantech(アドバンテック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    【ULI-300 シリーズ/USB通信変換ソリューション】 USB 接続で RS-232 / RS-422 / RS-485 インターフェースを追加できる産業向け変換アダプタ シンプルな1ポート構成から堅牢な4ポート絶縁モデルまで、用途に応じて幅広く選択可能。全モデルにUSBケーブル付属。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 【変換(絶縁モデル)】 USB → RS-232(DB9) 型番:BB-USO9ML2-A (ULI-321DC) USB → RS-422/485 型番:BB-USO9ML4 (ULI-341DC)、BB-USOPTL4 (ULI-341TC)、BB-USOPTL4DR-2-B (ULI-342TC)、BB-USOPTL4-4P (ULI-344TC) USB → RS-232/422/485 型番:BB-USR604 (ULI-314DC) 【変換(非絶縁/無保護モデル)】 USB → RS-232 型番:BB-232USB9M (ULI-321D) USB → RS-485 型番:BB-485USB9F-4W (ULI-351D)、BB-485USB9F-2W (ULI-361D)、BB-485USBTB-2W-A(ULI-361T) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 左ねじ用 S-PT LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 左ねじ用 S-PT LH

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PT LH:管用テーパねじ 左ねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックナット締付工具スパナ 三桂製作所

    ロックナット締付工具スパナ

    三桂製作所
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
  • プラグ用スパナ 三桂製作所

    プラグ用スパナ

    三桂製作所
    ¥399税込¥439
    1個
    4日以内出荷
  • 90°アングルコネクタ 大和電業

    90°アングルコネクタ

    大和電業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • タブレット・スマホ兼用スタンド/卓上タイプ/4インチ - 13インチ型対応/マルチアングル/折り畳み可能 StarTech.com

    タブレット・スマホ兼用スタンド/卓上タイプ/4インチ - 13インチ型対応/マルチアングル/折り畳み可能

    StarTech.com
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    翌々日出荷
    マルチアングル:見やすい角度に調整しながらデバイスを手に持たずに操作できるハンズフリースタンド。頑丈なアルミニウムフレーム + メタリックシルバー。ケーブル接続:スタンド後部の開口部にケーブルを通して充電・データ通信が可能。端末を縦長・横長どの向きに置いてもポートアクセスが簡単。互換性:重さ800g、厚さ11mmまでのデバイス各種で使える汎用タイプ。iPhone、iPad Pro、Samsung Galaxy Tab S6などに適したスマホ&タブレット兼用スタンド。優れた携帯性:折り畳み時のサイズ127 mm x 86 mm x 20 mm。バッグに軽く収まり、持ち運びに便利なタブレットホルダー。安定性:滑り止めシリコンパッドでデスク面とデバイスを傷から保護。安定性に優れたタブレット・スマートフォン卓上スタンド
    用途ハンズフリーでスマートフォン通話やタブレットでのウェブ閲覧が可能。スカイプなどビデオチャットが快適にできる端末スタンド
  • StarTech.com USPTLSTNDB タブレットスタンド StarTech.com

    StarTech.com USPTLSTNDB タブレットスタンド

    StarTech.com
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    欠品中
    Startech 折りたたみ式スマートフォン / タブレット用ユニバーサルモバイルデバイスホルダは Durable アルミニウム製で、ユニバーサル電話 / タブレットホルダはほとんどのスマートフォンと、 iPad や Samsung Galaxy ta のような 4?13 インチタブレットの安定したプラットフォームを提供します人間工学に基づいた表示 ユニバーサルスマートフォンとタブレットスタンドの互換性 ウルトラポータブル 滑りにくく安定
    仕様併用可能製品 10.2 インチ iPad 、 11 インチ、 12.9 インチ iPad Pro 、 Samsung (TM) Galaxy (TM)タブレット
  • ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
  • ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
  • hoco S51ディスプレイケーブルPD20W Type-C to iOS hoco

    hoco S51ディスプレイケーブルPD20W Type-C to iOS

    hoco
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    使用電力をコネクターにワット(W)表示できるデジタル電力計内蔵ケーブル デジタル電力計内蔵コネクタ コネクタ部に電力状況を示すインジケータを搭載しており、使用電力をワット(W)で表示します。 現在の充電状況(使用電力)が一目で分かります。 PDの急速充電に対応 iPhone、iPadのPD充電を最大20Wまでサポート。 耐久性のあるスタイリッシュデザイン コネクター部には丈夫な亜鉛合金製カバーを装備。 ケーブルは摩擦が少なく耐久性のあるナイロンメッシュ外装を採用。
    長さ(m)約1.2対応データ転送、PD20Wまでの充電入力端子Type-C出力端子iOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • Midas 液晶モノクロディスプレイ MIDAS

    Midas 液晶モノクロディスプレイ

    MIDAS
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 管用タップ 山払いテーパーねじ 短ねじ形 L1-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用タップ 山払いテーパーねじ 短ねじ形 L1-PT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    3日以内出荷
  • ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-PT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
  • 管用タップ ロングシャンク 粉末ハイス テーパねじ用 短ねじ形 LS-PM-S-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用タップ ロングシャンク 粉末ハイス テーパねじ用 短ねじ形 LS-PM-S-PT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • ローム Pチャンネル MOSFET100 V 13 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン ROHM

    ローム Pチャンネル MOSFET100 V 13 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン

    ROHM
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MC21605F6WE-SPTLY MIDAS

    MC21605F6WE-SPTLY

    MIDAS
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶モノクロディスプレイ 半透過型 英数字 黄緑x20 char MIDAS

    液晶モノクロディスプレイ 半透過型 英数字 黄緑x20 char

    MIDAS
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
    Midas チップオンボード 4 x 20 文字 LCD ディスプレイは、黄色 / 緑色の黒色で、英語 / 日本語のフォントセットを備えています。このディスプレイは ST7066U コントローラを使用します。動作温度: -20 → +70 ℃
    仕様●ディスプレイタイプ:英数字●文字列数:4●文字高さ:4mm●背景色:黄緑●ディスプレイモード:半透過型●コード番号:225-6184アズワン品番65-7249-19
  • ポータブル電源_1152Wh サンワサプライ

    ポータブル電源_1152Wh

    サンワサプライ
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    翌々日出荷
    暖房器具や調理家電など大きな電力を使用する機器が使える、最大1200WまでのAC出力に対応した大容量1152Whのポータブル電源です。 搭載電池には電気自動車などにも採用されている、長寿命と安全性を両立させたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。 AC出力は正弦波を採用しており、家庭用100Vコンセントと同じような滑らかな波形を作り出しより幅広い家電製品が使用できます。 AC出力、USB Power Delivery規格最大100Wに対応したUSB TypeC出力、USB A出力、12Vシガー出力と12VDC出力と5種類の出力に対応しあらゆるデバイスを充電できます。 電池残量、消費電力、残り使用時間目安などがわかるLCD表示パネル付きです。 家庭用コンセントに直接挿して大容量1152Whの電池を搭載する本製品を、約2時間で満充電できる急速充電機能付きです。 付属のソーラー充電ケーブルを使用することで、別売りのソーラーパネル(BTL-SPシリーズ)から本製品へ蓄電することができます MPPT(最大電力点追従制御)機能を搭載しているので、ソーラーパネルから最大の電力を取り出し効率的に蓄電することができます。 自動車のシガーソケットから本製品を蓄電できるシガーソケット用の充電アダプタを付属しています。 冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。 付属のケーブルをまとめて収納できるケーブル収納ケース付きです。
    セット内容本体、AC電源コード、シガープラグアダプタ、ソーラー充電ケーブル、ケーブル収納ケース、取扱説明書・保証書質量(kg)13色黒使用温度範囲(℃)0~40入力AC入力:AC100V 50/60Hz 700W(最大)シガーアダプタ入力:DC12V・24V/10A(最大)ソーラーパネル入力(MPPT制御搭載):DC11.5~55V/10A 550W(最大)充電時間約2時間電池リン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)45USBポート数4充電端子DCジャックACソケット、XT60給電端子USB A、USB Type-Cバッテリー容量(Wh)1152
  • ポータブル電源 1536Wh AC1600W サンワサプライ

    ポータブル電源 1536Wh AC1600W

    サンワサプライ
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    3日以内出荷
    電源のない場所でも暖房器具や調理家電など大きな電力を使用する機器が使える、最大1600WまでのAC出力に対応した大容量1536Whのポータブル電源です。搭載電池には電気自動車などにも採用されている、長寿命と安全性を両立させたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。AC出力は正弦波を採用しており、家庭用100Vコンセントと同じような滑らかな波形を作り出しより幅広い家電製品が使用できます。AC出力、USB Power Delivery規格最大100Wに対応したUSB Type-C出力、USB A出力、シガー出力とDC出力と5種類の出力に対応しあらゆるデバイスを充電できます。バッテリーマネジメントシステム(BMS)が電池の状態をリアルタイムで監視し、過充電や過熱などのリスクを抑制するので安心して使用できます。本体充電中でも接続機器への給電が可能な、パススルー充電機能を備えています。電池残量、消費電力、残り使用時間目安などの仕様状況がひと目でわかるLCD表示パネル付きです。家庭用コンセントに直接挿して大容量1536Whの電池を搭載する本製品を、約2時間で満充電できる急速充電機能付きです。付属のソーラー充電ケーブルを使用することで、別売りのソーラーパネル(BTL-SPシリーズ)から本製品へ蓄電することができます。MPPT(最大電力点追従制御)機能を搭載しているので、ソーラーパネルから最大の電力を取り出し効率的に蓄電することができます。自動車のシガーソケットから本製品を蓄電できるシガーソケット用の充電アダプタを付属しています。冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。付属のケーブルをまとめて収納できるケーブル収納ケース付きです。
    セット内容本体、AC電源コード(約1.5m)、シガープラグアダプタ(約1m)、ソーラー充電ケーブル(MC4・約2m)、ケーブル収納ケース、取扱説明書・保証書材質PC+ABS樹脂質量(kg)16容量電池/1536Wh使用温度範囲(℃)0~40最大出力(W)【USB PD対応】100【USB合計】272端子形状【USB出力】USB A、USB Type-C【入力】DCジャック ACソケット、XT60定格出力電流(A)DC/3A、シガー/10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×235×312対応USB PD・パススルー・デジタル電池残量表示・MPPT方式定格出力USB電圧/電流:【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)【USB A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)出力波形AC/正弦波充電時間約2時間※付属AC電源コード使用時電池リン酸鉄リチウムイオン電池定格出力電力(W)AC/1600、DC/39、シガー/130出力定格周波数(Hz)[AC]50/60最大出力電力(W)AC瞬間/3000定格出力電圧(V)AC/100、DC/13、シガー/13USBポート数6 (USB Type-C×2、USB A×4)定格入力【AC入力】AC100V 50/60Hz 800W(最大)、【シガーアダプタ入力】DC12V・24V/10A(最大)、【ソーラーパネル入力(MPPT制御搭載)】DC11.5~55V/10A 550W(最大)差込口形状AC出力/3P充電端子AC、シガー、ソーラーパネル給電端子AC×4、USB A×4、USB Type-C×2、DCポート
  • チップ TL25SEI-BSPT タンガロイ

    チップ TL25SEI-BSPT

    タンガロイ
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    材質AH725ねじの種類BSPT加工内外径共用RoHS指令(10物質対応)対応
  • SPOTLIGHT エコ素材 カーゴパンツ SPT12205 サンエス
    グレー
    シルバー
    ブラック
    ブルー
    ベージュ

    SPOTLIGHT エコ素材 カーゴパンツ SPT12205

    サンエス
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    地球環境に配慮したバイオベース(植物由来)のエコ素材。突起物を限りなく減らして物を傷つけにくい仕様。こだわりのカッティングで動きやすく、キレイに見えるシルエット。防汚加工で汚れがつきにくい。左右カラビナループ。股十字消臭テープ。左右反射パイピング。ストレッチカーブベルト。
    種別パンツ股下(cm)80機能防汚加工、消臭
  • SPOTLIGHT エコ素材 カーゴパンツ SPT22205 サンエス
    グレー
    シルバー
    ブラック
    ブルー
    ベージュ

    SPOTLIGHT エコ素材 カーゴパンツ SPT22205

    サンエス
    ¥8,198税込¥9,018
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    地球環境に配慮したバイオベース(植物由来)のエコ素材。突起物を限りなく減らして物を傷つけにくい仕様。こだわりのカッティングで動きやすく、キレイに見えるシルエット。防汚加工で汚れがつきにくい。左右カラビナループ。股十字消臭テープ。左右反射パイピング。ストレッチカーブベルト。
    種別パンツ股下(cm)80機能防汚加工、消臭
  • SPOTLIGHT エコ素材 長袖ブルゾン SPT22201 サンエス
    ブルー
    グレー
    シルバー
    ベージュ

    SPOTLIGHT エコ素材 長袖ブルゾン SPT22201

    サンエス
    ¥9,398税込¥10,338
    1着
    3日以内出荷から5日以内出荷
    地球環境に配慮したバイオベース(植物由来)のエコ素材。突起物を限りなく減らして物を傷つけにくい仕様。スポーティなアシメントリーデザイン。こだわりのカッティングで動きやすく、キレイに見えるシルエット。防汚加工で汚れがつきにくい。両袖ペン差し。ラグラン袖。脇下消臭テープ。反射パイピング(両袖・首元)。サイドベンツ。
    種別長袖ブルゾンエコマーク認定認定混率(%)エコストレッチ裏綿(ポリエステル85、綿15)機能防汚加工、消臭グリーン購入法適合エコマーク認定番号22 103 005
  • SPOTLIGHT エコ素材 長袖ブルゾン SPT12201 サンエス
    ブルー
    グレー
    シルバー
    ベージュ

    SPOTLIGHT エコ素材 長袖ブルゾン SPT12201

    サンエス
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1着
    3日以内出荷から5日以内出荷
    地球環境に配慮したバイオベース(植物由来)のエコ素材。突起物を限りなく減らして物を傷つけにくい仕様。通気性の高い生地、通気性抜群の脇下メッシュ。スポーティなアシメントリーデザイン。こだわりのカッティングで動きやすく、キレイに見えるシルエット。防汚加工で汚れがつきにくい。両袖ペン差し。ラグラン袖。脇下消臭テープ。反射パイピング(両袖・首元)。サイドベンツ。
    種別長袖ブルゾン混率(%)二重綿エコストレッチサマーツイル(ポリエステル80、綿20)機能防汚加工、消臭
  • Tryptic Soy Broth EP+USP 90mL/275mL btl 6 146334 6pcs Merck(メルクミリポア)

    Tryptic Soy Broth EP+USP 90mL/275mL btl 6 146334 6pcs

    Merck(メルクミリポア)
    ¥8,298税込¥9,128
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    アズワン品番61-0191-10保管環境冷蔵
  • Tryptic Soy Broth EP+USP 100mL/275mL btl 6 146357 6pcs Merck(メルクミリポア)

    Tryptic Soy Broth EP+USP 100mL/275mL btl 6 146357 6pcs

    Merck(メルクミリポア)
    ¥8,298税込¥9,128
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    アズワン品番61-0191-12保管環境冷蔵
  • ミルスレッド チップ MT LNHT-BSPT イスカル

    ミルスレッド チップ MT LNHT-BSPT

    イスカル
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(2個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    内外径BSPTねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • SP TL CPLG RMVR スバル

    SP TL CPLG RMVR

    スバル
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    5日以内出荷
  • BRKT L FLOOR SPT    50616GE1000 ホンダ

    BRKT L FLOOR SPT 50616GE1000

    ホンダ
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    5日以内出荷
  • SPOTLIGHT エコ素材 長袖シャツ SPT12209 サンエス
    ブルー
    グレー
    シルバー
    ベージュ

    SPOTLIGHT エコ素材 長袖シャツ SPT12209

    サンエス
    ¥7,898税込¥8,688
    1着
    5日以内出荷
    地球環境に配慮したバイオベース(植物由来)のエコ素材。突起物を限りなく減らして物を傷つけにくい仕様。通気性の高い生地、通気性抜群の脇下メッシュ。スポーティなアシメントリーデザイン。こだわりのカッティングで動きやすく、キレイに見えるシルエット。防汚加工で汚れがつきにくい。両袖ペン差し。ラグラン袖。脇下消臭テープ。反射パイピング(両袖・首元)。着丈:75、裄丈:81、胸囲:114(cm)
    種別長袖シャツサイズL混率(%)二重織エコストレッチサマーツイル(ポリエステル80、綿20)股下(cm)80機能防汚加工、消臭
  • SPOTLIGHT エコ素材 長袖シャツ SPT12209 サンエス
    ブルー
    グレー
    シルバー
    ベージュ

    SPOTLIGHT エコ素材 長袖シャツ SPT12209

    サンエス
    ¥7,898税込¥8,688
    1着
    5日以内出荷
    地球環境に配慮したバイオベース(植物由来)のエコ素材。突起物を限りなく減らして物を傷つけにくい仕様。通気性の高い生地、通気性抜群の脇下メッシュ。スポーティなアシメントリーデザイン。こだわりのカッティングで動きやすく、キレイに見えるシルエット。防汚加工で汚れがつきにくい。両袖ペン差し。ラグラン袖。脇下消臭テープ。反射パイピング(両袖・首元)。着丈:73、裄丈:78、胸囲:110(cm)
    種別長袖シャツサイズM混率(%)二重織エコストレッチサマーツイル(ポリエステル80、綿20)股下(cm)80機能防汚加工、消臭
  • SPOTLIGHT エコ素材 長袖シャツ SPT12209 サンエス
    ブルー
    グレー
    シルバー
    ベージュ

    SPOTLIGHT エコ素材 長袖シャツ SPT12209

    サンエス
    ¥7,898税込¥8,688
    1着
    5日以内出荷
    地球環境に配慮したバイオベース(植物由来)のエコ素材。突起物を限りなく減らして物を傷つけにくい仕様。通気性の高い生地、通気性抜群の脇下メッシュ。スポーティなアシメントリーデザイン。こだわりのカッティングで動きやすく、キレイに見えるシルエット。防汚加工で汚れがつきにくい。両袖ペン差し。ラグラン袖。脇下消臭テープ。反射パイピング(両袖・首元)。着丈:81、裄丈:87、胸囲:134(cm)
    種別長袖シャツサイズ5L混率(%)二重織エコストレッチサマーツイル(ポリエステル80、綿20)股下(cm)80機能防汚加工、消臭
  • SPOTLIGHT エコ素材 長袖シャツ SPT12209 サンエス
    ブルー
    グレー
    シルバー
    ベージュ

    SPOTLIGHT エコ素材 長袖シャツ SPT12209

    サンエス
    ¥7,898税込¥8,688
    1着
    5日以内出荷
    地球環境に配慮したバイオベース(植物由来)のエコ素材。突起物を限りなく減らして物を傷つけにくい仕様。通気性の高い生地、通気性抜群の脇下メッシュ。スポーティなアシメントリーデザイン。こだわりのカッティングで動きやすく、キレイに見えるシルエット。防汚加工で汚れがつきにくい。両袖ペン差し。ラグラン袖。脇下消臭テープ。反射パイピング(両袖・首元)。着丈:81、裄丈:86、胸囲:128(cm)
    種別長袖シャツサイズ4L混率(%)二重織エコストレッチサマーツイル(ポリエステル80、綿20)股下(cm)80機能防汚加工、消臭
  • SPOTLIGHT エコ素材 長袖シャツ SPT12209 サンエス
    ブルー
    グレー
    シルバー
    ベージュ

    SPOTLIGHT エコ素材 長袖シャツ SPT12209

    サンエス
    ¥7,898税込¥8,688
    1着
    5日以内出荷
    地球環境に配慮したバイオベース(植物由来)のエコ素材。突起物を限りなく減らして物を傷つけにくい仕様。通気性の高い生地、通気性抜群の脇下メッシュ。スポーティなアシメントリーデザイン。こだわりのカッティングで動きやすく、キレイに見えるシルエット。防汚加工で汚れがつきにくい。両袖ペン差し。ラグラン袖。脇下消臭テープ。反射パイピング(両袖・首元)。着丈:79、裄丈:85、胸囲:122(cm)
    種別長袖シャツサイズ3L混率(%)二重織エコストレッチサマーツイル(ポリエステル80、綿20)股下(cm)80機能防汚加工、消臭
  • SPOTLIGHT エコ素材 長袖シャツ SPT12209 サンエス
    ブルー
    グレー
    シルバー
    ベージュ

    SPOTLIGHT エコ素材 長袖シャツ SPT12209

    サンエス
    ¥7,898税込¥8,688
    1着
    5日以内出荷
    地球環境に配慮したバイオベース(植物由来)のエコ素材。突起物を限りなく減らして物を傷つけにくい仕様。通気性の高い生地、通気性抜群の脇下メッシュ。スポーティなアシメントリーデザイン。こだわりのカッティングで動きやすく、キレイに見えるシルエット。防汚加工で汚れがつきにくい。両袖ペン差し。ラグラン袖。脇下消臭テープ。反射パイピング(両袖・首元)。着丈:71、裄丈:75、胸囲:106(cm)
    種別長袖シャツサイズS混率(%)二重織エコストレッチサマーツイル(ポリエステル80、綿20)股下(cm)80機能防汚加工、消臭
  • SPOTLIGHT エコ素材 長袖シャツ SPT12209 サンエス
    ブルー
    グレー
    シルバー
    ベージュ

    SPOTLIGHT エコ素材 長袖シャツ SPT12209

    サンエス
    ¥7,898税込¥8,688
    1着
    5日以内出荷
    地球環境に配慮したバイオベース(植物由来)のエコ素材。突起物を限りなく減らして物を傷つけにくい仕様。通気性の高い生地、通気性抜群の脇下メッシュ。スポーティなアシメントリーデザイン。こだわりのカッティングで動きやすく、キレイに見えるシルエット。防汚加工で汚れがつきにくい。両袖ペン差し。ラグラン袖。脇下消臭テープ。反射パイピング(両袖・首元)。着丈:77、裄丈:84、胸囲:118(cm)
    種別長袖シャツサイズLL混率(%)二重織エコストレッチサマーツイル(ポリエステル80、綿20)股下(cm)80機能防汚加工、消臭