カテゴリ

  • 電気材料(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sptv 05」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPTVコネクタ ニチフSPTVコネクタニチフ
678税込746
1箱(10個)ほか
当日出荷
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5電線抱合範囲AWG(#)24-20
SPTVコネクタ ニチフSPTVコネクタニチフ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(100個)
当日出荷
種類プラグジョイントコネクタ定格電圧(V)300使用温度範囲(℃)75(MAX)材質(絶縁体)ポリプロピレン材質(コンタクト)黄銅(すずめっき付)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)19.5×10×18
DisplayPort VGA adapter j5 createDisplayPort VGA adapterj5 create
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
DisplayPort端子のパソコンからVGA端子に変更できるディスプレイアダプターです。 コンパクトで 最大解像度1920×1200/1080P@60Hzです。 簡単にVGA端子のモニターやプロジェクターに接続することができます。
セット内容JDA114本体、クイックインストールガイド、保証書ホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)38外形寸法(mm)45×45×15コネクタ形状DisplayPortオス - VGA15pinメス保証期間2年ケーブル長(cm)9対応解像度1920×1200/1080P@60Hz給電方式バスパワーオス形状DisplayPortメス形状VGA15pin変換タイプメス - オス