カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 作業工具(2)
  • カー用品(1)

「spud」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパッドレンチ RIDGID(日本エマソン)

    スパッドレンチ

    RIDGID(日本エマソン)
    14,980税込16,478
    1丁
    翌日出荷
    アゴが薄いジョーにより、狭い場所にも差し込め、グリップも確実です。
    用途断面が四角形の部材にとくに最適。くわえられる管径(Φmm)67くわえられる呼び寸法3/8~2 5/8トラスコ品番405-3877全長(mm)300質量(kg)1.1
  • 出力用コネクタ(ハウジング・接触子) コーセル

    出力用コネクタ(ハウジング・接触子)

    コーセル(5件のレビュー)
    899税込989特価
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    用途出力用形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチコンタクト形状オス
  • iFixit Spudger / スパッジャ iFixit(アイフィックスイット)

    iFixit Spudger / スパッジャ

    iFixit(アイフィックスイット)(2件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷
    頑丈かつ帯電防止を施したツールで、電子デバイスや精密機器の修理時にさまざまな目的にで使用できます。 本体はナイロン製で、平面の先端と鋭利な先端があります。柔軟かつ帯電防止性により、衝撃または傷付けることなく作業ができます。
    用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。長さ(mm)13.5
  • PBA600F シリーズ用ハーネス コーセル

    PBA600F シリーズ用ハーネス

    コーセル
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
  • ヘリックス USB HD AUDIO INPUT MODULE DSP PRO MK3 HELIX DSP PRO MK3用 USBオーディオ入力エクステンションカード HELIX

    ヘリックス USB HD AUDIO INPUT MODULE DSP PRO MK3 HELIX DSP PRO MK3用 USBオーディオ入力エクステンションカード

    HELIX
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    ・HELIX(へリックス)のDSP PRO MK3用エクステンションカード、USB HD AUDIO INPUT MODULE【DSP PRO MK3】です。・HELIX EXETENSION CARD は用途に応じてプロセッサー / プロセッサーアンプの入力を拡張できます。・拡張カードは全4モデル、USB HD AUDIO INPUT / Bluetooth HD INPUT / Optical INPUT / 3.5mm AUX INPUT HELIX EXETENSION CARD はプロセッサーの機種別の商品になります。・必ず、プロセッサーの機種を確認してください。他のモデルへの流用はできません。・P-SIX DSP / DSP PRO はそれぞれMK2の商品が適合、DSP.3 は DSP.2 のモジュールが適合します。