カテゴリ
- 作業工具(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 科学研究・開発用品(2)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
「spudger」の検索結果

iFixit Spudger / スパッジャ
iFixit(アイフィックスイット)(2件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷頑丈かつ帯電防止を施したツールで、電子デバイスや精密機器の修理時にさまざまな目的にで使用できます。 本体はナイロン製で、平面の先端と鋭利な先端があります。柔軟かつ帯電防止性により、衝撃または傷付けることなく作業ができます。用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。長さ(mm)13.5
iFixit Opening Tool / オープニングツール
iFixit(アイフィックスイット)(7件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷精密機器等のはめ込み式外装ケースのツメ外しなどに便利なツールです。丈夫で柔らかい素材は機器を傷つけることなく作業できます。 カスタム設計のハンドルはグリップ力の高く滑りません。オープンパワー。 丈夫で柔らかい素材でできており、丈夫で柔らかい素材は機器を傷つけることなく作業できます。用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。長さ(cm)8.5
オープニングツールセット
(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(17点)当日出荷PC、携帯端末などケースのツメ外しなどに便利なドライバービットやオープニングツールなどが1つにまとまったメンテナンスツールセットです。用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理にセット内容ドライバーハンドル、オープニングツール×2,オープニングピック×1、サクションハンドル、ビット:(+)#000、#00 、#0/(-)#1、#2/(ヘックスローブ)#2、#3、#5、#6/(ペンタローブ)#2、#5/(Y型)#2.6入組点数17
iFixit Pro Tech Toolkit / プロテックツールキット
iFixit(アイフィックスイット)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷64種類のドライバービットセットやオープナー、ピンセットなど精密機器の修理等に必要な工具が一通りそろったプロツールキットです。 あらゆる修理ガイドのデータに基づいて選ばれた64種類のドライバービット。 特別にデザインされたケース、高密度フォーム内にビットとハンドルが収められ、ビット内容が表示されています。 ケースのフタは仕分け用トレイになっています。 人間工学に基づいたアルミニウムハンドルは、磁化ビットホルダーにより十分なトルク(最大8.5N-m)と グリップが得られます。用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。入組点数64セット内容【フレキシブルエクステンション】150mm【スクリュードライバビット】4mm【フィリップス(プラス)】#000、#00、#0、#1、#2【フラットヘッド(マイナス)】1、1.5、2、2.5、3、4mm【トルクス】T2、T3、T4、T5【セキュリティートルクス】TR6、TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25【星型】P2、P5、P6【JIS(プラス)】J000、J00、J0、J1【六角】0.7、0.9、1.3、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5mm【Y字型】Y000、Y00、Y0、Y1【ナットドライバー】2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5mm【スクウェアドライバー】0、1、2【ゲーム機用ビット】3.8、4.5mm【スパナ】4、6、8【トライアングルビット】2、3mm【SIM取り出し用ビット】1/4インチ→4mmのドライバーアダプター【サクションカップ】【オープニングツール】【ブラントピンセット(ESD対策)】【先曲がりピンセット】【逆作用ピンセット】【フレキシブルブレード】Jimmy(ジミー)・Spudger(スパッジャ)・Metal Spudger(スパッジャ)【リストストラップ】【オープニングピック】材質ビット:6150 スチール、ドライバ:陽極酸化処理アルミニウム、ケース素材:ABS、フォーム:EVA、ツールロール:ポリエステル製キャンバス質量(g)約680折りたたみ寸法(mm)214×193×72、(広げた状態)559×193
iFixit Jimmy / ジミー デバイスオープナー
iFixit(アイフィックスイット)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷人間工学に基づいたハンドルと柔軟なスチールブレードにより、スライド、カット、ツイスト、突く、スライス、引き抜き、分割、リフト、セパレートなどで精密機器を簡単に開けられます。用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。長さ(mm)12cm
ナイロン製高耐久プローブ
DESCO(1件のレビュー)¥228~税込¥251~1本当日出荷木製・ナイロン製の仕上げにより、デリケートな表面を傷付けません。プラスチックケースを開けたり電池を取り出す道具としも最適です。
64 ビットドライバーキット
iFixit(アイフィックスイット)(4件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷iFixitによって数千種類もの修理マニュアルと分解によって得られたデータを元にして作られた64ビットのドライバキットです。 このドライバキットには、幅広い機器に対応するため、プラス/マイナスなどの標準的なドライバビットからペンタローブ(星型)等の特殊ドライバビットがセットされています。標準的なビットは、ほとんどの小型家電製品や電子機器に、特殊ドライバビットは、iPhoneやMacBookなどのAppleデバイスに対応しています。 プロ・アマ問わず、スマートフォン、ゲーム機、ウェアラブル、ノートPC、デスクトップPC、タブレット、小型家電などの分解・修理・組み立てに必要なものがそろっています。 ケースのフタは、ソートトレイになっており、ネジや部品を整理するのに非常に便利です。用途電子機器、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、ゲーム機、ウェアラブルなどを修理するのに必要な64種類のドライバービットとハンドルが1つのツールキットに収められています。
マイクロスパチュラ
Thermo Fisher Scientific¥1,398税込¥1,5381本当日出荷材質ステンレス(SUS304)全長(mm)200サイズ(mm)(スパチュラ部)51×7、(厚さ)0.5、(軸径)2.5アズワン品番2-4791-01
オープナー
MKS(明工舎)(17件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷とっても便利!すき間のないところに、すき間を作れるオープナー はずしにくい裏ブタや金属の曲げを加工を施した部分の起し作業などにもとても便利な工具です。用途取れなくなったフタ つぶれた鋲 時計の裏フタ 他
爪付コーキングヘラ4本組
PELICAN(ペリカン)(3件のレビュー)¥429税込¥4721セット(4本)当日出荷用途サッシまわりに、内装仕上げに、外装補修に、水まわり補修に全長(mm)(5mm)190、(10mm)200、(15mm)220、(コーナー用)200セット内容5・10・15mm・コーナー用材質ジュラコン(R)製先端厚さ(mm)約1握り部(幅)約22mm、(厚み)約7mm先端長(mm)(5mm)75、(10mm)85、(15mm)105、(コーナー用)85