カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spvest」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空調服(R) スペーサーベスト SPVEST 空調服

    空調服(R) スペーサーベスト SPVEST

    空調服(3件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1着
    5日以内出荷
    空調服(R) の下に着用すると服と身体の間にスペースができるので、空調服(R) の上からフルハーネス器具を取り付けることが可能です。身頃の前後にスーパースペーサーがあるので、フルハーネス器具の当たりを軽減しながら空気の流通量がキープされます。
    色ブラックサイズF質量(g)200胸囲(cm)80~125混率(%)メッシュ/ポリエステル100、スペーサー/ポリエチレン肩幅(cm)38着丈(cm)32.5
  • LEM 変流器 入力電流:300A 300:1 基板実装, HTFS 200-P LEM

    LEM 変流器 入力電流:300A 300:1 基板実装, HTFS 200-P

    LEM
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins
    寸法(mm)ボア:22シリーズHTFS全幅(mm)40全高(mm)46センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)300動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)17巻数比12.50069444
  • LEM 変流器 入力電流:600A 600:1 基板, HTFS 400-P/SP2 LEM

    LEM 変流器 入力電流:600A 600:1 基板, HTFS 400-P/SP2

    LEM
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins
    寸法(mm)ボア:22シリーズHTFS全幅(mm)40全高(mm)46.3センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)600動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)17巻数比25.00069444
  • LEM 変流器 入力電流:1200A 1200:1 基板, HTFS 800-P/SP2 LEM

    LEM 変流器 入力電流:1200A 1200:1 基板, HTFS 800-P/SP2

    LEM
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins
    寸法(mm)ボア:22シリーズHTFS全幅(mm)40全高(mm)46.3センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)1200動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)17巻数比50.00069444