カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)

「spz150-3」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イソメックSPプーリー SPZ-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPZ-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)40
  • ブッシングプーリー SPZ-3 エバオン

    ブッシングプーリー SPZ-3

    エバオン(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類ブッシングプーリー溝数3適合ベルト3V、M、SPZ
  • Vベルトプーリー 3歯 ボア38mm Optibelt

    Vベルトプーリー 3歯 ボア38mm

    Optibelt
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:3●ボア:38mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6883アズワン品番65-8045-47
  • 海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型 鶴見製作所

    海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型

    鶴見製作所
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    すぐれた自吸性能をもち、その都度、〈呼び水〉をする必要がなく、取り扱いが便利です。接液部に対して耐食性に優れた材質を用いることにより、海水に対しても長寿命を実現しました。ポンプ内部の構造を改良することにより、全てのシリーズにおいて低騒音を実現しました。モータとポンプの一体化設計により、高効率・省エネを実現しました。メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、主軸を固定しやすい構造にすることにより、メンテナンス性の向上を実現しました。全閉外扇形モータを採用。また端子箱のケーブル差込口には防水ブッシュを標準装備し、多湿な環境や粉塵の多い場所などへの設置も可能です。
    用途養殖業や水産加工場、魚市場の海水の取水用。海水の循環用。海水のろ過設備用。付属品ストレーナー種類うず巻ポンプ極数2極モーター全閉外扇屋外形電動機コンデンサ誘導電動機/三相誘導電動機取扱液海水液温範囲(℃)0~40内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ(2.2kW以下)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)材質(主軸)SUS316構造(軸受)単列深溝玉軸受許容押込圧(kPa)0.1接続配管特殊ブラシ
  • 自給式ヒューガルポンプ 三相電機

    自給式ヒューガルポンプ

    三相電機
    219,800税込241,780
    1台
    5日以内出荷
    超低騒音 ポンプ内の構造を改良することにより、全ての新シリーズにおいてメーカー従来品より超低騒音を実現。 高効率・省エネ モータとポンプの一体最適化設計により、高効率・省エネを実現しました。 長寿命・高信頼性 接液部には耐蝕性に優れた材質を用い、ポンプケーシングには、鋳物(外郭)と樹脂(内部接液部)との一体化製品としたハイブリッド構造による高耐圧性と従来製品で構築した軸封部の構造により信頼性を向上しました。 高メンテナンス性 メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、シャフトを固定し易い構造であるため、メンテナンス性の向上を実現しました。
    許容押込圧(kPa)100以下モータープロテクター手動復帰
伝導部品カテゴリ