カテゴリ

  • 作業工具(26)
  • 電気材料(17)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 制御機器(9)
  • 切削工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sq-18」の検索結果

関連キーワード
86件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DN 竹串 やなぎプロダクツ

    DN 竹串

    やなぎプロダクツ(1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1パック(100本)
    当日出荷
    天然の竹を使った串です。 内部にわさびなどに含まれる成分を持つ抗菌シートを敷いていますので、衛生的です。
  • プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥7,898税込¥8,688
    1袋(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅表面処理ニッケルメッキねじの呼びM3
  • FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
    用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥7,398税込¥8,138
    1袋(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケルメッキ
  • プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥7,398税込¥8,138
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 25SQハイスカッター 大見工業

    25SQハイスカッター

    大見工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    35SQ、50SQクリンキーカッターの小型タイプです。小径でも欠けにくいハイスタイプです。
    適合機種磁気ボール盤、ボール盤刃数4シャンク径(Φmm)19.05有効切削能力(mm)25刃厚(mm)4.5適合材鋼板、形鋼板等
  • 50SQクリンキーカッター(50mm厚用) 大見工業

    50SQクリンキーカッター(50mm厚用)

    大見工業
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
    型CRSQ有効切断能力(mm)50
  • 35SQクリンキーカッター(35mm厚用) 大見工業

    35SQクリンキーカッター(35mm厚用)

    大見工業
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    型CCSQ有効切断能力(mm)35
  • SQ1・SQ2 スクゥエアアルミハンドル イマオコーポレーション

    SQ1・SQ2 スクゥエアアルミハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    SQ1SQ2タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
    種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8許容荷重(N)500
  • 9.5sqソケットセット18点用トレイ KTC

    9.5sqソケットセット18点用トレイ

    KTC
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    5日以内出荷
    TB318A補給部品
  • ステンレス ハンガーユニットSQ型 18mm×36mm 水本機械製作所

    ステンレス ハンガーユニットSQ型 18mm×36mm

    水本機械製作所
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として付属品ステンレス皿木捻子トラスコ品番848-9725材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ)質量(g)19寸法L(mm)36寸法H(mm)7.5寸法d(mm)3.2寸法L1(mm)21寸法A(mm)20寸法B(mm)12寸法D1(mm)1.5寸法D2(mm)5寸法W(mm)18使用荷重(kN)0.10
  • スイベルジョイント AS 昭和技研工業

    スイベルジョイント AS

    昭和技研工業
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス形状スイベルジョイント接続ねじ種類Rc
  • 50SQクリンキーカッター 大見工業

    50SQクリンキーカッター

    大見工業
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    4日以内出荷
    OMI独自開発の特殊刃形状で、厚さ50mmの鋼板に、穴径最大50mmまでの加工ができます。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると自動的にコアは排出されます。橋梁、建設、製缶、造船、プラント等の広い分野で威力を発揮します。
    適合機種専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、施盤、フライス盤刃数6シャンク径(Φmm)19.05刃径(Φmm)18.5有効切削能力(mm)50シャンクCCSMT2S、CCSMT3S刃厚(mm)3.6適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 35SQクリンキーカッター 大見工業

    35SQクリンキーカッター

    大見工業
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    4日以内出荷
    OMI独自開発の特殊刃形状で、厚さ50mmの鋼板に、穴径最大35mm厚Φ35までの加工ができます。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると自動的にコアは排出されます。橋梁、建設、製缶、造船、プラント等の広い分野で威力を発揮します。
    適合機種専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、施盤、フライス盤刃数6シャンク径(Φmm)19.05有効切削能力(mm)35シャンクCCSMT2S、CCSMT3S刃厚(mm)3.6適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • FA用150V 電子機器固定配線ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FA用150V 電子機器固定配線ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1巻
    5日以内出荷から10日以内出荷
    絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
    用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.320(±0.01)許容温度(℃)75絶縁抵抗(20℃)400kΩ/km材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    芯数(C)2導体公称断面積(mm2)1.25導体外径(Φmm)1.5シース外径(Φmm)9.8(±0.34)質量(kg)13.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / 〈シース〉【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上許容電流(A)21材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.180(±0.008)曲げ半径(mm)40絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)16シース厚(mm)1.7許容温度(℃)75導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)3.2(±0.16)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500素線数【導体】50材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線より合わせ外径(Φmm)6.4耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • スイベルジョイント CS 昭和技研工業

    スイベルジョイント CS

    昭和技研工業
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    材質ステンレス鋼溶接形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)2.1接続ねじ種類フランジ
  • 19.0sq.ソケットレンチセット[18点] KTC

    19.0sq.ソケットレンチセット[18点]

    KTC
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容ソケット B6-1-1/16W、1-1/8W、1-3/16W,1-1/4W、1-5/16W、1-3/8W,1-7/16W、1-1/2W、1-5/8W、1-3/4W、1-13/16W、1-7/8W、2W/ラチェットハンドル BR6A/ヘッド BH40/バー BL40-500/エクステンションバー BE6-200、400質量(kg)16.7セット商品数10差込角(sq.)19.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)545×185×85ケースB4110-MA
  • 18mm 3/8SQ ソケット エスコ

    18mm 3/8SQ ソケット

    エスコ
    ¥550税込¥605
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617DJ-18全長(mm)26.0対辺(mm)18外径(Φmm)25.0差込角(inch)3/8
  • シガーソケットプラグ マリンテック

    シガーソケットプラグ

    マリンテック(4件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    4mケーブル付きシガーソケットプラグ!シガーソケットやアクセサリーソケットから電源を取り出すことが可能! シガーソケットに接続して使用 4mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可) 0.75SQ(18AWG) 電流は約7.5A!市販品ソケットでは最長4mケーブル付き ・赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵) 24Vでは約180Wまでの機器に使用可
    質量(g)30電圧(V)DC12-24ケーブル長(m)4最大電流(A)13ケーブル0.75SQ(18AWG)ソケットサイズ(mm)Φ26×67
  • シガーソケットプラグケーブル マリンテック

    シガーソケットプラグケーブル

    マリンテック
    ¥1,898税込¥2,088
    1式
    当日出荷
    シガーソケットに接続して使用。3mケーブル付き・ケーブルは0.75SQ(18AWG)。電流は約10A!。12V 約12Wまでの機器に使用可。出力はDCプラグへ。赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)
    その他【シガーソケット】規格品電流(A)10規格【DCコネクタ】外径5.5×内径2.1電力(W)最大120ケーブル長(m)3出力電圧(V)DC12-24
  • 3/8"(9.5mm)SQ. インパクトサーフェイスディープソケット 18mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8"(9.5mm)SQ. インパクトサーフェイスディープソケット 18mm

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)190寸法L(mm)80差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D1(mm)25.8寸法D2(mm)22寸法H1(mm)18寸法H2(mm)64.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格 bitstrong(ビットストロング)

    DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・本製品は、直流(DC)電源機器に対応した電源延長用のDCケーブルです。 ・AWG24(約0.2sq)、AWG22(約0.3sq)、AWG20(約0.5sq)、AWG18(約0.75sq)と、用途に応じて選べる太さをご用意しています。 ・ケーブルの長さは、基本の1m・2m・3m・5mをご用意しています。 ※AWG20の延長ケーブルは上記に加えて0.2m(L型プラグ/ストレートプラグ)・10m・20mをお選びいただけます。
    用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。 ・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2464定格電圧(V)300芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠) / FT1(CSA規格準拠)プラグ全長L(mm)約11定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(15件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻
    当日出荷から27日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有

    大電(5件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻
    当日出荷から35日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
  • DCプラグ付きケーブル マリンテック

    DCプラグ付きケーブル

    マリンテック
    ¥249税込¥274
    1式
    当日出荷
    平行ケーブル AWG18規格 0.75sq相当。メスDCプラグ仕様
    電流(A)7まで規格外径5.5mm×内径2.1mmケーブル平行ケーブル(VVF)AWG18/0.75SQ
  • ビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG22~16/0.3~1.25sq 250タブ用 25個入り EDV18-250FIB-Q ストロングホールド

    ビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG22~16/0.3~1.25sq 250タブ用 25個入り EDV18-250FIB-Q

    ストロングホールド
    ¥649税込¥714
    1袋(25個)
    当日出荷
    ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途電線の接続に。トラスコ品番249-9454材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.1形状メス全長(mm)22色赤サイズタブ:.250×0.32定格電圧(V)300外径(Φmm)6.6電線抱合範囲AWG(#)22~16内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)105電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.0スタッド径(Φmm)なし
  • 電動スリムラチェットセット ベッセル

    電動スリムラチェットセット

    ベッセル
    ¥18,290税込¥20,119
    1セット
    当日出荷
    60枚ギア送り角6度の電動ラチェット。細やかな動きで狭い場所での作業に最適。無負荷回転数400rpmでスピーディに作業が可能。ビットの差込で正逆回転の切り替えが可能。電動時に1N・mのトルクがかかると自動で停止。手動で最大60N・mまで締付可能。付属のアダプターを使用すれば9.5sqのソケット類も使用可能。ケース付きで持ち運びに便利。
    全長(mm)215セット内容●プラスビット:1/2/3●マイナスビット:4/6●トルクスビット:10H/15H/20H/25H/27H/30H/40H●六角ビット:2/2.5/3/4/5/6●ソケット:8/10/12/13/14/16/17/18/19●エクステンションバー×2●ユニバーサルジョイント×1●9.5sq変換アダプター●充電ケーブル●キャリングケースサイズ個装(mm)268×223×70質量(g)302最大トルク(N・m)電動:1 手動:60無負荷回転数(min-1[r.p.m])400使用時間(分)約50頭部厚(mm)15充電時間(分)約90ヘッド幅(mm)25
  • 電子機器配線ケーブル 倉茂電工

    電子機器配線ケーブル

    倉茂電工
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
    用途工作機械の制御回路への配線色黒種類通信ケーブルシース色黒定格温度(℃)80
  • リボンチューブ デンカエレクトロン

    リボンチューブ

    デンカエレクトロン(11件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    自然形が楕円形になっている特殊PVCチューブです。 一つのサイズで数種の線材をカバーしますので管理費を軽減できます。 リバンド力が強いので細い2mm以下の線材にもしっかり付きます。 また、マーキングした文字が一対方向に向くように固定できます。
    標準色白内径公差(mm)±0.5
  • 整備工具セット 9.5sq SK11

    整備工具セット 9.5sq

    SK11(3件のレビュー)
    ¥55,980税込¥61,578
    1セット(133点組)
    当日出荷
    入組点数は充実の133点、厳選したこだわりのツールをセットしました。 収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。
    用途各種メンテナンス作業。
  • DCプラグ付きケーブル マリンテック

    DCプラグ付きケーブル

    マリンテック
    ¥379税込¥417
    1式
    当日出荷
    キャップタイヤ型ケーブル・AWG18規格・0.75sq相当。7Aまでの負荷で使用可能(2連・3連テープライト24V 5mまで)。オスプラグ
    規格外径5.5mm×内径2.1mm
  • D シルバーコンタクト ハーティング

    D シルバーコンタクト

    ハーティング
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    適合D Contact定格電圧250V定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットレンチセット E-Value

    ソケットレンチセット

    E-Value(6件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(40点組)
    当日出荷
    ラチェットハンドルは72山ギアを採用。また、ソケットサイズは5.5mm~19mmまでフルサイズ対応(ミリ)です。ディープソケットはエクステンションバーを使用せずにダイレクトに深い所に使えるだけでなく、持っているだけでカッコイイ!
    セット商品数40ソケット内容(mm)【6.35sq】5、5.5、6、7、8、9【9.5sq】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19【9.5sqディープ】10、12、13、14、17セット内容6.35sqソケット(5・5.5・6・7・8・9mm)、9.5sqソケット(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm)、9.5sqディープソケット(10・12・13・14・17mm)、9.5sqラチェットハンドル、9.5sqユニバーサルジョイント、9.5sqエクステンションバー(75・150mm)、ソケットアダプター(凹9.5mm×凸6.35mm)、ビットアダプター、6.35sqドライバーハンドル、クロスビット(No.1・2・3)、マイナスビット6mm、六角ビット(2.5・3・4・5・6mm)、トルクスビット(T10H・T15H・T20H)材質クロームバナジウム質量(kg)2.44表面処理クロームメッキケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×150×145
  • プロ用デラックス工具セット スーパーツール

    プロ用デラックス工具セット

    スーパーツール(4件のレビュー)
    ¥85,980税込¥94,578
    1セット(70点組)
    当日出荷
    引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
    寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
  • シガーソケット マリンテック

    シガーソケット

    マリンテック(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    ヒューズボックスなどから電源を取り出すことが可能! ケーブル付き シガーソケットに接続して使用 24Vでは約180Wまでの機器に使用可 防水キャップ付き
    質量(g)30電圧(V)DC12-24最大電流(A)7.5ケーブル0.75SQ(18AWG)ソケットサイズ(mm)Φ26×67
  • E シルバーコンタクト ハーティング

    E シルバーコンタクト

    ハーティング
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1袋(100個)
    当日出荷から13日以内出荷
    適合E Contact定格電圧500V定格電流(A)16
  • 電工ペンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    電工ペンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    1本で3役の万能電工ペンチ。 配線を切断する、配線の被覆を剥ぐ、圧着端子を圧着する。
    トラスコ品番858-6305全長(mm)220質量(g)193適合端子【クローズドバレル型の圧着】0.5sq、1.25sq、2.0sq、【オープンバレル型の圧着】0.3sq025型、0.5sq040型、1.25sq090型適合電線サイズ【ワイヤーストリップ(切断)】(AWG)30、28、26、24、22、20、18、16、(sq)0.05、0.08、0.12、0.2、0.3、0.5、0.75f、0.85、1.25