カテゴリ
- 作業工具(911)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(396)
- 電気材料(199)
- 制御機器(32)
- 船舶用品・漁業資材(32)
- 自動車純正部品(26)
- オフィス家具(21)
- 事務用品(19)
- 電動工具(17)
- 空圧工具(17)
- 溶接用品(15)
- 建材・エクステリア(13)
- パソコン/周辺機器(12)
- 空調・照明・電設資材(10)
- メカニカル部品(10)
- バッテリー・電装(8)
- 切削工具(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 整備工具・収納(7)
- 測定用品(6)
- 清掃用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 家電(3)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全標識(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 防災用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(391)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(275)
- エスコ(243)
- STAHLWILLE(スタビレー)(148)
- DEEN(49)
- SIGNET(シグネット)(44)
- 倉茂電工(38)
- FPC(30)
- KTC(26)
- MAZDA(マツダ)(26)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(21)
- 長岡特殊電線(19)
- オーナンバ(18)
- プラス[家具](15)
- BELDEN(13)
- マリンテック(13)
- ベッセル(12)
- PROXXON(プロクソン)(11)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「sq-4」の検索結果

セーフティ漏液センサ SQ4シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から92日以内出荷種類漏液センサ使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)短絡保護装備曲げ半径(mm)R2保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85
【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 0.75sq 4芯
ノーブランド¥769税込¥8461本(1m)3日以内出荷環境に配慮したエコキャブタイヤケーブル 非常用発電機の内部配線などエコケーブルが標準化されています。 絶縁材、被覆に耐燃性ポリエチレンを使用したエコロジー対応の難燃性キャブタイヤコードです。素材から有害物質を排除し焼却や埋め立て処分、リサイクルを容易にしています。難燃性は従来型VCTF同等で発煙は少なくなっています。色灰サイズ0.75SQ備考エコ電線定格電圧(V)300定格電流(A)8芯数4芯リール長さ(m)1リール:100
【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 1.25sq 4芯
ノーブランド¥899税込¥9891本(1m)3日以内出荷環境に配慮したエコキャブタイヤケーブル 非常用発電機の内部配線などエコケーブルが標準化されています。 絶縁材、被覆に耐燃性ポリエチレンを使用したエコロジー対応の難燃性キャブタイヤコードです。素材から有害物質を排除し焼却や埋め立て処分、リサイクルを容易にしています。難燃性は従来型VCTF同等で発煙は少なくなっています。色灰サイズ1.25SQ備考エコ電線定格電圧(V)300定格電流(A)14芯数4芯リール長さ(m)1リール:100
SQ3・SQ4・SQ5 スクゥエアアルミハンドル
イマオコーポレーション¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷SQ3SQ5タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8
セーフティ漏液センサ SQ4シリーズ用取付具セット
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷から9日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー連結ケーブル
(51件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷キャブタイヤケーブルの被膜に天然ゴムを使用。しなやかで曲げ易く、取付作業が楽に出来ます。 ケーブルとターミナルの境目は熱収縮チューブで絶縁。可動部の損傷も軽減出来ます。 43111626はAV線で、トラックやバス、建機、重機等、大型バッテリーの連結に最適。シリーズ最長400mm、太さ60SQです。用途バッテリー端子の連結適合ポール径(Φmm)大ポール(D端子)販売区分業務用
S Series(SS5Y5-10SQ4E)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数8SIユニット(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(E) NPN入力 & M12 4点入力ポート管接続口径【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手入力ブロック連数(4) 4連
S Series(SS5Y5-10SQ4B)
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数8SIユニット(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(B) PNP入力 & M12 4点入力ポート管接続口径【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手入力ブロック連数(4) 4連
S Series(SS5Y5-10SQ4A)
SMC¥92,980税込¥102,2781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数2SIユニット(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(A) PNP入力 & M12 2点入力入力ブロック連数(4) 4連
S Series(SS5Y3-10SQ4F)
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定SIユニット(Q)DeviceNet対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(F)NPN入力&M84点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(F)両側入力ブロック連数(4)4連
S Series(SS5Y5-10SQ4C)
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷仕様銘板プレートなし (連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(C) PNP入力 & M8 4点入力DINレール(-) 標準ポート管接続口径【A・B】(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手入力ブロック連数(4) 4連
S Series(SS5Y7-10SQ4A)
SMC¥95,980税込¥105,5781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数2SIユニット(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(A) PNP入力 & M12 2点入力入力ブロック連数(4) 4連
S Series(SS5Y3-10SQ4E)
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数4SIユニット(Q)DeviceNet対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(E)NPN入力&M124点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様DINレール(-)標準ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(B)両側入力ブロック連数(4)4連
キャブタイヤ丸形コード
JAPPY(21件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻(10m)ほか当日出荷から29日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)
プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ)
MAC8(マックエイト)¥4,998~税込¥5,498~1袋(100個)当日出荷から8日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅表面処理ニッケルメッキねじの呼びM3
プログラムチャイム付き電波時計
セイコー(SEIKO)(8件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷測定精度2℃、8%(25℃)表示方式デジタル温度測定範囲(℃)0~40湿度測定範囲(%)25RH~85RH電池寿命約1年
キャブタイヤケーブル
JAPPY(3件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1巻(10m)ほか当日出荷から8日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。色灰
FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷から8日以内出荷絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1巻当日出荷から33日以内出荷耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
デスクペン専用スペアインク
プラチナ万年筆(11件のレビュー)¥299税込¥3291ケース(10本)当日出荷万年筆用カートリッジインク(水性染料)仕様デスクペン専用スペアインク商品タイプスペアインク繰り返し・詰め替え対応
電波掛時計
セイコー(SEIKO)(19件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷視認性の高い大型液晶に、温度・湿度表示機能も搭載。掛置兼用の便利なクロックです。トラスコ品番827-5570材質プラスチック枠(白パール塗装)、ガラス(前面)寸法(mm)170×260×27(置いた状態/162×250×82)種類掛置兼用測定精度±2℃、±8%RH(25℃)表示方式デジタル温度測定範囲(℃)0~40機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンド付使用電池単3(マンガン)×2電池寿命約1年間湿度測定範囲25%RH~85%RHカレンダー付き
ユニバーサルソケットアダプター
ベッセル(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷お手持ちのソケットを差し込んで使えます。脱着がスムーズな面取り角度です。インパクトドライバー対応です。軸(mm)6.35
快適度表示付き電波時計
セイコー(SEIKO)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷壁にぴったりフィットする、薄型設計の掛置兼用クロック。 温湿度表示に加え、快適度表示が健康管理を応援。トラスコ品番827-5571材質プラスチック枠・前面:ガラス寸法(mm)108×260×22(置いた状態:174×260×81)質量(g)460電源単3(マンガン)×2表示方式デジタル機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)・2099年までのフルオートカレンダー機能・温湿度表示(温度測定範囲:0℃~40℃ 測定精度:±2℃ 湿度測定範囲:25%RH~85%RH 測定精度:±8%(25℃))・快適度表示(6段階)・12時間制/24時間制切替式・置用スタンドつき湿度計○電池寿命約1年カレンダー付き日付表示○電波時計○温度計○12/24表示切替○
薄型シリンダ
AirTAC¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から23日以内出荷JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり使用ピストン速度(mm/s)30~500使用流体空気
防災用耐熱型 差込コネクタ
ニチフ(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(30個)当日出荷従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格。 定評の「2点接触」スプリング構造を採用。材質(本体)液晶ポリマ種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)100定格電流(A)5電線抱合範囲(単線)(mm)0.9~1.2材質(コンタクト)銅合金特性耐熱
プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)
MAC8(マックエイト)¥12,980税込¥14,2781袋(100個)当日出荷から10日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合等に御利用下さい材質黄銅仕上ニッケルメッキ
プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)
MAC8(マックエイト)¥4,998税込¥5,4981袋(100個)当日出荷から10日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケルメッキ
塩化ビニル用両面テープ”#577SA-L”
セキスイ¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷軟質塩ビなどの可塑剤を含む被着体貼り付け時の粘着力の急激な低下を防止します。用途軟質塩ビ素材の接着に。仕様カッター必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.13色乳白長さ(m)50粘着力(N/10mm)0.75粘着力(N/25mm)(PP)12.2、(SP)18.9
プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)
MAC8(マックエイト)¥4,998税込¥5,4981袋(100個)当日出荷から9日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
掛置兼用デジタル電波時計
セイコー(SEIKO)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷棚やカウンターに置いてもよし、壁にかけても使える置き掛け兼用電波時計です。前面のボタンでメイン表示を切り替えできるから用途に合わせても使いやすい仕様。その他表示モード(時刻モード・カレンダーモード・温湿度モード)、六曜表示材質プラスチック枠(白)、前面ガラス寸法(mm)150×210×22(置いた状態:145×210×71)色ホワイト質量(g)360表示方式デジタル温度表示0~40℃(測定精度±2℃)電池単3(マンガン)×2湿度表示精度30~80%RH測定精度±8%RHRoHS指令(10物質対応)対応カレンダー2099年までのフルオート電波時計〇電波修正機能(40/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)12/24表示切替あり
...




![3/8"sq/#4 [+]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50050638-170327-02.jpg)
![1/4"sq/#4 [+]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50047217-170327-02.jpg)

![3/8"sq 4個組[エクストラディープ]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50049064-170327-02.jpg)


































![1/4"sq/ 4x100mm [INHEX]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50047287-170327-02.jpg)